絞り込み
電源(V)
  • 100(7)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 14000
  • 1800(4)
  • 2000(8)
  • 3000~4500(5)
  • 3400(7)
  • 3450(6)
  • 3500(11)
  • 3600(9)
  • 4000(4)
  • 4300(4)
  • 4800(5)
  • 5000(5)
  • 10000(14)
  • 11000(5)
  • 12000(26)
  • 13000(3)
  • 15000(3)
  • 17000(4)
  • 18500(3)
  • 20000(3)
コード長さ(m)
  • 1.8(1)
  • 2(2)
  • 2.5(3)
消費電力(W)
  • 100~200未満(1)
  • 200~300未満(5)
電流(A)
  • 2.1(4)
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)(3)
  • マキタ(2)
  • BLACK&DECKER(1)
  • ウイニングボアー(1)
HiKOKI(ハイコーキ)・マキタ・BLACK&DECKER・ウイニングボアー
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
研磨とは、金属の研削、研磨などの際に使用する電動工具です。電気やすりは、電気の力で金属を研削・研磨したり、農機具の刃を研いだりするときに使います。 ヘッド部の角度調節が可能で、削りすぎや刃焼けを防止できる変速機能が特長です。最も人気がある研磨は、自動車塗装面に使用される電動ポリッシャー。電源は一般家庭用のコンセントからとることができ、軽量コンパクトで、プロ並みの仕上がりが楽しめます。床・家具のツ出し、車のワックスがけに最適な電動ポリッシャーでは、指の操作でスピードをコントロールできる無段変速のタイプの需要が高いです。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防じんミニサンダ マキタ防じんミニサンダマキタ(19件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
バランサ構造で圧倒的低振動!振動値約50%減、研削率約50%アップ!(メーカー従来機比)
回転数(min-1[r.p.m])14000ペーパー寸法(mm)クランプ式:114×140、マジック式:114×102パッド寸法(mm)112×102電源(V)単相100電流(A)2.1消費電力(W)200コード長さ(m)2カーボンブラシ呼び番号407振動3軸合成値(m/s2)<2.5全長(mm)131付属品サンディングペーパー#60、#100、#150(各2枚)、パンチプレート、ダストバッグ質量(kg)1.1
防じんミニサンダ マキタ防じんミニサンダマキタ(5件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
バランサ構造で圧倒的低振動!振動値約50%減、研削率約50%アップ!(メーカー従来機比)
回転数(min-1[r.p.m])14000ペーパー寸法(mm)三角タイプ:96×96、四角タイプ:114×102パッド寸法(mm)112×190電源(V)単相100電流(A)2.1消費電力(W)200コード長さ(m)2カーボンブラシ呼び番号407振動3軸合成値(m/s2)4全長(mm)219付属品サンディングペーパー#60、#100、#150(各2枚)、ダストバッグ質量(kg)1.1
高集塵マウスサンダー BLACK&DECKER高集塵マウスサンダーBLACK&DECKER(7件のレビュー)
5,598税込6,158
1台
当日出荷
マイクロフィルター採用の新集塵ダストケースにより、従来のサンダーより高い集塵性能を実現! 研磨能力70%アップ!集塵能力17%アップ!細かい場所で使いやすい。 握りやすいグリップを採用し、垂直面での研磨がやり易く、豊富なアクセサリーも同梱。
電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)120回転数(min-1[r.p.m])14000ペーパー寸法(mm)135×94寸法(mm)133×94(ベースプレート)、 135×94(サンドペーパー)ベース寸法(mm)133×94(ベースプレート)形式ワンタッチ式(サンドペーパー)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×94×130付属品集塵ダストケース、サンドペーパー(#80×1、#120×1、#240×1)、ポリッシング×1、ストリッピングウール×1、スポンジパッド×1、スクラビングパッド(粗め×1、仕上げ×1)質量(kg)1.1
ミニサンダ HiKOKI(ハイコーキ)ミニサンダHiKOKI(ハイコーキ)(7件のレビュー)
8,698税込9,568
1台
当日出荷
手にフィットする大形ソフトグリップ!集じん機に接続可能!
用途木材や金属の研磨、表面仕上げ、塗装はがし、下地仕上ペーパー寸法(mm)114×140パット寸法(mm)110×100無負荷回転数(min-1[r.p.m])(無負荷モーター)14000電源(V)単相100全負荷電流(A)2.1消費電力(W)200コード長さ(m)2心・2.5質量(kg)1.1(コードを除く)付属品ダストバッグ、サンドペーパー(#60、#100、#150×各1枚)
ミニサンダ HiKOKI(ハイコーキ)ミニサンダHiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
欠品中
手に優しい大形ソフトグリップを採用しています。軽量コンパクトです。
用途木材の研磨。ペーパー寸法(mm)114×140パット寸法(mm)110×110回転数(min-1[r.p.m])14000電源(V)単相100電流(A)2.1消費電力(W)200コード長さ(m)2心・2.5仕様二重絶縁、集じんタイプ、樹脂ボディ質量(kg)1.1付属品サンドペーパー(AA100)(スプリング式)、ダストパックトラスコ品番378-0457アズワン品番65-0295-27
ミニサンダ HiKOKI(ハイコーキ)ミニサンダHiKOKI(ハイコーキ)
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷
コーナや隙間等、狭い場所の仕上げに最適!軽量コンパクト!集じん機構付き!
ペーパー寸法(mm)(四角)110×100(三角)96×96パッド寸法(mm)(四角)110×100 、(三角)96×96回転数(min-1[r.p.m])14000電源(V)単相100電流(A)2.1消費電力(W)200コード長さ(m)2心・2.5付属品サンドペーパー(三角2枚・四角1枚:AA100)(マジック式)ダストバッグアズワン品番64-7056-88
DD500X ドリルドクター ウイニングボアーDD500X ドリルドクターウイニングボアー
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
わずか1~2分で完了! 現場で、工事で簡単に!スピーディーに!確実に!研磨作業ができます。
電源(単相/V)100(50/60Hz)コード長さ(m)約1.8ドリル先端角度(°)118・135モーター回転数(min-1[r.p.m])約14000質量(kg)約1.3種類ハイス(HSS)、チタンコーティングハイス、コバルトハイス、回転コンクリート適合ドリル径(mm)Φ2.5~13使用砥石特殊電着ダイアモンド砥石
研磨(電動)