絞り込み
電源(V)
  • 100(6)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2000
  • 1800(5)
  • 3000~4500(5)
  • 3400(7)
  • 3450(6)
  • 3500(10)
  • 3600(8)
  • 4000(4)
  • 4300(4)
  • 4800(5)
  • 5000(5)
  • 10000(15)
  • 11000(5)
  • 12000(24)
  • 13000(4)
  • 14000(6)
  • 15000(3)
  • 17000(4)
  • 18500(3)
  • 20000(3)
コード長さ(m)
  • 2.5(1)
  • 5(4)
消費電力(W)
  • 900~1000未満(3)
  • 1000~1100未満(1)
  • 1100~1200未満(2)
電流(A)
  • 9.5(2)
  • 10.6(1)
  • 11.5(2)
保証期間
  • 1年間(2)
1年間
ブランド
  • SHINANO(信濃機販)(2)
  • 京セラインダストリアルツールズ(2)
  • EARTH MAN(1)
  • エスコ(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • マキタ(1)
  • TINOVA(1)
SHINANO(信濃機販)・京セラインダストリアルツールズ・EARTH MAN・エスコ・HiKOKI(ハイコーキ)・マキタ・TINOVA
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
研磨とは、金属の研削、研磨などの際に使用する電動工具です。電気やすりは、電気の力で金属を研削・研磨したり、農機具の刃を研いだりするときに使います。 ヘッド部の角度調節が可能で、削りすぎや刃焼けを防止できる変速機能が特長です。最も人気がある研磨は、自動車塗装面に使用される電動ポリッシャー。電源は一般家庭用のコンセントからとることができ、軽量コンパクトで、プロ並みの仕上がりが楽しめます。床・家具のツ出し、車のワックスがけに最適な電動ポリッシャーでは、指の操作でスピードをコントロールできる無段変速のタイプの需要が高いです。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電子ポリッシャ マキタ

    電子ポリッシャ

    マキタ(10件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    ワンタッチで低速から高速へ切替。無段変速。 電子制御。定回転制御。
    回転数(min-1[r.p.m])600~2000能力(mm) ウールパッド180能力(mm) スポンジパッド180電源(V)単相100電流(A)9.5消費電力(W)900コード長さ(m)2.5振動3軸合成値(m/s2)<2.5(ポリッシャ)、<2.5(ディスクサンダ)全長(mm)210質量(kg)2.0
  • ポリシャー APE201 京セラインダストリアルツールズ

    ポリシャー APE201

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    ●車のボディのキズ取りや肌調整に適したポリッシャーです ●抜群のトリガ反応速度でインチングに対応します ●片手で操作しやすい変速ダイヤル付で磨き作業に合わせた回転数に調節が出来ます ●負荷をかけても回転数の落ち込みを抑えてムラの無い安定した研磨ができるフィードバック回路を搭載しています ●操作性の良いロングタイプ補助ハンドル付です ●ダイカスト製プロテクター採用により摩耗を緩和します
    用途金属表面の研削作業及び車などの塗装面の研磨・仕上げ・艶出し付属品補助ハンドル×1、片口スパナ(17mm)×1、スピンドルネジ×1材質モーターケース/テールカバー:PA+TPE+アルミ/ギヤケース:アルミ/電源コード:PVC質量(kg)2電流(A)11.5電源(V)単相100消費電力(W)1100回転数(min-1[r.p.m])600~2000コード長さ(m)5型番APE201寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×236×194電源(単相/V)100保証期間1年電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])600~2000バフサイズ(Φmm)180パッド径(Φmm)150
  • 電子ポリッシャー HiKOKI(ハイコーキ)

    電子ポリッシャー

    HiKOKI(ハイコーキ)(11件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    ハイパワー最大出力1200W! 作業に合わせた回転数が選べる無段変速タイプ!
    回転数(min-1[r.p.m])600~2000電源(V)単相100電流(A)10.6消費電力(W)1010コード長さ(m)2心・5質量(kg)2.2
  • ポリッシャー(脱着式) RPE202 京セラインダストリアルツールズ

    ポリッシャー(脱着式) RPE202

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ●車のボディのキズ取りや肌調整に適した電源コードが取り外しできるポリッシャーです ●負荷をかけても回転が落ちないフィードバック回路を搭載しています ●変速ダイヤル付で作業内容に応じて適切な回転数を設定できます ●スイッチがONの本体に通電中の脱着コードを誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」付です ●本体を守る堅牢なダイカスト製プロテクターを採用しており地面などに置いても傷つきにくいです ●操作性の良いロングタイプ補助ハンドルを付属しています
    用途自動車塗装面の研磨・仕上げ作業質量(kg)2電流(A)11.5電源(V)単相100消費電力(W)1100回転数(min-1[r.p.m])600~2000定格電流(A)11.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×251×194電源(単相/V)100絶縁方式二重絶縁保証期間1年電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])600~2000バフサイズ(Φmm)180パッド径(Φmm)150
  • 変速電動ポリッシャー EARTH MAN

    変速電動ポリッシャー

    EARTH MAN(8件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    変速ダイヤル付きで作業に合わせてスピード調節可能 回転方式:シングルアクション
    用途車・床の研磨・ワックスがけ(塗り込み)・拭き取り・ツヤ出し作業に電圧(V)AC100定格消費電力(W)900電流(A)9.5コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])約600~2000付属品変速電動ポリッシャー本体×1、ベースパッド(約Φ150mm)×1、スポンジパッド(約Φ180mm)×2、タオル地パッドカバー(Φ180mm用)×1、毛バフパッドカバー(Φ180mm用)×1、補助ハンドル×1、スパナ×1質量(kg)2.3周波数(Hz)50/60ねじ径M16本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)225×93×245定格時間(分)30
  • 電動ポリッシャー TINOVA

    電動ポリッシャー

    TINOVA
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    用途車ボディのコンパウンド研磨・小キズ消し・ワックス掛け・鏡面仕上げのほか、床の洗浄・頑固な汚れ落とし・ワックスの剥離に付属品レンチ、ハンドル、Φ180mmパット、Φ180mmスポンジバフ、スペアカーボンブラシ×2、取扱説明書材質ABS樹脂、ナイロンオレンジ/ブラック/シルバー質量(g)2400先端サイズM16-2.0消費電力(W)950定格電圧(V)AC100(50/60Hz)動作方式シングルアクション 電源コード長さ:約5m連続使用時間(分)20無負荷回転速度(min-1[r.p.m])600~2000、回転速度調整方式:無段階寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約215×90×230
  • 電動シングルアクションポリッシャー SHINANO(信濃機販)

    電動シングルアクションポリッシャー

    SHINANO(信濃機販)
    23,980税込26,378
    1台
    4日以内出荷
    軽量化とクラスNo.1のパワーを両立
    全長(mm)194質量(kg)2高さ(mm)236回転数(min-1[r.p.m])600~2000
  • ディスクサンダー SHINANO(信濃機販)

    ディスクサンダー

    SHINANO(信濃機販)
    43,980税込48,378
    1台
    4日以内出荷
    バーティカル(直角)タイプ。 マルチ排気式サイレンサー付。
    用途塗膜はがし、パテの荒研ぎ、足付け作業にペーパー寸法(Φmm)125無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000取付ねじ径(inch)5/16全高(mm)145質量(kg)1.05空気消費量(m3/min)0.48騒音レベル(dB(A))84/(95)振動3軸合成値(m/s2)1.8/1.0コンプレッサー(kW)2.2使用ホース内径(Φmm)6.5
  • ポリッシャーセット(1/4”Hex軸) エスコ

    ポリッシャーセット(1/4”Hex軸)

    エスコ
    3,550税込3,905
    1セット
    翌日出荷
    インパクトドライバー用マジック式ポリッシャーセットです。
    パッドサイズ(Φmm)【ラバーパッド】125×t40(マジック部125)最大回転数(min-1[r.p.m])2000セット内容軸付ラバーパッド(EA809ZB-7)×1、羊毛ボンネット(EA809PB-10)×1枚、コールテンボンネット(EA809PB-13)×1枚6.35mm六角軸
研磨(電動)