絞り込み
電源(V)
  • 100(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 440
  • 1800(4)
  • 2000(9)
  • 3000~4500(5)
  • 3400(7)
  • 3450(6)
  • 3500(11)
  • 3600(8)
  • 4000(4)
  • 4300(4)
  • 4800(5)
  • 5000(5)
  • 10000(14)
  • 11000(5)
  • 12000(24)
  • 13000(4)
  • 14000(6)
  • 15000(3)
  • 17000(3)
  • 18500(3)
  • 20000(3)
コード長さ(m)
  • 1.5(1)
電流(A)
  • 1.85(1)
  • 1.95(1)
ブランド
  • SHINKO(新興製作所)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
研磨とは、金属の研削、研磨などの際に使用する電動工具です。電気やすりは、電気の力で金属を研削・研磨したり、農機具の刃を研いだりするときに使います。 ヘッド部の角度調節が可能で、削りすぎや刃焼けを防止できる変速機能が特長です。最も人気がある研磨は、自動車塗装面に使用される電動ポリッシャー。電源は一般家庭用のコンセントからとることができ、軽量コンパクトで、プロ並みの仕上がりが楽しめます。床・家具のツ出し、車のワックスがけに最適な電動ポリッシャーでは、指の操作でスピードをコントロールできる無段変速のタイプの需要が高いです。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 刃物研ぎ機 SHINKO(新興製作所)

    刃物研ぎ機

    SHINKO(新興製作所)
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    大型刃物の研磨も可能な国産205mm砥石の刃物研ぎ機。各種包丁、カンナ、ノミ、彫刻刀、鋏などの研磨が可能。粒度の違う3種類の別売砥石に付け替える事で荒研ぎから仕上げまで可能。
    用途包丁、鉋(カンナ)、鑿(ノミ)、彫刻刀、大型鋏の研磨に。付属品中砥石 #1000(日本製)・水タンク・排水ホース・刃物ガイド・砥石取付けスパナ質量(g)6700タイプ家庭用電流(A)1.95・1.85電圧(V)単相100消費電力(W)175・160回転数(min-1[r.p.m])380・440コード長さ(m)1.5本体寸法(mm)380×280×350砥石寸法(mm)外径205×内径80×厚さ25周波数50/60Hz定格時間20分
研磨(電動)