ヘアラインサンダーレヂトン4日以内出荷
一体成型されたスポンジローラーを使用し、特にステンレス溶接加工後のヘアライン及びボカシ加工が簡単に行えます。
各種ベルトやスポンジローラー(白色)を取り替える事で、大径から小径までの丸パイプ、角パイプ等の加工が早く綺麗に仕上がります。
作業がしやすいスリムなグリップに仕様変更しました。
用途ステンレス・アルミの研削・仕上げ、ヘアライン加工作業電圧(V)100電流(A)11ベルト速度(m/min)1100定格時間(分)30質量(kg)5.4付属品ダイナミックベルトC-01×1本、サンディングベルトA-120×1本、スパナ×1丁