絞り込み
電源(V)
  • 100(6)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 3500(2)
コード長さ(m)
  • 5(5)
消費電力(W)
  • 1000~1100未満(5)
電流(A)
  • 11
  • 0.75(2)
  • 1(2)
  • 1.1(3)
  • 1.5(2)
  • 1.6(2)
  • 1.7(2)
  • 1.8(4)
  • 1.9(5)
  • 2.1(8)
  • 2.3(3)
  • 3.3(3)
  • 4.5(5)
  • 5.2(5)
  • 7(3)
  • 9.5(6)
  • 10(2)
  • 10.6(2)
  • 11.5(2)
  • 13(2)
ブランド
  • マキタ(4)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • レヂトン(1)
マキタ・HiKOKI(ハイコーキ)・レヂトン
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
研磨とは、金属の研削、研磨などの際に使用する電動工具です。電気やすりは、電気の力で金属を研削・研磨したり、農機具の刃を研いだりするときに使います。 ヘッド部の角度調節が可能で、削りすぎや刃焼けを防止できる変速機能が特長です。最も人気がある研磨は、自動車塗装面に使用される電動ポリッシャー。電源は一般家庭用のコンセントからとることができ、軽量コンパクトで、プロ並みの仕上がりが楽しめます。床・家具のツ出し、車のワックスがけに最適な電動ポリッシャーでは、指の操作でスピードをコントロールできる無段変速のタイプの需要が高いです。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベルトサンダ マキタ

    ベルトサンダ

    マキタ(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台
    欠品中
    コンパクト&ハイパワー!変速ダイヤル、吸じん装置付!
    トラスコ品番422-7484質量(kg)4.7電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号322振動3軸合成値(m/s2)<2.5ベルト速度(m/s[m/min])3.5~7.3[210~440]
  • ホイールサンダワイヤブラシ付 マキタ

    ホイールサンダワイヤブラシ付

    マキタ
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    付属品ワイヤブラシホイール(A-23341)、ジョイント(マキタ集じん機接続用)、六角棒レンチ6(2本)、木箱全長(mm)310質量(kg)4.2電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])3500コード長さ(m)5ホイール直径(Φmm)100カーボンブラシ呼び番号124振動3軸合成値(m/s2)3.0(木工)、5.5(金工)研磨能力(mm)(幅)120
  • ホイールサンダ マキタ

    ホイールサンダ

    マキタ(1件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1台
    3日以内出荷
    付属品ナイロンブラシホイール(A-23313)、ジョイント(マキタ集じん機接続用)、六角棒レンチ6(2本)、木箱仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じんに接続可能全長(mm)310質量(kg)4.2電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])3500コード長さ(m)5ホイール直径(Φmm)100カーボンブラシ呼び番号124振動3軸合成値(m/s2)3.0(木工)、5.5(金工)研磨能力(mm)(幅)120
  • ベルトサンダ マキタ

    ベルトサンダ

    マキタ(1件のレビュー)
    30,980税込34,078
    1台
    当日出荷
    コンパクト&ハイパワー!変速ダイヤル、吸じん装置付!
    付属品ダストバッグ、サンディングベルト1枚(WA80)全長(mm)296質量(kg)4.3ベルト幅(mm)76電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050ベルト長さ(mm)533コード長さ(m)5ベルト幅W×長さL(mm)76×533カーボンブラシ呼び番号322振動3軸合成値(m/s2)<2.5ベルト速度(m/s[m/min])3.5~7.3[210~440]
  • ベルトサンダ HiKOKI(ハイコーキ)

    ベルトサンダ

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1台
    翌々日出荷
    ダイヤル式無段変速機構付! 研削位置が一目で判る透明カバー採用! 電動工具集じん機接続可能 1050Wパワフルモーター
    付属品ダストバッグ(コードNo.323011)エンドレス研磨ベルト(WA80、120・各1枚)電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)2心・5
  • ヘアラインサンダー レヂトン

    ヘアラインサンダー

    レヂトン
    229,800税込252,780
    1台
    4日以内出荷
    一体成型されたスポンジローラーを使用し、特にステンレス溶接加工後のヘアライン及びボカシ加工が簡単に行えます。 各種ベルトやスポンジローラー(白色)を取り替える事で、大径から小径までの丸パイプ、角パイプ等の加工が早く綺麗に仕上がります。 作業がしやすいスリムなグリップに仕様変更しました。
    用途ステンレス・アルミの研削・仕上げ、ヘアライン加工作業付属品ダイナミックベルトC-01×1本、サンディングベルトA-120×1本、スパナ×1丁質量(kg)5.4電流(A)11電圧(V)100ベルト速度(m/min)1100定格時間(分)30
研磨(電動)