絞り込み
ブランド
  • マキタ(4)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • レヂトン(1)
ベルト幅(mm)
  • 76(2)
  • 100(2)
ベルト長さ(mm)
  • 296(1)
  • 310(2)
  • 334(1)
  • 533(2)
  • 610(2)
電源(V)
  • 100(6)
消費電力(W)
  • 1000~1100未満(5)
ベルト速度(m/min)
  • 420(1)
  • 440(2)
  • 450(1)
  • 1100(1)
420・440・450・1100
コード長さ(m)
  • 5(5)
5
電流(A)
  • 11
  • 1(1)
  • 1.8(1)
  • 1.9(1)
  • 2.1(1)
  • 3.5(1)
  • 3.8(1)
  • 4(1)
  • 4.7(1)
  • 5.2(4)
  • 5.3(1)
  • 5.4(2)
  • 5.5(1)
  • 5.6(2)
  • 5.8(1)
  • 6.2(1)
  • 6.8(2)
  • 7.6(2)
  • 13(2)
  • 14(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 3500(2)
3500
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルトサンダ マキタベルトサンダマキタ(1件のレビュー)
30,980税込34,078
1台
当日出荷
コンパクト&ハイパワー!変速ダイヤル、吸じん装置付!
付属品ダストバッグ、サンディングベルト1枚(WA80)全長(mm)296質量(kg)4.3ベルト幅(mm)76電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050ベルト長さ(mm)533コード長さ(m)5ベルト幅W×長さL(mm)76×533カーボンブラシ呼び番号322振動3軸合成値(m/s2)<2.5ベルト速度(m/s[m/min])3.5~7.3[210~440]
ベルトサンダ マキタベルトサンダマキタ(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷
コンパクト&ハイパワー!変速ダイヤル、吸じん装置付!
トラスコ品番422-7484質量(kg)4.7電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号322振動3軸合成値(m/s2)<2.5ベルト速度(m/s[m/min])3.5~7.3[210~440]
ベルトサンダ HiKOKI(ハイコーキ)ベルトサンダHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
翌々日出荷
ダイヤル式無段変速機構付! 研削位置が一目で判る透明カバー採用! 電動工具集じん機接続可能 1050Wパワフルモーター
電源(V)単相100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)2心・5付属品ダストバッグ(コードNo.323011)エンドレス研磨ベルト(WA80、120・各1枚)
ホイールサンダワイヤブラシ付 マキタホイールサンダワイヤブラシ付マキタ
43,980税込48,378
1台
当日出荷
付属品ワイヤブラシホイール(A-23341)、ジョイント(マキタ集じん機接続用)、六角棒レンチ6(2本)、木箱全長(mm)310質量(kg)4.2電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])3500コード長さ(m)5ホイール直径(Φmm)100カーボンブラシ呼び番号124振動3軸合成値(m/s2)3.0(木工)、5.5(金工)研磨能力(mm)(幅)120
ヘアラインサンダー レヂトンヘアラインサンダーレヂトン
229,800税込252,780
1台
4日以内出荷
一体成型されたスポンジローラーを使用し、特にステンレス溶接加工後のヘアライン及びボカシ加工が簡単に行えます。 各種ベルトやスポンジローラー(白色)を取り替える事で、大径から小径までの丸パイプ、角パイプ等の加工が早く綺麗に仕上がります。 作業がしやすいスリムなグリップに仕様変更しました。
用途ステンレス・アルミの研削・仕上げ、ヘアライン加工作業電圧(V)100電流(A)11ベルト速度(m/min)1100定格時間(分)30質量(kg)5.4付属品ダイナミックベルトC-01×1本、サンディングベルトA-120×1本、スパナ×1丁
ホイールサンダ マキタホイールサンダマキタ(1件のレビュー)
48,980税込53,878
1台
3日以内出荷
回転数(min-1[r.p.m])3500電源(V)単相100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号124研磨能力(mm)(幅)120ホイール直径(Φmm)100振動3軸合成値(m/s2)3.0(木工)、5.5(金工)全長(mm)310仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じんに接続可能付属品ナイロンブラシホイール(A-23313)、ジョイント(マキタ集じん機接続用)、六角棒レンチ6(2本)、木箱質量(kg)4.2
ベルトサンダー