絞り込み
ブランド
  • SHINKO(新興製作所)(2)
  • リューター(日本精密機械工作)(1)
  • ビックツール(1)
  • TANAKA(田中インポートグループ)(1)
  • シーフォース(1)
電源(V)
  • 90~240(1)
  • 100(4)
  • 100~230(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 440(1)
  • 3500(1)
  • 3600(1)
  • 4400(1)
  • 4800(1)
消費電力(W)
  • 60~70未満(1)
  • 200~300未満(1)
コード長さ(m)
  • 1.5
  • 1(1)
  • 1.6(4)
  • 1.7(1)
  • 1.75(2)
  • 1.8(14)
  • 1.85(2)
  • 1.9(2)
  • 1.95(1)
  • 1.97(1)
  • 2(45)
  • 2.3(3)
  • 2.4(5)
  • 2.5(40)
  • 3(6)
  • 4(4)
  • 5(25)
  • 9(3)
  • 12(1)
  • 15(1)
電流(A)
  • 1.85(1)
  • 1.95(1)
  • 3(1)
  • 3.4(1)
1.85・1.95・3・3.4
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
研磨とは、金属の研削、研磨などの際に使用する電動工具です。電気やすりは、電気の力で金属を研削・研磨したり、農機具の刃を研いだりするときに使います。 ヘッド部の角度調節が可能で、削りすぎや刃焼けを防止できる変速機能が特長です。最も人気がある研磨は、自動車塗装面に使用される電動ポリッシャー。電源は一般家庭用のコンセントからとることができ、軽量コンパクトで、プロ並みの仕上がりが楽しめます。床・家具のツ出し、車のワックスがけに最適な電動ポリッシャーでは、指の操作でスピードをコントロールできる無段変速のタイプの需要が高いです。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダブルグラインダー SHINKO(新興製作所)ダブルグラインダーSHINKO(新興製作所)(7件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
1台で水研ぎと乾式グラインダーの両用タイプです。前機種(SDG-150H)より出力アップ、より強力な研磨が可能となりました。カマ等の凹型刃物に最適たて型水研ぎ砥石150mm刃こぼれ等の研削用グラインダー150mm
用途作業工具、園芸用品、農機具の刃研ぎ研磨(乾式・水研ぎ)。包丁、ハサミから鎌のような凹型刃物まで研ぐことができます。消費電力(W)250電圧(V)単相100電流(A)3.4(50Hz)/3.0(60Hz)コード長さ(m)1.5砥石寸法(Φmm)外径(水研用)150、(グラインダー)150砥石内径(mm)(水研用)32、(グラインダー)12.7砥石寸法(mm)厚さ(水研用)30、(グラインダー)19回転数(min-1[r.p.m])水研ぎ 130(50Hz)/160(60Hz)・グラインダー 3000(50Hz)/3500(60Hz)付属品水研ぎ用砥石、グラインダー用砥石、刃物ガイド(水研ぎ用/グラインダー用 各1セット)、アイシールド粒度付属砥石:(水研用)#800(グラインダー)#60質量(kg)8.4定格時間(分)20アズワン品番64-3669-53
刃物研ぎ機 SHINKO(新興製作所)刃物研ぎ機SHINKO(新興製作所)
35,980税込39,578
1台
6日以内出荷
大型刃物の研磨も可能な国産205mm砥石の刃物研ぎ機。各種包丁、カンナ、ノミ、彫刻刀、鋏などの研磨が可能。粒度の違う3種類の別売砥石に付け替える事で荒研ぎから仕上げまで可能。
用途包丁、鉋(カンナ)、鑿(ノミ)、彫刻刀、大型鋏の研磨に。付属品中砥石 #1000(日本製)・水タンク・排水ホース・刃物ガイド・砥石取付けスパナ質量(g)6700タイプ家庭用電流(A)1.95・1.85電圧(V)単相100消費電力(W)175・160回転数(min-1[r.p.m])380・440コード長さ(m)1.5本体寸法(mm)380×280×350砥石寸法(mm)外径205×内径80×厚さ25周波数50/60Hz定格時間20分
ドリル研磨機 TANAKA(田中インポートグループ)ドリル研磨機TANAKA(田中インポートグループ)
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
素早く簡単に高精度なドリルの再研磨ができます。ストレート・テーパーシャンク等の各種ドリルの研磨が可能です。セット後2工程でX型シンニング研磨ができます。
用途NC旋盤・マシニングセンタ・ボール盤等の各種工作機械、ハンドドリルを使用されるユーザー様に。材質金属製コレット、CBN砥石電源(V)100電源コード(m)1.5
ドリルマスター TAKUMIX SHINE シーフォースドリルマスター TAKUMIX SHINEシーフォース
227,000税込249,700
1セット
7日以内出荷
超音波振動を利用し、研磨、穴あけ、バリ取りをはじめ、オプションを使用することで貴金属のヘラ磨きや超音波カッターとしても使用可能です 。 先端パーツの形状、長さに合わせて周波数を自動で調整する自動追尾機能を搭載しています。 出力はダイヤルで調整が可能で、周波数域は通常使用する「ノーマルモード」と微細な作業を行う「ファインモード」の2つがあります。
寸法(mm)発振機/200×250×130質量(kg)(発振機)約3.5、(ハンドピース)約0.13電源(V)AC100~230(50/60Hz)最大出力(W)50コード長さ(m)1.5周波数(kHz)モード1/20~23、モード2/39~49寸法(Φ×mm)ハンドピース/30×140アズワン品番2-8002-41
ドリル研磨機 ビックツールドリル研磨機ビックツール
799,800税込879,780
1台
翌々日出荷
テーパーシャンクドリルの再研磨が可能です。
用途Φ13~50までのテーパーシャンクドリルの再研磨に電源単相100V電源コード(m)1.5研磨角度(°)【先端】118モーター回転数(min-1[r.p.m])3000/3600仕様一台から異電圧に別作対応トラスコ品番481-5203幅(mm)660質量(kg)50高さ(mm)350奥行(mm)610使用砥石電着CBN#100モーター出力(W)200研磨面サイズ(mm)13~50モーター定格時間連続(定格時間なし)
超音波研磨装置 リューター(日本精密機械工作)超音波研磨装置リューター(日本精密機械工作)
319,800税込351,780
1セット
8日以内出荷
用途プラスチック・ダイカスト・プレス、銭造、ガラス等の各種金型の研磨仕上げ。非鉄金属、セラミックス、超硬、貴金属の研磨及び金属バリ取り。プリント基板等の膜(レジスト等)及び銅箔等の剥離、切断。電源(V)AC90~240 50/60Hz消費電力(W)60コード長さ(m)1.5出力(W)45付属品ツールホルダーQ8811、砥石ホルダーQ8831・Q8833セラミックスティック砥石、ダイヤモンド平ヤスリ2種、電着ダイヤモンドヤスリ#200×3種構成部品GS-H26+LSC-45適合ツールM6×0.75調整方法周波数/自動追尾式、出力/無断連続可変式発振周波数(kHz)18~26振動子PZT電歪振動子
研磨(電動)