絞り込み
外径(Φmm)
- 205(1)
電源(V)
- 100(1)
電流(A)
- 1.85(1)
- 1.95(1)
コード長さ(m)
- 1.5
- 1.6(2)
- 1.8(4)
- 1.85(1)
- 1.97(1)
- 2(2)
- 2.3(1)
- 2.5(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 440(1)
ブランド
- SHINKO(新興製作所)(1)
SHINKO(新興製作所)
「外径(Φmm)」から絞り込む
205(1)

刃物研ぎ機
SHINKO(新興製作所)¥35,980税込¥39,5781台当日出荷大型刃物の研磨も可能な国産205mm砥石の刃物研ぎ機。各種包丁、カンナ、ノミ、彫刻刀、鋏などの研磨が可能。粒度の違う3種類の別売砥石に付け替える事で荒研ぎから仕上げまで可能。用途包丁、鉋(カンナ)、鑿(ノミ)、彫刻刀、大型鋏の研磨に。付属品中砥石 #1000(日本製)・水タンク・排水ホース・刃物ガイド・砥石取付けスパナ質量(g)6700タイプ家庭用電流(A)1.95・1.85電圧(V)単相100消費電力(W)175・160回転数(min-1[r.p.m])380・440コード長さ(m)1.5本体寸法(mm)380×280×350砥石寸法(mm)外径205×内径80×厚さ25周波数50/60Hz定格時間20分