絞り込み
電源(V)
- 90~240(1)
- 100~230(1)
コード長さ(m)
- 1.5
- 1.7(1)
- 2(2)
- 3(1)
消費電力(W)
- 60~70未満(1)
ブランド
- リューター(日本精密機械工作)(1)
- シーフォース(1)

ドリルマスター TAKUMIX SHINE
シーフォース¥227,000税込¥249,7001セット7日以内出荷超音波振動を利用し、研磨、穴あけ、バリ取りをはじめ、オプションを使用することで貴金属のヘラ磨きや超音波カッターとしても使用可能です 。 先端パーツの形状、長さに合わせて周波数を自動で調整する自動追尾機能を搭載しています。 出力はダイヤルで調整が可能で、周波数域は通常使用する「ノーマルモード」と微細な作業を行う「ファインモード」の2つがあります。寸法(mm)発振機/200×250×130質量(kg)(発振機)約3.5、(ハンドピース)約0.13電源(V)AC100~230(50/60Hz)最大出力(W)50コード長さ(m)1.5周波数(kHz)モード1/20~23、モード2/39~49寸法(Φ×mm)ハンドピース/30×140アズワン品番2-8002-41
超音波研磨装置
リューター(日本精密機械工作)¥319,800税込¥351,7801セット8日以内出荷用途プラスチック・ダイカスト・プレス、銭造、ガラス等の各種金型の研磨仕上げ。非鉄金属、セラミックス、超硬、貴金属の研磨及び金属バリ取り。プリント基板等の膜(レジスト等)及び銅箔等の剥離、切断。電源(V)AC90~240 50/60Hz消費電力(W)60コード長さ(m)1.5出力(W)45付属品ツールホルダーQ8811、砥石ホルダーQ8831・Q8833セラミックスティック砥石、ダイヤモンド平ヤスリ2種、電着ダイヤモンドヤスリ#200×3種構成部品GS-H26+LSC-45適合ツールM6×0.75調整方法周波数/自動追尾式、出力/無断連続可変式発振周波数(kHz)18~26振動子PZT電歪振動子