絞り込み
電源(V)
  • 100(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 4800(1)
コード長さ(m)
  • 1.97
  • 1(1)
  • 1.5(6)
  • 1.6(4)
  • 1.7(1)
  • 1.75(2)
  • 1.8(12)
  • 1.85(1)
  • 1.9(2)
  • 1.95(1)
  • 2(42)
  • 2.3(3)
  • 2.4(4)
  • 2.5(40)
  • 2.9(1)
  • 3(7)
  • 4(4)
  • 5(24)
  • 9(3)
  • 15(1)
消費電力(W)
  • 200~300未満(1)
ブランド
  • ニシガキ工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
研磨とは、金属の研削、研磨などの際に使用する電動工具です。電気やすりは、電気の力で金属を研削・研磨したり、農機具の刃を研いだりするときに使います。 ヘッド部の角度調節が可能で、削りすぎや刃焼けを防止できる変速機能が特長です。最も人気がある研磨は、自動車塗装面に使用される電動ポリッシャー。電源は一般家庭用のコンセントからとることができ、軽量コンパクトで、プロ並みの仕上がりが楽しめます。床・家具のツ出し、車のワックスがけに最適な電動ポリッシャーでは、指の操作でスピードをコントロールできる無段変速のタイプの需要が高いです。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カンタン刃とぎ ニシガキ工業

    カンタン刃とぎ

    ニシガキ工業
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    チップソー合わせが簡単!! 低回転研磨での刃物の焼き戻りが少なく永切れします。 研磨機本体とチップソーをセットして、左右のハンドル操作で軽く押し当てるだけ。 セッティングから研磨までカンタン操作を実現しました。
    用途ハサミ・包丁の荒研ぎに使用できます。定格電圧(V)AC100(一般家庭用)定格消費電力(W)220コード長さ(m)1.97モーター回転数(min-1[r.p.m])4800寸法(mm)(ベース台)285×245×20質量(kg)3.5角度(°)刃研ぎ:90(固定式)定格周波数(Hz)50/60定格時間(分)15チップソー外径(Φmm)230/255チップソー内径(Φmm)25.4
研磨(電動)
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
研磨(電動) 【通販モノタロウ】 電動工具 本体