絞り込み
電源(V)
- 100(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 4800(1)
コード長さ(m)
- 1.97
- 1(1)
- 1.5(7)
- 1.6(4)
- 1.7(1)
- 1.75(2)
- 1.8(11)
- 1.85(2)
- 1.9(2)
- 1.95(1)
- 2(41)
- 2.3(3)
- 2.4(4)
- 2.5(39)
- 2.9(1)
- 3(7)
- 4(4)
- 5(24)
- 9(3)
- 15(1)
- コード長さ(m)をもっと見る
消費電力(W)
- 200~300未満(1)
ブランド
- ニシガキ工業(1)
研磨とは、金属の研削、研磨などの際に使用する電動工具です。電気やすりは、電気の力で金属を研削・研磨したり、農機具の刃を研いだりするときに使います。 ヘッド部の角度調節が可能で、削りすぎや刃焼けを防止できる変速機能が特長です。最も人気がある研磨は、自動車塗装面に使用される電動ポリッシャー。電源は一般家庭用のコンセントからとることができ、軽量コンパクトで、プロ並みの仕上がりが楽しめます。床・家具のツ出し、車のワックスがけに最適な電動ポリッシャーでは、指の操作でスピードをコントロールできる無段変速のタイプの需要が高いです。

カンタン刃とぎ
ニシガキ工業¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷チップソー合わせが簡単!! 低回転研磨での刃物の焼き戻りが少なく永切れします。 研磨機本体とチップソーをセットして、左右のハンドル操作で軽く押し当てるだけ。 セッティングから研磨までカンタン操作を実現しました。用途ハサミ・包丁の荒研ぎに使用できます。寸法(mm)(ベース台)285×245×20質量(kg)3.5定格電圧(V)AC100(一般家庭用)角度(°)刃研ぎ:90(固定式)コード長さ(m)1.97定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)220定格時間(分)15モーター回転数(min-1[r.p.m])4800チップソー外径(Φmm)230/255チップソー内径(Φmm)25.4