絞り込み
外径(Φmm)
- 230(1)
- 255(1)
電源(V)
- 100(1)
消費電力(W)
- 200~300未満(1)
穴径(Φmm)
- 25.4(1)
コード長さ(m)
- 1.97
- 1.5(1)
- 1.6(2)
- 1.8(4)
- 1.85(1)
- 2(2)
- 2.3(1)
- 2.5(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 4800(1)
4800
ブランド
- ニシガキ工業(1)
ニシガキ工業
「外径(Φmm)」から絞り込む
230(1)
255(1)

カンタン刃とぎ
ニシガキ工業¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷チップソー合わせが簡単!! 低回転研磨での刃物の焼き戻りが少なく永切れします。 研磨機本体とチップソーをセットして、左右のハンドル操作で軽く押し当てるだけ。 セッティングから研磨までカンタン操作を実現しました。用途ハサミ・包丁の荒研ぎに使用できます。寸法(mm)(ベース台)285×245×20質量(kg)3.5定格電圧(V)AC100(一般家庭用)角度(°)刃研ぎ:90(固定式)コード長さ(m)1.97定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)220定格時間(分)15モーター回転数(min-1[r.p.m])4800チップソー外径(Φmm)230/255チップソー内径(Φmm)25.4