研磨(電動) :「手動 研磨機」の検索結果

研磨とは、金属の研削、研磨などの際に使用する電動工具です。電気やすりは、電気の力で金属を研削・研磨したり、農機具の刃を研いだりするときに使います。 ヘッド部の角度調節が可能で、削りすぎや刃焼けを防止できる変速機能が特長です。最も人気がある研磨は、自動車塗装面に使用される電動ポリッシャー。電源は一般家庭用のコンセントからとることができ、軽量コンパクトで、プロ並みの仕上がりが楽しめます。床・家具のツ出し、車のワックスがけに最適な電動ポリッシャーでは、指の操作でスピードをコントロールできる無段変速のタイプの需要が高いです。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自己吸じんでクリーンな作業。 低重心ボディで安定感抜群。握り方自在(両手持ち・ハンドル持ち・トップ持ち・ボディ持ち)で優れた作業性。ボディ形状はエルゴノミックデザインにより確かな握りやすさを実現。 ペーパー交換時従来のクランプは押さえ続ける必要がありましたが、レバー式クランプ採用によりペーパー交換がラクになりました。
回転数(min-1[r.p.m])11000 ペーパー寸法(mm)93×228 パッド寸法(mm)93×185 電源(V)単相100 電流(A)2 消費電力(W)190 コード長さ(m)2 カーボンブラシ呼び番号75 振動3軸合成値(m/s2)3.5 全長(mm)253 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)253×92×154(本機) 付属品サンディングぺーパー#60、#120、#240(各2枚)ダストバック 質量(kg)1.5 トラスコ品番422-7557
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

コンパクト&ハイパワー!変速ダイヤル、吸じん装置付!
付属品ダストバッグ、サンディングベルト1枚(WA80) 全長(mm)296 質量(kg)4.3 ベルト幅(mm)76 電流(A)11 電源(V)単相100 消費電力(W)1050 ベルト長さ(mm)533 コード長さ(m)5 ベルト幅W×長さL(mm)76×533 カーボンブラシ呼び番号322 振動3軸合成値(m/s2)<2.5 ベルト速度(m/s[m/min])3.5~7.3[210~440]
1台
30,980 税込34,078
当日出荷