絞り込み
電源(V)
  • 100(2)
電流(A)
  • 6.8
  • 0.7(2)
  • 0.8(2)
  • 1(2)
  • 2(5)
  • 4(4)
  • 4.2(6)
  • 5.3(3)
  • 5.8(3)
  • 6.3(3)
  • 7.5(11)
  • 7.6(3)
  • 9.5(3)
  • 10.5(3)
  • 10.6(2)
  • 11(39)
  • 12(22)
  • 13(4)
  • 13.5(2)
  • 14(12)
  • 15(30)
コード長さ(m)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
消費電力(W)
  • 600~700未満(2)
ブランド
  • マキタ(1)
  • SHINKO(新興製作所)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジグソー マキタジグソーマキタ(8件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
全高199mm 低重心ボディ!新、工具レスブレード交換で装着、取りはずしもワンタッチ!オービタル3段+ストレート切替え!
切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材90切断能力(mm)アルミ板20ストローク数(min-1[回/分])500~3100ストローク(mm)23対応材質鉄工用/木工用/アルミ用傾斜切断(°)左右45電源(V)単相100電流(A)6.8消費電力(W)650コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号75刃の種別ジグソー刃Bタイプ全長(mm)236幅(mm)77高さ(mm)199仕様二重絶縁、無段変速、オービタル機構、集じん機に接続可能付属品ブレードB-10(木工用)、六角棒レンチ、定規セット品(円切可能)、プラスチックケース質量(kg)2.3
電気丸のこ SHINKO(新興製作所)電気丸のこSHINKO(新興製作所)(2件のレビュー)
7,198税込7,918
1台
当日出荷
小型、細グリップの使いやすい丸ノコです。現行品より回転数アップ、チップソーの歯数アップ、もちろんブレーキ付きです。
用途木材、合板等の切断の際に付属品チップソー(本体接続済み)、平行定規、六角レンチ質量(kg)2.5周波数(Hz)50/60電流(A)6.8電圧(V)単相100消費電力(W)650コード長さ(m)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])4600ノコ刃外径(Φmm)147最大切込深さ(mm)約47(0°)・約32(45°)絶縁種別回二重絶縁ノコ刃サイズ(mm)外径147×内径20 (刃数52P)定格時間(分)30(木材切断の場合)傾斜角度(°)0~45
切断/曲げ