絞り込み
ブランド
  • マキタ(112)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(35)
  • 本多電子(35)
  • REX(レッキス工業)(29)
  • IKURATOOLS(育良精機)(25)
  • アサダ(20)
  • オグラ(19)
  • ホーザン(17)
  • EARTH MAN(16)
  • DIAMOND(16)
  • 京セラインダストリアルツールズ(15)
  • BOSCH(ボッシュ)(14)
  • エスコ(13)
  • SK11(13)
  • PROXXON(プロクソン)(12)
  • パオック(12)
  • SURE(石崎電機製作所)(9)
  • SUZUKID(スズキッド)(8)
  • goot(太洋電機産業)(8)
電源(V)
  • 1.5~30(1)
  • 3.7(1)
  • 5(1)
  • 7.2(1)
  • 10.8(3)
  • 12(3)
  • 14.4(4)
  • 18(16)
  • 20(2)
  • 21(1)
  • 21.6(1)
  • 36(5)
  • 100(308)
  • 100~120(1)
  • 100~240(14)
  • 200(5)
  • 200~220(1)
  • 230~240(1)
  • その他(3)
電流(A)
  • 0.7(2)
  • 0.8(2)
  • 1(2)
  • 2(5)
  • 4(4)
  • 4.2(6)
  • 5.3(3)
  • 5.8(3)
  • 6.3(3)
  • 7.5(11)
  • 7.6(3)
  • 9.5(4)
  • 10.5(3)
  • 10.6(2)
  • 11(39)
  • 12(22)
  • 13(4)
  • 13.5(2)
  • 14(11)
  • 15(30)
コード長さ(m)
  • 0.5(1)
  • 0.7(3)
  • 1.1(1)
  • 1.4(1)
  • 1.5(3)
  • 1.6(9)
  • 1.7(1)
  • 1.8(14)
  • 2(46)
  • 2.1(1)
  • 2.2(1)
  • 2.4(3)
  • 2.5(67)
  • 2.7(2)
  • 3(20)
  • 3.5(3)
  • 4(5)
  • 5(73)
  • 8(3)
  • 10(1)
消費電力(W)
  • 5~10未満(3)
  • 30~40未満(4)
  • 40~50未満(4)
  • 50~60未満(6)
  • 80~90未満(8)
  • 100~200未満(7)
  • 200~300未満(10)
  • 300~400未満(19)
  • 400~500未満(22)
  • 500~600未満(21)
  • 600~700未満(18)
  • 700~800未満(21)
  • 800~900未満(8)
  • 900~1000未満(6)
  • 1000~1100未満(65)
  • 1100~1200未満(18)
  • 1200~1300未満(10)
  • 1300~1400未満(17)
  • 1400~1500未満(40)
  • その他(9)
保証期間
  • 1年間(3)
  • 6か月(2)
1年間・6か月
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(36)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
594件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スチロールカッター HAKKO(白光)スチロールカッターHAKKO(白光)(19件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
100V電源仕様で厚手のスチロールも連続切断(厚み:110mm、奥行き:170mm)。ターボスイッチ付で硬質スチロールも簡単に切断できます。発熱を知らせる通電ランプ表示。オートセーフティスイッチ採用でスイッチを押している間だけ発熱。 スチールロールカッターを使えば抜き文字、図形といった立体的な工作が簡単にできます。カッタナイフよりも曲線加工に優れていますので様々な造形物製作に適しています。
有効切断能力(mm)厚み/110、奥行/170消費電力(W)6セット内容本体(電源コード付)、ヒーター(No.A1324)2本ヒーター温度(℃)ノーマル:170、ターボ:250質量(g)410(コード含む)トラスコ品番367-8814電源AC100V 50/60Hz
超音波カッター 本多電子超音波カッター本多電子(5件のレビュー)
42,980税込47,278
1台
当日出荷
ハンドピースホルダー付きで、置き場に困らない大きさです。 超音波の振動により刃が毎秒40000回の高速振動をするので、少ない力でカットでき、カット面がきれいです。
用途プラスチック、小物、部品などのゲートカット、バリ取り。プラモデル等のカット。フィルム、シート、布などのカット。基板のパターンカット等。消費電力(W)最大40ケーブル長(m)ハンドピースケーブル:1.6(ストレート)発振周波数(kHz)40付属品替刃(BDC-200P×1)、刃固定具×1、刃固定ビス×3、六角レンチ×1、プロテクタ×1質量(g)発振器(本体)/約260、ハンドピース/約70(出力コード含む)使用温度範囲(℃)10~35外形寸法(mm)発振器:173×89×76(突起部含まず)/ハンドピース:Φ32×144(刃含む)切断板厚(mm)3以下使用湿度範囲20~70%(ただし、結露しないこと)AC電源アダプタ(V)100~240/80VA保護機能ハンドピース内部に温度センサーを搭載アズワン品番64-3182-04切断可能 材質ABS・PP・PET・アクリル電源アダプタOUTPUT:DC12V/3.3A
ジグソー マキタジグソーマキタ(21件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
低振動+ソフトグリップ・アルミベース仕様! 作業性を追及した、スタンダード”パワフル”タイプ! 4329の商品にはオービタル機構つき!
切断能力(mm)軟鋼板6切断能力(mm)木材65ストローク数(min-1[回/分])500~3100ストローク(mm)18対応材質鉄工用/木工用傾斜切断(°)左右45電源(V)単相100電流(A)4.7消費電力(W)450コード長さ(m)2刃の種別ジグソー刃Bタイプ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)223×77×197付属品ブレードB-10(木工用)六角棒レンチ定規セット品(円切可能)質量(kg)1.9
355ミリ切断機 マキタ355ミリ切断機マキタ(2件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
パワフルで粘り強い切断力。
切断能力(mm)アングル(90°時)137、(45°時)100刃物外径(Φmm)355刃物内径(Φmm)25.4回転数(min-1[r.p.m])3800電源(V)単相100電流(A)15消費電力(W)1430コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号203本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×500×620付属品切断砥石No.10、ボックスレンチ17(782210-8)質量(kg)16.6
スチロールカッター SURE(石崎電機製作所)スチロールカッターSURE(石崎電機製作所)(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
ヒーター線でヒートカットするため切り口がきれで微細なゴミも出ません。自由曲線はもちろん、アテゲージを使用して直線カットしたり、ヒーターの角度の調節により様々な形状の加工が可能です。定規や角度指示が表示されており、狙った寸法で作成できます。ホビーユースからプロユースまで幅広い作業に使えます。
仕様ヒーター線:ニクロム線(Φ0.3mm×長さ1.5m)、加工寸法:~23cm(アテゲージ無し)/1~20cm(アテゲージ有り)/半径2.5~11cm(回転)/角度45~90°/手持ちフリー加工付属品ACアダプター、直線ガイド、 円ガイドテーブル、円ガイドピン定格電力(W)21定格電圧(V)AC100-240(50/60Hz)コード長さ(m)約1.5本体寸法(mm)幅365×奥行205×高さ235(セット時)本体質量(g)約700(ACアダプターを除く)
丸のこ アルミベース ブレーキ付 HiKOKI(ハイコーキ)丸のこ アルミベース ブレーキ付HiKOKI(ハイコーキ)(11件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
プロ並みの機能を搭載。切込の深さの調整がスムーズに出来る切込み調整ワンタッチレバー。 切粉をまとめて排出する後方排出方式(集塵機接続可能)。 高剛性アルミベース採用。墨線とのこ刃の位置が調整できる調整式ガイドピース。
消費電力(W)1050無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500コード長さ(m)5(2心)定格電流(A)11仕様・用途集じん機接続可能ベースアルミ取付穴径(mm)20
スチロールカッター HAKKO(白光)スチロールカッターHAKKO(白光)(12件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
当日出荷
電池式なので持ち運びでができ、場所を問わず作業することができます。手にフィットする細身のグリップで女性の方やお子様でも使いやすい設計です。発熱を知らせる通電ランプ表示。オートセーフティスイッチ採用でスイッチを押している間だけ発熱。
用途スチールロールカッターを使えば抜き文字、図形といった立体的な工作が簡単にできます。カッタナイフよりも曲線加工に優れていますので様々な造形物製作に適しています。有効切断能力(mm)厚み/70、奥行/130電源単二乾電池×2本(別売り)、アルカリ乾電池(約170分)、マンガン電池(約45分)セット内容本体、ヒーター(No.A1510)2本質量(g)110(電池除く)トラスコ品番367-8393
丸ノコ 京セラインダストリアルツールズ丸ノコ京セラインダストリアルツールズ(28件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
●板材からタル木の切断にも使える小型・軽量で扱いやすい入門用の丸ノコです ●0~45°の傾斜切断が可能です ●別販売品の集じんノズルと集じんホースで集じん機に接続すれば切り屑や粉じんの少ない作業が可能です ●軽量2.1kgで女性や高齢者でも扱いやすいです ●90°直角切断と45°傾斜切断ができるので便利です
用途各種木材の切断最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)46ノコ刃外径(Φmm)147ノコ刃内径(Φmm)20(内径12.7mmのノコ刃も使用できます。)回転数(min-1[r.p.m])3700電源(V)単相 100電流(A)5.7消費電力(W)550コード長さ(m)2質量(kg)2.1
超音波カッター用 標準刃 本多電子超音波カッター用 標準刃本多電子(1件のレビュー)
799税込879
1組(40枚)
当日出荷
仕様【40R】○、【41Ⅱ】○、【80Ⅱ】○
マルチカッター SURE(石崎電機製作所)マルチカッターSURE(石崎電機製作所)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
刃自体が発熱して、発泡スチロールやウレタンスポンジ、ロープ、ネット、魚網、PPテープ、シートなどを切りカスを出さずにほつれることなく、スムーズに切削、切断が可能です。 付属のアタッチメントで直線加工、ロープカットなどに使用できます。
用途発泡スチロールやウレタンスポンジの切削加工に。 ロープ、ネット、PPテープなどの切断に。トラスコ品番538-0050セット内容A型アタッチメント(直線用)、I型アタッチメント(ロープなどのカット用)、ドライバー質量(kg)1消費電力(W)40定格電圧(V)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129.5×58×167電源コード(m)約3カッター部温度(℃)400℃/A型パーツ使用時、500℃/I型パーツ使用時
発泡スチロールカッター goot(太洋電機産業)発泡スチロールカッターgoot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
単三電池4本で使用出来るコードレスタイプです。 弓型、棒型と2種類のアタッチメントが付属しています。 切断面は滑らかなため、ヤスリ掛けなどの後処理が不要です。
用途発泡スチロールの切断、模様切りにトラスコ品番213-7128セット内容弓型アタッチメント SC-10AP、棒型アタッチメント SC-10AI厚さ(mm)110(有効切断)質量(g)215タイプ電池4本式奥行(mm)140(有効切断)最高温度(℃)300
ドミノチップ FESTOOLドミノチップFESTOOL(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1箱(130個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
FESTOOL ドミノ DF 500用アクセサリー・消耗品
トリマ マキタトリママキタ(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
付属品ストレートビット6mm(A-22947)、トリマガイド(本機取付)、ストレートガイド、テンプレビットガイド、スパナ10(781003-0)・17781008-0)(各1本)全長(mm)199質量(kg)1.4電流(A)5.3電源(V)単相100消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])35000コード長さ(m)2チャック孔径(Φmm)6
ジグソー マキタジグソーマキタ(8件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
全高199mm 低重心ボディ!新、工具レスブレード交換で装着、取りはずしもワンタッチ!オービタル3段+ストレート切替え!
切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材90切断能力(mm)アルミ板20ストローク数(min-1[回/分])500~3100ストローク(mm)23対応材質鉄工用/木工用/アルミ用傾斜切断(°)左右45電源(V)単相100電流(A)6.8消費電力(W)650コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号75刃の種別ジグソー刃Bタイプ全長(mm)236幅(mm)77高さ(mm)199仕様二重絶縁、無段変速、オービタル機構、集じん機に接続可能付属品ブレードB-10(木工用)、六角棒レンチ、定規セット品(円切可能)、プラスチックケース質量(kg)2.3
ファミラ 充電式コードレス電動ノコギリ6点セット ファミリー・ライフファミラ 充電式コードレス電動ノコギリ6点セットファミリー・ライフ
8,198税込9,018
1台
当日出荷
電動ノコギリで作業効率アップ!枝切り、切断、解体など、様々な作業をこれ1台でスピーディーにこなせるハイパワー電動ノコギリです。15mmのストローク幅と最大3,000回転/分の高速切断で、木材、金属、プラスチックなど、さまざまな素材をスムーズにカット。軽量コンパクトでコードレスだから、場所を選ばずどこでも手軽に使用できます。(本体重量:バッテリー含まず1.1kg)用途に合わせて選べる2種類のノコ刃が付属。丈夫なマンガン鋼のノコ刃は木材やじゅうたん、ハイカーボン鋼のノコ刃は金属やプラスチックの切断に最適です。工具不要の簡単着脱で、作業に合わせて素早く交換できます。ロック機能付きで誤操作を防ぎ、LEDライト搭載で暗い場所での作業も安心です。約3時間で充電完了、連続使用約20分と、作業効率も抜群。こんな方にオススメ:DIY初心者の方・庭の手入れをよくする方・リノベーションやリフォームをする方・コンパクトで使いやすい工具をお探しの方一部組立式6ヶ月間保証書付き
材質本体:ABS樹脂、ナイロン樹脂、ノコ刃(木材・ジュータン用):マンガン鋼、ノコ刃(金属・プラスチック用):ハイカーボン鋼質量(kg)(約)1.1(バッテリー含まず)電源(V)AC100連続使用時間約20分、満充電時の稼働時間は無負荷状態で最大約20分、環境や対象物、使い方に左右されますが、作業時は約10分です。ストローク数(min-1[回/分])3000保証期間6ヶ月寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)18×8×30充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)約1,500ストローク長(mm)15
電気ノコギリ SHINKO(新興製作所)電気ノコギリSHINKO(新興製作所)(6件のレビュー)
6,798税込7,478
1台
当日出荷
電源(V)AC100消費電力(W)280コード長さ(m)2切断能力(Φmm) 樹脂(塩ビパイプ)120切断能力(mm)木材60切断能力(mm)木工(植木剪定)65質量(kg)1.5消費電流(A)2.9定格時間(分)約20切断能力(mm)軟鋼3.5ストローク数(min)0~3700
チップソー切断機 EARTH MANチップソー切断機EARTH MAN(11件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
チップソーで切るから切断面がキレイ 火花・切断クズが少なく、スピーディーにカット 加工物の固定・取り外しが素早くできるクイックバイス 持ち運びに便利なコンパクトボディ 鉄・ステンレス用チップソー165×36P付
用途アングル・チャンネル鋼・単管パイプなどの切断に回転数(min-1[r.p.m])6000電源(V)AC100電流(A)6消費電力(W)550コード長さ(m)約1.8切断能力(mm)パイプΦ48.6切断能力(mm)パイプ角40×40切断能力(mm)アングル50×50対応材質鉄工チップソー外径(Φmm)165チップソー内径(Φmm)20周波数(Hz)50/60質量(kg)約4.4セット内容鉄・ステンレス用チップソー(本体に取り付け)×1、軸固定用スパナ×1、六角棒レンチ×1、交換用カーボンブラシ×1セット本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約370×160×300刃数(p)36チップソー厚さ(mm)1.6開き幅(mm)(バイス)1段目約0~80mm/2段目約15~110定格時間(分)30(最大切断能力(mm)バイス角度0°(直角時))
レシプロソー マキタレシプロソーマキタ(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
切断能力約25%アップ 工具レスブレード交換 軽量スタンダードレシプロソー
ストローク(mm)30質量(kg)3.3電源(V)AC100消費電力(W)1200コード長さ(m)2.5切断能力(mm)パイプ130切断能力(mm)木材255ストローク数(min-1)0-3000
テーブルソー 255mm SK11テーブルソー 255mmSK11(17件のレビュー)
35,980税込39,578
1個
当日出荷
従来品よりテーブルサイズを大きくし、更に延長できる仕様のテーブルソーです。本体後方に集塵機を接続する事で作業中発生する切粉を吸収することができます。楽な姿勢で作業が行えるスタンド付きです。鋸刃の昇降に合わせて連動する安全カバー付きです。切断角度調整機能付きでハンドルを回すだけで、45~90度の間に設定できます。付属品を本体外周に取付けて収納できます。
用途木材の切断。電圧(V)単相交流100消費電力(W)1470電流(A)15回転数(min-1[r.p.m])4000質量(kg)16.5周波数(Hz)50-60寸法(幅W×奥行D)(mm)テーブル:1000×570(テーブル延長時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)機体:720×470×640絶縁方式二重絶縁方式定格使用時間(分)30
高速切断機 HiKOKI(ハイコーキ)高速切断機HiKOKI(ハイコーキ)(11件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
欠品中
Φ120mmパイプも余裕で固定。高さ78mmの大形バイスで、材料がより固定しやすくなりました。 ワンタッチバイス付。クラッチ操作により、切断材の幅に応じて素早くバイスの移動・固定が可能です。 床面とトイシの接触を防止するアンダーカバー付。ベース底面のアンダーカバーが床面とトイシの思わぬ接触を防止します。 操作性の良い大形トリガースイッチ採用。指が掛けられる範囲を広くし、スイッチを引きやすくしました。スイッチロックボタンで連続運転も可能です。 0~45°までの角度切断ができます。 トイシの着脱が簡単にできるスピンドルロック付。
付属品本体装着/トイシ、六角棒スパナ(8mm)質量(kg)17(コードを除く)全負荷電流(A)15傾斜切断(°)0°(直角)~45°切断能力(mm)パイプ[0°]Φ120、[45°]Φ115砥石寸法(mm)厚さ4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×300×640切断能力(mm)パイプ角[0°]120×120/95×200、[45°]104×104/115×104バイス 高さ(mm)78バイス最大口幅(mm)235切断能力(mm)L鋼[0°]130×130、[45°]100×100
電気マルノコ マキタ電気マルノコマキタ(13件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
ハイパワーモータ搭載で切り粉を後部排出!周囲への切り粉の飛散を少なくし、クリーンに作業できます。ワンタッチ固定なので次の作業へ素早く移行できます。墨線上の切り粉等を吹き飛ばし、墨線が追いやすくなるブロワ機能。
ノコ刃外径(Φmm)165ノコ刃内径(Φmm)20(19も可)最大切込深さ(mm)(45°時)38最大切込深さ(mm)(90°時)57回転数(min-1[r.p.m])5500電源(V)単相100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号322材質(ベース)アルミ全長(mm)273仕様二重絶縁、LEDライト付、通電表示ライト付、低騒音、強力型、ブレーキ付、集じん機接続可能質量(kg)2.9仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
PCBカッター ホーザンPCBカッターホーザン
27,980税込30,778
1個
当日出荷
紙フェノール、ガラスエポキシからセラミックまで、あらゆるプリント基板をらくらくカット
取扱説明書(2.13MB)回転数(min-1[r.p.m])3500定格電圧(V)AC100消費電力(W)80電源コード(m)1.8外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×125×190定格時間(分)15質量(kg)2周波数(Hz)50/60適合ディスクカッター:K-110-1トラスコ品番497-3569
レシプロソー マキタレシプロソーマキタ(3件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
クラス最高のパワーと 低振動機構(AVT)で快適で、高能率な切断作業を実現!
切断能力(mm)パイプ130切断能力(mm)木材120ストローク数(min-1[回/分])0~2800ストローク(mm)32対応材質鉄工用/木工用電源(V)単相 100電流(A)15消費電力(W)1430コード長さ(m)2.5適合(ブレード)No.21、22、23、23B、24、BIM22、BIM29、BIM30、BIM27、BIM28、BIM31、BIM32、BIM33、BIM34本体寸法(mm)長さ485付属品ブレード BIM33(鉄工)、BIM34(複合材)各1枚、プラスチックケース質量(kg)4.4トラスコ品番422-7841
超音波カッター用 刃固定具セット 本多電子超音波カッター用 刃固定具セット本多電子
1,398税込1,538
1個
当日出荷
仕様【40R】○、【41Ⅱ】○、【80Ⅱ】○
チップソー切断機 SHINKO(新興製作所)チップソー切断機SHINKO(新興製作所)(6件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
木材、鉄、アルミ、塩ビ、ステンレスなどをオールマイティに切断。特殊段付加工多種材チップソー(日本製)採用。持ち運びに便利な小型、軽量タイプ。ターンテーブル回転45度~0度~45度。
付属品チップソー(本体装着済)、たてバイス×1、スパナ×1、保護メガネ×1、六角レンチ×2、木工用集塵袋質量(kg)5.3周波数(Hz)50/60電流(A)6.2刃数(p)40(日本製多種材チップソー)最大切断能力(mm)丸棒 直径20、パイプ 直径60、L型鋼65×65、木材45×85(直角)傾斜角度(°)(ノコ刃)45回転角度(°)(ターンテーブル)45~0~45
190ミリチップソー切断機 マキタ190ミリチップソー切断機マキタ(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
当日出荷
現場に手軽に持ち込んで、各種軟鋼材をシャープに切断。
用途アングル、チャンネル、ライニング鋼管、ガス管、丸棒など仕様二重絶縁、蛍光灯、ブレーキ付付属品六角棒レンチ5(783203-8)、レンチホルダトラスコ品番422-7875長さ(mm)406幅(mm)246質量(kg)8.1高さ(mm)333電流(A)11対応材質鉄工用切断能力(mm) 角(90°)正方形:50、長方形:90×45、L型:60切断能力(mm) 丸(90°)61切断能力(mm) 角(45°)正方形:50、長方形:65×45、L型:50切断能力(mm) 丸(45°)61カーボンブラシ呼び番号322充電時間(分)22
高速切断機 HiKOKI(ハイコーキ)高速切断機HiKOKI(ハイコーキ)(6件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷
定評のある強力な切断力!耐久力! 握りやすいソフトグリップ採用!
仕様二重絶縁、スピンドルロック付付属品六角棒スパナトラスコ品番354-4010質量(kg)15.5切断能力(mm)パイプ(0°)Φ102、(45°)Φ60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×468×603カーボンブラシ番号(下二桁)44電流(A)(50/60Hz)15.0切断能力(mm)丸棒(0°)Φ60、(45°)Φ45バイス最大口幅(mm)240切断能力(mm)L鋼[0°]100×100、[45°]75×75
トリマ 京セラインダストリアルツールズトリマ京セラインダストリアルツールズ(12件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
●切込深さを任意の位置で微調節できる木材の面取り・溝堀りに適した入門者用のトリマーです ●切込深さはねじ式で任意の位置に微調節できます ●刃物の交換に便利なスピンドルロック付きです ●ベースは固定が簡単なワンタッチクランプ式を採用しています ●長尺ものの面取り、溝掘りの直線加工、円切り加工に便利なストレートガイド付きです
用途各種木材の面取り・溝掘り軸径(Φmm)(取付ビット)6回転数(min-1[r.p.m])32000電源(V)単相100電流(A)4.3消費電力(W)400コード長さ(m)2.5付属品片口スパナ(17mm)×1・超硬ストレートビット(6mm)×1・ストレートガイド一式×1・六角棒レンチ(2.5mm)×1質量(kg)1.1材質ハウジング:PA/ベース組立:PC/電源コード:PVC型番MTR-42電源(単相/V)100電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])32000
ジグソー 京セラインダストリアルツールズジグソー京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
●バックアップローラー付で作業がしやすい入門用のジグソーです ●木材、軟鋼板などの直線・曲線切断に最適です ●握りやすく操作性に優れたハンドル形状です ●別販売品の集じんノズルと集じんホースで集じん機に接続すれば粉じんや切り屑の少ない作業が可能です
用途各種木材・合成樹脂板・軟鋼板などの切断作業切断能力(mm)軟鋼板3切断能力(mm)木材50ストローク数(min-1)3200ストローク量(mm)16傾斜角度(左右)(°)0~45コード長さ(m)2
電動のこぎり 京セラインダストリアルツールズ電動のこぎり京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
3種類のブレード、ブレードホルダー、10m延長コードがキャリングケースにワンセット 専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能 操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ 家庭から出る粗大ゴミの解体に
電源(単相/V)100消費電力(W)180電流(A)2ストローク量(mm)10ストローク数(min-1)0~4500付属品レシプロソーブレード、No.68(木材用)/No.79(鉄用)、No.94(繊維・段ボール用)、レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納) 、延長コード10m、キャリングケース質量(kg)1.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)333×61×127コード長さ(m)10切断能力(mm)庭木:径45mm切断能力(mm)軟鋼板3.5切断能力(mm)木材40
ピッコロ用替刃3本入 SUZUKID(スズキッド)ピッコロ用替刃3本入SUZUKID(スズキッド)
5,998税込6,598
1セット(3本)
当日出荷
EHP-01専用替刃の3本セットです。
用途鉄・ステンレス・アルミ・真鍮・銅の切断に。刃数10/14山(1インチ毎)質量(g)約80入数3本帯ノコ寸法(周長×幅×厚さ)(mm)1141×13×0.65
超音波カッター 本多電子超音波カッター本多電子
98,980税込108,878
1台
当日出荷
「プラスチックがバターのように切れる」 ホビー用超音波カッターは、刃・ヤスリ・砥石など先端部に超音波の微振動を伝えることで、刃+振動+摩擦熱を利用し、作業時間を短縮する工具です。(カッターの刃で切れないものは切れません) ホビー用超音波カッターとしては、最高の切れ味スーパーハイモードを搭載 (但し、スーパーハイモードは、常時使う機能ではありません※1) パワー切替は3段階(ノーマルモード、ハイモード、スーパーハイモード) オプションでフットスイッチZH801を使う事で、10分タイマーOFF ハンドピース部のみ追加購入可(ZH802/ZH803) 自動停止機能(ノーマルモード10分、ハイモード5分、スーパーハイモード3分)
電源AC100Vアダプタ/INPUT→AC100-240V50/60Hz/OUTPUT→DC12Vケーブル長(m)1.6(ストレート/ハンドピースケーブル)発振周波数(kHz)40消費電力(VA)110使用温度範囲(℃)10~35(ただし、結露しないこと)外形寸法(mm)本体:185×169×55/ハンドピース:Φ28×150(刃含む)質量(kg)発振器:約1.2/ハンドピース:約0.35(ハンドピースケーブル含む)付属品替刃(BDC200P):1ケース(40枚入)※穴の開いた刃は使用不可/刃固定具ZH04:1個/刃固定ビスHB03:3個/六角レンチRR02:1本/ACアダプター:1個
電気マルノコ マキタ電気マルノコマキタ
16,980税込18,678
1個
当日出荷
電圧(V)単相交流100消費電力(W)1050電流(A)11使用可能ノコ刃外径(mm)Φ155~165付属品ノコ刃(チップソーブレード)(本機取り付け)、平行定規、六角棒レンチ5(本機取り付け)質量(kg)3周波数(Hz)50/60本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)282×221×227最大切込深さ(mm)57(0°)/38(45°)傾斜切断(°)0~45電動機直巻整流子電動機回転数(min-1[回/分])5500刃物内径(Φmm)20刃物外径(Φmm)165
105ミリカッタ マキタ105ミリカッタマキタ(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
刃先が見やすい逆勝手仕様! スリムボディ! ダイヤモンドホイール専用
刃物外径(Φmm)105刃物内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(90°時)21.5回転数(min-1[r.p.m])9000電源(V)単相100電流(A)7.4消費電力(W)720コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号408全長(mm)295仕様二重絶縁、スーパーフランジ、ブレーキ付質量(kg)1.8
ポータブルバンドソー マキタポータブルバンドソーマキタ(2件のレビュー)
95,980税込105,578
1台
当日出荷
コンター機能でテーブルタイプとしても使用可能!トーションスプリング内蔵で正確な切断!
用途各種鋼材、鋼管の切断に!切断能力(mm) 角(45°)50×50切断能力(mm) 角(90°)100×100切断能力(mm) 丸(45°)50切断能力(mm) 丸(90°)115対応材質鉄工用ノコ刃周速((m/s)[m/分])(高速)1.6[100]/(低速)0.8[50]電源(V)単相100電流(A)(電動機)7.5消費電力(W)(電動機)710コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号322タイプ定置式荷重調整方式4段階本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)688×328×665~353寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1140×13×0.5仕様二重絶縁、ダイヤル式無段変速、蛍光灯付付属品ソーブレード(SK、18山/インチ)、六角棒レンチ4、レンチホルダ3.4、カッティングワックス、ボックスレンチ13、コンタテーブル、三角定規質量(kg)26トラスコ品番422-7361切断能力(mm)丸棒30ノコ刃長さ(mm)1140
セーバーソー HiKOKI(ハイコーキ)セーバーソーHiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
握りやすいフロントカバー。 無段変速機構付で切断速度が調整可能。 ブレード着脱ツールレス機構採用(工具なしでブレードの交換可能)。 ブレード逆付け可能(ブレードを上下反転させて取付けることで、床上・壁際の切断作業が簡単にできます)。
対応材質鉄工用/木工用ストローク数(min-1[回/分])0~2800最大ストローク(mm)29切断能力(mm)軟鋼板19切断能力(mm)パイプ130切断能力(mm)木材120電源(V)単相100電流(A)10.6消費電力(W)1010コード長さ(m)2心・2.5質量(kg)3.2付属品湾曲ブレード150mm×1、ケース、六角棒スパナ本体寸法(全長×高さ)(mm)435×170トラスコ品番377-9441
電気のこぎり ASK-1001 京セラインダストリアルツールズ電気のこぎり ASK-1001京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
庭木・木材から金属・樹脂など、手ノコ感覚で簡単にカット 木工・剪定用と鉄工・ステンレス用のブレード付き 家庭から出る粗大ゴミを小さく"かさ"を減らすことも可能 ブレード(別販売品)を交換すれば、繊維製品などもラクにカット
用途便利な万能のこぎり付属品レシプロソーブレード No.68(木工剪定用)/No.79(鉄工、ステンレス用)、レシプロソー刃用ブレードホルダー(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納)質量(kg)1.2電流(A)2.0電源(V)単相100消費電力(W)180寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)333×61×126切断能力(mm)(庭木)45、(木材)40、(塩ビパイプ)120、(軟鋼材)3.5ストローク量(mm)10取扱説明書(1.16MB)ストローク数(min)0~4500
エッジホッパー用替刃 SUZUKID(スズキッド)エッジホッパー用替刃SUZUKID(スズキッド)
11,980税込13,178
1セット(3本)ほか
当日出荷
エッジホッパー用替刃。
刃のサイズ(mm)長さ1435×幅13×厚さ0.65材質(刃)コバルトハイス切断可能 材質鉄・ステンレス鋼・アルミニウム・銅・真鍮
電気のこぎり 京セラインダストリアルツールズ電気のこぎり京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能 家庭から出る粗大ゴミの解体に 操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ 木材用、鉄用のブレード2本を標準付属
電源(V)単相100消費電力(W)180電流(A)2切断能力(mm)軟鋼板厚さ3.5ストローク数(min-1[回/分])0~4500切断能力(mm)木材厚さ40ストローク(mm)10付属品レシプロソーブレード:No.68(木材用)/No.79(鉄用)、レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納)質量(kg)1.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)333×61×127切断能力(mm)(庭木)径45
リチウムイオン充電式 電動のこぎり レシプロソー アルミスリチウムイオン充電式 電動のこぎり レシプロソーアルミス
7,298税込8,028
1台
翌々日出荷
工具不要でブレード交換可能!
用途鉄、プラ、木と様々な素材に使用できる。廃品のカット等に。ストローク(mm)スチール・木材:約15・約15質量(kg)1.4(バッテリー含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(バッテリー含む)約335×16×75切断能力(mm)軟鋼板約2.0~10切断能力(mm)パイプ塩ビ:約100、軟鉄:約10~32切断能力(mm)木材約150モーター電圧(V)DC18ストローク数(min-1)(無段変速)約0~3000
...
切断/曲げ