絞り込み
電源(V)
穴径(Φmm)
電流(A)
6・6.2・8.3・11・14.5・15
コード長さ(m)
1.8・2・3.5・4・5
ブランド
サンコー(サンコーミタチ)・EARTH MAN・マキタ・新ダイワ・HiKOKI(ハイコーキ)・SHINKO(新興製作所)・モトユキ・パオック・trad・東京オートマック・AXPRO・TINOVA
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
  • 355ミリ切断機 マキタ

    355ミリ切断機

    マキタ(2件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    パワフルで粘り強い切断力。
    切断能力(mm)アングル(90°時)137、(45°時)100刃物外径(Φmm)355刃物内径(Φmm)25.4回転数(min-1[r.p.m])3800電源(V)単相100電流(A)15消費電力(W)1430コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号203本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×500×620付属品切断砥石No.10、ボックスレンチ17(782210-8)質量(kg)16.6
  • 高速切断機 HiKOKI(ハイコーキ)

    高速切断機

    HiKOKI(ハイコーキ)(6件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    定評のある強力な切断力!耐久力! 握りやすいソフトグリップ採用!
    仕様二重絶縁、スピンドルロック付付属品六角棒スパナトラスコ品番354-4010質量(kg)15.5切断能力(mm)パイプ(0°)Φ102、(45°)Φ60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×468×603カーボンブラシ番号(下二桁)44電流(A)(50/60Hz)15.0切断能力(mm)丸棒(0°)Φ60、(45°)Φ45バイス最大口幅(mm)240切断能力(mm)L鋼[0°]100×100、[45°]75×75
  • チップソー切断機 EARTH MAN

    チップソー切断機

    EARTH MAN(11件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    チップソーで切るから切断面がキレイ 火花・切断クズが少なく、スピーディーにカット 加工物の固定・取り外しが素早くできるクイックバイス 持ち運びに便利なコンパクトボディ 鉄・ステンレス用チップソー165×36P付
    用途アングル・チャンネル鋼・単管パイプなどの切断に回転数(min-1[r.p.m])6000電源(V)AC100電流(A)6消費電力(W)550コード長さ(m)約1.8切断能力(mm)パイプΦ48.6切断能力(mm)パイプ角40×40切断能力(mm)アングル50×50対応材質鉄工チップソー外径(Φmm)165チップソー内径(Φmm)20周波数(Hz)50/60質量(kg)約4.4セット内容鉄・ステンレス用チップソー(本体に取り付け)×1、軸固定用スパナ×1、六角棒レンチ×1、交換用カーボンブラシ×1セット本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約370×160×300刃数(p)36チップソー厚さ(mm)1.6開き幅(mm)(バイス)1段目約0~80mm/2段目約15~110定格時間(分)30(最大切断能力(mm)バイス角度0°(直角時))
  • 高速切断機 HiKOKI(ハイコーキ)

    高速切断機

    HiKOKI(ハイコーキ)(11件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    Φ120mmパイプも余裕で固定。高さ78mmの大形バイスで、材料がより固定しやすくなりました。 ワンタッチバイス付。クラッチ操作により、切断材の幅に応じて素早くバイスの移動・固定が可能です。 床面とトイシの接触を防止するアンダーカバー付。ベース底面のアンダーカバーが床面とトイシの思わぬ接触を防止します。 操作性の良い大形トリガースイッチ採用。指が掛けられる範囲を広くし、スイッチを引きやすくしました。スイッチロックボタンで連続運転も可能です。 0~45°までの角度切断ができます。 トイシの着脱が簡単にできるスピンドルロック付。
    付属品本体装着/トイシ、六角棒スパナ(8mm)質量(kg)17(コードを除く)全負荷電流(A)15傾斜切断(°)0°(直角)~45°切断能力(mm)パイプ[0°]Φ120、[45°]Φ115砥石寸法(mm)厚さ4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×300×640切断能力(mm)パイプ角[0°]120×120/95×200、[45°]104×104/115×104バイス 高さ(mm)78バイス最大口幅(mm)235切断能力(mm)L鋼[0°]130×130、[45°]100×100
  • 190ミリチップソー切断機 マキタ

    190ミリチップソー切断機

    マキタ(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    現場に手軽に持ち込んで、各種軟鋼材をシャープに切断。
    用途アングル、チャンネル、ライニング鋼管、ガス管、丸棒など仕様二重絶縁、蛍光灯、ブレーキ付付属品六角棒レンチ5(783203-8)、レンチホルダトラスコ品番422-7875長さ(mm)406幅(mm)246質量(kg)8.1高さ(mm)333電流(A)11対応材質鉄工用切断能力(mm) 角(90°)正方形:50、長方形:90×45、L型:60切断能力(mm) 丸(90°)61切断能力(mm) 角(45°)正方形:50、長方形:65×45、L型:50切断能力(mm) 丸(45°)61カーボンブラシ呼び番号322充電時間(分)22
  • チップソー切断機 SHINKO(新興製作所)

    チップソー切断機

    SHINKO(新興製作所)(6件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    木材、鉄、アルミ、塩ビ、ステンレスなどをオールマイティに切断。特殊段付加工多種材チップソー(日本製)採用。持ち運びに便利な小型、軽量タイプ。ターンテーブル回転45度~0度~45度。
    付属品チップソー(本体装着済)、たてバイス×1、スパナ×1、保護メガネ×1、六角レンチ×2、木工用集塵袋質量(kg)5.3周波数(Hz)50/60電流(A)6.2刃数(p)40(日本製多種材チップソー)最大切断能力(mm)丸棒 直径20、パイプ 直径60、L型鋼65×65、木材45×85(直角)傾斜角度(°)(ノコ刃)45回転角度(°)(ターンテーブル)45~0~45
  • 高速切断機 trad

    高速切断機

    trad(5件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    欠品中
    アングル・軽量鉄骨などの切断に最適!。連続の切断作業でも握りやすいハンドル。加工材をしっかりはさむワンタッチバイス、最大45度の角度切断が出来ます。
    用途アングル・軽量鉄骨などの切断に定格消費電力(W)1450定格電圧(V)AC100定格電流(A)15コード長さ(m)1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])3200最高使用周速度(m/s)80バイス(mm)(開き)175付属品砥石(本体取付け)、スパナ、予備カーボンブラシ、取扱説明書
  • 高速切断機 SHINKO(新興製作所)

    高速切断機

    SHINKO(新興製作所)(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    用途金属の切断切断能力(mm)鉄工丸棒60、丸パイプ90、L型鋼70×70砥石寸法(Φmm)外径305砥石寸法(mm)厚さ2.8砥石寸法(Φmm)穴径25.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])3800電源(V)100電流(A)14.5消費電力(W)1400コード長さ(m)2外形寸法(mm)475×285×380砥石周速度(m/min)60.6付属品砥石(本体装着済み)、スパナ、クイックバイス(本体装着済み)質量(kg)14.5周波数(Hz)50/60
  • チーゼルワイス用SK刃5枚組(スリット無し) 東京オートマック

    チーゼルワイス用SK刃5枚組(スリット無し)

    東京オートマック
    3,998税込4,398
    1組(5枚)
    当日出荷
    トラスコ品番407-0635セット内容SK刃スリット無5枚入材質SK材RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高速切断機 EARTH MAN

    高速切断機

    EARTH MAN(2件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1台
    翌日出荷
    火花飛散防止カバー付き 歪みの少ない肉厚ベース ガタ付をおさえたクイックバイス
    用途足場、農用パイプの切断に! アングル、角パイプの切断に!仕様バイス揺動角度/右45°左30°付属品切断砥石(305mm×25.4mm)質量(kg)約14.5電流(A)14.5切断能力(mm)パイプ約Φ90切断能力(mm)パイプ角約85×85周速度(m/s[m/min])59.7バイスつかみ幅(mm)一段目/0~160mm二段目/30~195mm切断能力(mm)アングル約70×70
  • 切断機 パオック

    切断機

    パオック
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    鉄鋼材を素早く、簡単に切断することができます。
    用途鉄パイプやL型鋼の切断に。定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)650電源コード(m)2砥石寸法(Φmm)外径160砥石寸法(Φmm)穴径20砥石取付軸(Φmm)19回転速度(min-1[r.p.m])8000定格周波数(Hz)50/60砥石寸法(mm)厚さ2定格時間(分)30
  • チップソー切断機 マキタ

    チップソー切断機

    マキタ
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷
    高精度、高能率切断ができ、その上火花が少ない!
    その他軟鋼材用チップソー付付属品軟鋼材用チップソー(A-12974)、ボックスレンチ17(782210-8)トラスコ品番422-7883質量(kg)17電流(A)15対応材質鉄工用カーボンブラシ呼び番号203切断能力(mm)アングル【90°時】100、【45°時】85
  • チップソーカッター 新ダイワ

    チップソーカッター

    新ダイワ(1件のレビュー)
    89,980税込98,978
    1個
    当日出荷
    電流(A)15対応材質鉄工用/樹脂用最大切断サイズ(角90°)(mm)90×90最大切断サイズ(矩形90°)(mm)115×70
  • チップソー兼用切断機 新ダイワ

    チップソー兼用切断機

    新ダイワ(1件のレビュー)
    62,980税込69,278
    1台
    当日出荷
    LA305-Cの特徴を生かした低コストチップソーカッター。 砥石切断機での切断作業全般に対応。 チップソー、砥石兼用で使えます。
    対応材質鉄工用/樹脂用刃物外径(mm)308刃物内径(mm)25.4最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)115最大切断サイズ(角90°)(mm)90×90最大切断サイズ(角45°)(mm)80×80最大切断サイズ(矩形90°)(mm)115×70回転速度(min-1[r.p.m])3200電源(V)単相100電流(A)15消費電力(W)1400コード長さ(m)4.0外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)565×309×321付属品スパナ、スペイサー、鉄工用チップソー質量(kg)17.5トラスコ品番116-9564
  • 高速切断機 サンコー(サンコーミタチ)

    高速切断機

    サンコー(サンコーミタチ)
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷
    二重絶縁構造。 ワンタッチロックバイス機構搭載。 ブレーキ付モーター搭載。 スピンドルロック機構で、ブレード交換の作業性が向上。
    回転数(min-1[r.p.m])3800電圧(V)単相100定格電流(A)15.0消費電力(W)1440バイス最大口幅(mm)185付属品メガネレンチ17mm×1、切断砥石Φ355最大切断サイズ(丸45°)(Φmm)70最大切断サイズ(角45°)(mm)70×70最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)115最大切断サイズ(角90°)(mm)100×10085×175質量(kg)15トラスコ品番491-6875
  • 高速切断機 TINOVA

    高速切断機

    TINOVA
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    用途建設現場や工場での材料の寸切、溶接前の切断、DIYでの金属加工などに仕様切断角度調整範囲:-30°~+45° 最大切断幅(約):(0°)90mm (45°)75mm クランパー開け幅(約):160mmまで付属品砥石交換用スパナ17mm、切断砥石(取付済み)、取扱説明書材質ABS樹脂/合金鋼質量(kg)13ブラック電源AC100V 50/60Hz定格消費電力(W)1450電源コード(m)約1.8回転速度(min-1[r.p.m])3800定格時間(分)20寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約550×280×380砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)305 ×2.8×25.4 (金属用) 砥石取付軸径:25.4
  • チップソー切断機 グローバルソーカッター モトユキ

    チップソー切断機 グローバルソーカッター

    モトユキ
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷
    電子制御方式により、切断時の回転が落ちにくく切断スピードが従来機より25%向上しました。作業疲労を軽減できます。 チップ耐欠損性が従来機より50%向上しました。高剛性化によりガタツキが少ないので、チップ欠けが減少し、チップソーが長持ちします。 チップソーにあわせて3段変速できます。今まで難しかったアルミ・非鉄材や樹脂、軽天材の切断が可能になりました。 高剛性アルミダイカストベッド。アジャスター機構。ワンタッチバイス機構。LEDライト。補助バイス。ソフトスタート・ブレーキ機能。過負荷保護機能。
    用途低速:一般鉄鋼材・ステンレス鋼材など。 中速:軽天材・ハンガーレールなど。 高速:アルミ・非鉄金属/樹脂など。付属品GLA-355K(鉄・ステンレス兼用グローバルソー)、保護メガネ、T型レンチ、片口スパナ、補助バイス質量(kg)17.8(本体のみ)定格電流(A)15
  • 高速チップソー切断機 サンコー(サンコーミタチ)

    高速チップソー切断機

    サンコー(サンコーミタチ)
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    ワンタッチバイス付き ウルトラクイックフランジ構造 二重絶縁
    質量(kg)4.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×325×430切断能力(mm) 角(90°)45×45切断能力(mm) 丸(90°)Φ54切断能力(mm) 角(45°)40×40切断能力(mm) 丸(45°)Φ40切断能力(mm)アングル90°:50×50、45°:40×40
  • チップソー切断機 サンコー(サンコーミタチ)

    チップソー切断機

    サンコー(サンコーミタチ)
    109,800税込120,780
    1台
    当日出荷
    新開発、中速専用モニター搭載。より安全な二重絶縁構造。 大型プロテクター装備で切断片の飛散を防ぐ補助バイス付。 ワンタッチバイス搭載でスピンドル機構付き。
    用途一般鋼材、構造用鋼材、スタッド材、ランナー、全ねじ、その他軽量鉄骨付属品標準バイス、メガネレンチ、T型レンチ(17mm)、チップソー(BS305M)トラスコ品番836-3326寸法(mm)(最大刃物寸法)305×4.0×25.4質量(kg)15.5定格電流(A)15本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×590×570バイス 幅(mm)(広がり幅)185
  • チップソー切断機 180mm EARTH MAN

    チップソー切断機 180mm

    EARTH MAN(4件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    チップソーで切るから切断面がキレイ。火花・切断クズが少なくスピーディーにカット
    用途アングル・チャンネル鋼・単管パイプなどの切断に仕様ターンテーブル回転範囲 左45°~0°(直角)~右45°付属品(チップソー)外径180mm×刃厚1.8mm×刃数40P×穴径20mm質量(kg)5周波数(Hz)50/60電流(A)8.3対応材質鉄工用本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×375×383切断能力(mm)パイプΦ60定格時間(分)約30切断能力(mm)パイプ角50×50切断能力(mm)アングル60×60
  • チップソーマルチ切断機 サンコー(サンコーミタチ)

    チップソーマルチ切断機

    サンコー(サンコーミタチ)
    249,800税込274,780
    1台
    4日以内出荷
  • 高速切断機 AXPRO

    高速切断機

    AXPRO
    23,980税込26,378
    1台
    翌々日出荷
    モータへの過負荷を防止するサーキットブレーカー付です。ワンタッチスピードクランプ採用で素早くワークを固定できます。
    用途鉄パイプやL型鋼の切断に。定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1450電源コード(m)1.8砥石寸法(Φmm)外径305砥石取付軸(Φmm)25.4砥石寸法(Φmm)穴径25.4回転速度(min-1[r.p.m])3800セット内容砥石交換用スパナ17mm切断砥石定格周波数(Hz)50/60砥石寸法(mm)厚さ2.8定格時間(分)20
  • チップソーマルチ切断機 サンコー(サンコーミタチ)

    チップソーマルチ切断機

    サンコー(サンコーミタチ)
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷
高速切断機