絞り込み
ブランド
  • Power sonic
  • マキタ(112)
  • エスコ(54)
  • アサダ(53)
  • REX(レッキス工業)(45)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(38)
  • 本多電子(38)
  • DIAMOND(32)
  • IKURATOOLS(育良精機)(27)
  • オグラ(25)
  • 京セラインダストリアルツールズ(23)
  • 新ダイワ(19)
  • アマダマシナリー(NCC)(19)
  • ホーザン(17)
  • EARTH MAN(16)
  • BOSCH(ボッシュ)(15)
  • パオック(14)
  • SK11(13)
  • PROXXON(プロクソン)(12)
  • MCC(松阪鉄工所)(12)
消費電力(W)
  • 90~100未満(1)
  • 300~400未満(1)
コード長さ(m)
  • 1.8(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角のみ盤 Power sonic角のみ盤Power sonic
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
木材の角溝、角穴の加工に便利です。
消費電力(W)375回転数(min-1[r.p.m])1500寸法(mm)(使用可能角のみ)6.4、8、9.5、12.7最大ストローク(mm)100最大取付物厚さ(mm)105取扱説明書(2.77MB)
糸ノコ盤 Power sonic糸ノコ盤Power sonic
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷
フレキシブルアームライト付で手元を明るく照らします。無段階スピードコントロール付です。切粉送風機能付です。
用途直線、曲線切断や0-45°までの角度切断に。消費電力(W)90ストローク幅(mm)20セット内容ブレード×6、鋸刃プレート×2、T型ハンドル六角棒レンチ、L型六角棒レンチ、ピン無ブレード取付ホルダ材質ベース:アルミ寸法(mm)(懐)400質量(kg)12.4材質(本体)スチールコード長さ(m)1.8テーブル寸法(mm)415×255切断能力(mm)0°:45/45°:20刃数(p)15、18定格時間(分)30ノコ刃長さ(mm)127RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(9.17MB)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×400×630ストローク数(min)550-1700
切断/曲げ