絞り込み
ブランド
  • 日東工器(1)
  • SK11(1)
電源(V)
  • 100(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 3000(1)
消費電力(W)
  • 200~300未満(1)
  • 300~400未満(2)
200~300未満・300~400未満
電流(A)
  • 3.2
  • 0.8(4)
  • 2.5(4)
  • 2.9(3)
  • 3.5(4)
  • 3.8(4)
  • 4.7(5)
  • 5(9)
  • 5.3(6)
  • 5.5(6)
  • 6.5(6)
  • 7(13)
  • 7.5(10)
  • 7.6(5)
  • 9(11)
  • 10.5(3)
  • 11(7)
  • 12(3)
  • 13.5(3)
  • 14(10)
  • 15(8)
コード長さ(m)
  • 2.4(1)
2.4
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
卓上ボール盤 SK11卓上ボール盤SK11(17件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
鉄工、木工穴あけ作業の必需品です。真っ直ぐに穴あけができます。一定の深さで穴あけ作業ができます。大きな径の穴あけが楽にできます。穴あけ深さ調整機能付きです。回転速度5段階調整機能付きです(ベルト掛けかえ)。
用途金属、木材の穴あけ作業。電源(V)単相交流100消費電力(W)270/300電流(A)3.2/3.3寸法(mm)テーブル上下移動距離:176、テーブル作業面:162×164、ベースーチャック間最大距離:270質量(kg)18.5回転数(min-1[r.p.m])700~3000/600~2600(60Hz/50Hz)全高(mm)592テーブル寸法(mm)162×164穴あけ能力(mm) 鉄工8穴あけ能力(mm) 木工24チャック寸法(mm)13最大送り(mm)キリ:50、フトコロ:103取付軸ジャコブステーパーJT33
携帯式電動油圧パンチャ ハンディセルファー 日東工器携帯式電動油圧パンチャ ハンディセルファー日東工器
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
本体と油圧ポンプを一体化
用途携帯式電動油圧パンチャ最大奥行(mm)25穴あけ時間(秒)4(片道)電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)305キャブタイヤコード(m)2.4(1.25mm23芯)最大板厚(mm)(SS400)6、(SUS材)4最大出力(kN)114(11.6tf)タイプ丸穴・長穴用軽量タイプ付属品EポンチΦ15(本体装着)/1個、EダイスΦ15A/1個、EダイスΦ15B(本体装着)/1個、サブハンドル/1個、六角棒スパナ4mm、2.5mm/各1本、スパナ8mm、10×12mm/各1本、補充用オイル/1個、工具箱/1個質量(kg)7電流(A)3.2穴あけ能力(mm)(SS400)最大穴径(mm)×最大板厚(mm)/Φ15×6
締付/穴あけ(電動工具)