絞り込み
電源(V)
  • 100(1)
消費電力(W)
  • 300~400未満(1)
コード長さ(m)
  • 2.4(1)
電流(A)
  • 3.2
  • 7(1)
  • 7.5(1)
  • 9.5(1)
  • 10.5(3)
  • 11(2)
ブランド
  • 日東工器(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 携帯式電動油圧パンチャ ハンディセルファー 日東工器

    携帯式電動油圧パンチャ ハンディセルファー

    日東工器
    219,800税込241,780
    1台
    翌日出荷
    本体と油圧ポンプを一体化
    用途携帯式電動油圧パンチャ最大奥行(mm)25穴あけ時間(秒)4(片道)電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)305キャブタイヤコード(m)2.4(1.25mm23芯)最大板厚(mm)(SS400)6、(SUS材)4最大出力(kN)114(11.6tf)タイプ丸穴・長穴用軽量タイプ付属品EポンチΦ15(本体装着)/1個、EダイスΦ15A/1個、EダイスΦ15B(本体装着)/1個、サブハンドル/1個、六角棒スパナ4mm、2.5mm/各1本、スパナ8mm、10×12mm/各1本、補充用オイル/1個、工具箱/1個質量(kg)7電流(A)3.2穴あけ能力(mm)(SS400)最大穴径(mm)×最大板厚(mm)/Φ15×6
パンチャ