81件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴あけの位置決めがラクな無段変速付! 小型・軽量!
穴あけ能力(mm) 鉄工10 穴あけ能力(mm) 木工25 チャック能力(mm)1.5~10 回転数(min-1[r.p.m])0~3000 電源(V)単相100 電流(A)4.7 消費電力(W)450 コード長さ(m)2 カーボンブラシ呼び番号75 仕様二重絶縁、無段変速、正逆転両用 付属品チャックキー 質量(kg)1.2 トラスコ品番422-7441 長さ(mm)228
1台
9,398 税込10,338
当日出荷

金属、木材への穴あけを手軽にこなす電気ドリルです。正逆転切替レバーでネジの取りはずし、キリの抜き取りに便利です。無段変速スイッチで穴のあけ始め、位置決めに便利です。キーレスドリルチャックなので工具なしで先端工具が交換可能です。ロックボタン付でスイッチをON状態で保持します。
穴あけ能力(mm) 鉄工10 穴あけ能力(mm) 木工25 チャック能力(mm)0.8~10 回転数(min-1[r.p.m])0~2500 電源(V)単相100 電流(A)3.7 消費電力(W)350 コード長さ(m)2 カーボンブラシ呼び番号75 質量(kg)1.4 長さ(mm)242
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

回転+打撃」「回転」の2モードタイプ!。コンパクト& 軽量2.4kg!
用途穴あけ専用 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工32 穴あけ能力(mm) コンクリート23(コンクリートブロック) 打撃数(min-1[回/分])0~4600 回転数(min-1[r.p.m])0~1200 シャンク形状SDSプラスシャンク 電源(V)単相100 電流(A)7.6 消費電力(W)720 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号325 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット70 穴あけ能力(mm)コアビット68 振動3軸合成値(m/s2)15.5(ハンマドリル)、2.5(ドリル) 仕様二重絶縁、無段変速、正逆転両用、トルクリミッタ、防振構造、集じん機に接続可能 付属品ストッパポール、サイドグリップ、集じんカップ、プラスティックケース品番824914‐7 質量(kg)2.4 本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)77×356×209
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

軽量ボディ&握りやすいグリップ形状で長時間の作業も快適
回転数(min-1[回/分])0~3600 打撃数(min-1[回/分])0~3200 最大締付トルク(N・m)100 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10 仕様二重絶縁 付属品+ビット2-65 全長(mm)184 質量(kg)1(バッテリー含む) LED高輝度LED ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

コンクリート、レンガ、タイル等から木材、金属、穴あけ作業に最適です。 正逆転切替レバー付きでネジの取りはずし、キリの抜き取りに便利です。 無段変速スイッチが穴のあけ始め、位置決めを容易にしてくれます。 ロックボタン付なのでスイッチをON状態で保てます。 サイドグリップが本機をしっかりサポートします。 ストッパポールが穴あけの深さを容易に決められます。 モード切替スイッチ付です。
穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工30 穴あけ能力(mm) コンクリート16 チャック能力(mm)1.5~13 打撃数(min-1[回/分])0~48000 回転数(min-1[r.p.m])0~3200 電源(V)単相100 電流(A)7.4 消費電力(W)701 コード長さ(m)2 カーボンブラシ呼び番号75 全長(mm)296 付属品チャックキーサイドハンドル、ストッパポール、小物入れ付プラスチックケース 質量(kg)1.9
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

小型・軽量ボディ。 パワーアップ。作業能率約60%アップ(メーカー従来機比) 握りやすいグリップ形状。コンパクトボディ+ソフトグリップで握りやすく、優れた取り回しを実現。 無段変速+スピード調整ネジ。スイッチの引き加減とスピード調整ネジで回転数が調整可能。 スットパポール(別売)取付可能。一定の深さの連続穴あけに便利。 ソフトグリップ、ロックボタン、正逆転切替。
穴あけ能力(mm) 鉄工6.5 穴あけ能力(mm) 木工15 チャック能力(mm)0.5~6.5 回転数(min-1[r.p.m])0~4200 電源(V)単相100 電流(A)3.9 消費電力(W)370 コード長さ(m)2.0 カーボンブラシ呼び番号407 付属品チャックキーS10 質量(kg)1.0 長さ(mm)209 幅(mm)64 高さ(mm)175
1台
7,598 税込8,358
当日出荷

強力850W、軽量2.6kg ブレーキ付の二重絶縁タイプ!
穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工30 チャック能力(mm)2~13 回転数(min-1[r.p.m])1300 電源(V)単相100 電流(A)9 消費電力(W)850 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号322 付属品ストッパポール・サイドグリップ・チャックキー 質量(kg)2.6 トラスコ品番422-7433 長さ(mm)346
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

ベルトの掛け替えで5段階変速!テーブル左右45°傾斜! 角材から丸材までスピーディに正確な穴あけ!
穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工24 チャック能力(mm)2~13 錐の最大送り(mm)52 テーブルタイプ テーブル寸法(mm)104×165 電源(V)単相100 電流(A)4.3(50Hz)、3.8(60Hz) 定格出力(kW)0.25 コード長さ(m)1.75 チャック~ベース最大寸法(mm)255 振り(mm)208 全高(mm)580 付属品チャックキー、六角棒レンチ 質量(kg)20 回転数(min-1[r.p.m])570、890、1300、1900、2670/690、1070、1560、2280、3200
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

一般のドリルでは穴あけが困難な狭い場所に最適。
穴あけ能力(mm) 鉄工10 穴あけ能力(mm) 木工25 チャック能力(mm)1.5~10 回転数(min-1[r.p.m])0~2400 電源(V)単相100 電流(A)4.7 消費電力(W)450 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号407 付属品チャックキー・サイドグリップ 質量(kg)1.4 長さ(mm)270
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

18mmクラス最速&低振動 打撃機構部を見直し、ピストンストローク・回転数・打撃数を最適化することにより、コンクリート穴あけスピードはメーカー従来機と比べ約25%アップし、1mクラス最速を実現しました。
電源(V)単相100 消費電力(W)470 電流(A)5.0 回転数(min-1[r.p.m])0~2100 穴あけ能力(mm) 鉄工13 打撃数(min-1[回/分])0~4800 穴あけ能力(mm) 木工24 長さ(mm)285 幅(mm)75 質量(kg)1.8 高さ(mm)208 穴あけ能力(mm) コンクリート18 穴あけ能力(mm)コアビット35 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65 振動3軸合成値(m/s2)ハンナドリル:7.5、ドリル:3.0
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

防振スプリング+カウンタウェイトで、手に伝わる振動を徹底的に低減。「低振動機構」搭載で、驚くほど快適な穴あけ。 モードチェンジレバー。破損しにくい下側に配置しました。 ビット振れ防止。ビットガイドをメーカー従来機より長くすることでビット振れを小さくしました。 ワンタッチ深さ調整。ストッパポールの深さ調整をボタンで素早く行えます。 上向き作業も快適「集じんカップ」付。カチッとはめるだけで取付完了。作業時に出る粉じんを残らずキャッチ。作業者も現場も快適。 プラスチックケース付。ケース同士を重ねて積んでも安定する形状です。 高耐久構造、空打防止構造、トルクリミッタ、正逆転切替レバー、ワンタッチスライド式チャック。
穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工32 穴あけ能力(mm) コンクリート26(コンクリートブロック) 打撃数(min-1[回/分])0~4600 回転数(min-1[r.p.m])0~1200 シャンク形状SDSプラスシャンク 電源(V)単相100 電流(A)8.4 消費電力(W)800 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号325 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット80 穴あけ能力(mm)コアビット68 振動3軸合成値(m/s2)12.0(ハンマドリル)、9.0(ハンマ)、<2.5(ドリル) 仕様SDSプラスシャンク、無段変速、ハツリ可能 付属品プラスチックケース、ストッパポール、サイドグリップ、集じんカップ 質量(kg)2.7 長さ(mm)361 幅(mm)77 高さ(mm)209
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

テコの応用で楽々穴あけ! 握りやすいグリップと二重絶縁構造!
穴あけ能力(mm) 鉄工13 チャック能力(mm)2~13 回転数(min-1[r.p.m])1300 電源(V)単相100 電流(A)9 消費電力(W)850 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号322 フトコロ(mm)80 仕様二重絶縁、ブレーキ付 付属品(+)ドライバ、スタンドベース、その他取付け部品一式、Vベース、ストッパ、サブシュー、チャックキーS13(763432-9)、スチールケース 質量(kg)4.9 長さ(mm)最大:541、最小:346
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

強力850W!
穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工30 チャック能力(mm)2~13 回転数(min-1[r.p.m])1300 電源(V)単相100 電流(A)9 消費電力(W)850 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号322 仕様二重絶縁 付属品ストッパポール、サイドグリップ、チャックキーS13(763432-9) 質量(kg)2.6 長さ(mm)346
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

抜群の耐久性&ハイパワー710W!
穴あけ能力(mm) 鉄工13 チャック能力(mm)2~13 回転数(min-1[r.p.m])0~600 電源(V)単相100 電流(A)7.5 消費電力(W)710 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号407 付属品サイドグリップ、チャックキーS13(763432-9) 質量(kg)2.2 長さ(mm)304
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

高トルクで重穿孔も余裕でこなす! キリの抜き取りがラクな逆転付!
穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工38 チャック能力(mm)2~13 回転数(min-1[r.p.m])0~600 電源(V)単相100 電流(A)7.5 消費電力(W)710 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号322 仕様二重絶縁構造、強力型、無段変速、正逆転両用 付属品チャックキー 質量(kg)2.6 長さ(mm)358
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

1台
9,498 税込10,448
当日出荷

穴あけ&ハツリ能率約50%アップ!(メーカー従来機比)。電子制御ダイヤル変速&ソフトスタート!
穴あけ能力(mm) コンクリート超硬ドリル:40、コアビット:118 打撃数(min-1[回/分])1300~2600 回転数(min-1[r.p.m])230~460 シャンク形状六角シャンク 電源(V)単相100 電流(A)13 消費電力(W)1100 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号351 振動3軸合成値(m/s2)18.0(ハンマドリル) 仕様二重絶縁、電子制御、無段変速、トルクリミッタ、グリスパック 付属品ストッパポール、スポイド 質量(kg)6.3 長さ(mm)412
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

しっかり握れる新ボディでパワフル&高速穴あけ!。ブラシホルダユニット採用でパワフル穴あけ!
穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工30 穴あけ能力(mm) コンクリート16(コンクリートブロック) チャック能力(mm)2~13 打撃数(min-1[回/分])0~44800 回転数(min-1[r.p.m])0~2800 電源(V)単相100 電流(A)7.2 消費電力(W)680 コード長さ(m)2 カーボンブラシ呼び番号407 振動3軸合成値(m/s2)19.0(震動ドリル)、2.5(ドリル) 仕様二重絶縁、LEDライト付、無段変速、正逆転両用 付属品ストッパポール、チャックキーS13(763432-9)、サイドグリップ 質量(kg)1.8 トラスコ品番422-7719
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

1台
6,298 税込6,928
欠品中

軽量、コンパクトボディ&高速でパワフルな穴あけ!
仕様二重絶縁、トルクリミッタ、グリスパック 付属品ストッパポール、スポイド、収納ケース 長さ(mm)373 幅(mm)100 質量(kg)5.4 高さ(mm)243 消費電力(W)1050 回転数(min-1[r.p.m])760 打撃数(min-1[回/分])3100 コード長さ(m)5 穴あけ能力(mm) コンクリート超硬ドリル:35、コアビット:105 カーボンブラシ呼び番号350 シャンク形状六角シャンク 振動3軸合成値(m/s2)19.5(ハンマドリル)、12.5(ハンマ)
1台
56,980 税込62,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
8,698 税込9,568
3日以内出荷

ギヤ式2段変速&無段変速スイッチ採用!
穴あけ能力(mm) 鉄工高速:8、低速:13 穴あけ能力(mm) 木工高速:25、低速:40 チャック能力(mm)1.5~13 回転数(min-1[r.p.m])高速:0~2900、低速:0~1200 電源(V)単相100 電流(A)7.6 消費電力(W)720 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号407 仕様二重絶縁、正逆転両用、2スピード、無段変速 付属品ストッパポール、サイドグリップ、チャックキーS13(763430-3) 質量(kg)2.2 長さ(mm)347
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

スワッシュベアリングの振り角と構造を見直し、耐久性を維持したままパワーアップを実現。穴あけスピードと耐久性を両立。
用途製品写真のビットは別販売となります。 付属品ストッパポール、サイドグリップ、集じんカップ 質量(kg)2.7 電流(A)8.4 電源(V)単相100 消費電力(W)800 打撃数(min-1[回/分])4500 コード長さ(m)5 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工32 穴あけ能力(mm) コンクリート26 回転数(min-1[回/分])1500 穴あけ能力(mm)コアビット68 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット80
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷

正逆転両用。
穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工30 チャック能力(mm)2~13 回転数(min-1[r.p.m])1100 電源(V)単相100 電流(A)9.0 消費電力(W)850 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号322 付属品チャックキーS13(763432-9)、ストッパポールアッセンブリ(122645-5)、キーホルダ12 質量(kg)2.6 長さ(mm)339
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

かつてない高トルク&圧倒的作業スピード。 連続作業の発熱にも強い大型モータ採用。作業スピード約20%アップ(メーカー従来機器比)。 打撃力2段切替。
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])220[2240] 打撃数(min-1[回/分])(高速)0~3500、(低速)0~2700 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 ねじ締め能力(mm)ボルトM6~M16 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM6~M14 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125 回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~3400、(低速)0~2700 電源(V)単相100 電流(A)5.3 消費電力(W)500 コード長さ(m)10 カーボンブラシ呼び番号452 仕様二重絶縁、LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転付 付属品コード(10m)、ケース、四角ビット3-65 質量(kg)1.7
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

ねじ立て能力(mm)(鉄)6、(鋳鉄) 8 回転数(min-1[r.p.m])ネジ立て:380、戻り:750 電源(V)単相100 電流(A)2.2 消費電力(W)200 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号75 仕様二重絶縁、正逆転両用 付属品チャックキーS10(763414-1) 質量(kg)2 長さ(mm)388
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

穴あけ能力(mm)マルチサイディングコアビット170 チャック能力(mm)2~13 電源(V)単相100 コード長さ(m)2.5
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コアドリル径(標準)14.5~120、(最大)160 ストローク(mm)323 回転数(min-1[r.p.m])950 電源(V)単相100 電流(A)14 消費電力(W)1330 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号322 穴あけ能力(mm)(最大)160、(標準120) コアビット取付ねじM27 付属品キャリングケース、水処理パッド、取っ手、片口スパナ(36mm) 質量(kg)8.3(コードを除く)
1台
129,800 税込142,780
当日出荷

アルミ製ハンマケース、筒型モータハウジングにより、アイトルクに耐える堅牢なボディを実現。壊れにくいシンプルなフックで脚立にもかけやすい。
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(高速)250[2550]、(低速)185[1887] 打撃数(min-1[回/分])高速/0~2300、低速/0~1800 ねじ締め能力(mm)ボルト(高速)M10~M20、(低速)M10~M18 ねじ締め能力(mm)高力ボルト(高速)M10~M14、(低速)M8~M12 角ドライブsq(mm)12.7 差込角(mm)12.7 回転数(min-1[r.p.m])高速/0~2300、低速/0~1900 電源(V)単相100 電流(A)5.3 消費電力(W)500 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号408 振動3軸合成値(m/s2)11 全長(mm)250 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×72×220 付属品ソケット17-38・19-52・21-38/各1個、フック、プラスチックケース付 質量(kg)2.1 トラスコ品番422-8162
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

パワフル&低振動 高能率穴あけと、低振動機構で快適な連続作業
付属品ストッパポール、サイドグリップ、プラスチックケース 長さ(mm)369 幅(mm)98 質量(kg)4.1 高さ(mm)242 電流(A)12 電源(V)単相100 消費電力(W)1050 回転数(min-1[r.p.m])0~840 打撃数(min-1[回/分])0~4500 コード長さ(m)5 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工32 穴あけ能力(mm) コンクリート30 穴あけ能力(mm)コアビット80 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット80 関連資料(1.6MB) 振動3軸合成値(m/s2)ハンマドリル:9.5、ハンマ:6.0、ドリル:4.0
1台
47,980 税込52,778
3日以内出荷

穴あけ能力(mm) コンクリート(超硬ドリル)40、(コアビット)105 打撃数(min-1[回/分])1450~2900 回転数(min-1[r.p.m])250~500 シャンク形状SDSマックスシャンク 電源(V)単相100 電流(A)13 消費電力(W)1100 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号350 振動3軸合成値(m/s2)(ハンマドリル)5.0、(ハンマ)4.5 付属品ストッパポールビット用グリス(100g) 質量(kg)6.4 長さ(mm)479 幅(mm)112 高さ(mm)263
1台
70,980 税込78,078
3日以内出荷

トップクラスの穴あけスピード。ハイパワーと低振動を両立、作業をサポートする充実機能をプラス。ブラシレスモータ 高速穴あけ&充実の作業量。圧倒的低振動 快適な使い心地を実現。ビットロック時の本機の振り回されを加速度センサーが感知「モーターを自動停止」。無線連動対応(別販売品の無線連動集じん機、ワイヤレスユニット、集じんカップが必要です。)
打撃数(min-1[回/分])0~5000 仕様ハツリ可能3モード(集じんシステム取り外し時) 付属品集じんシステムDX03、バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RD、ケース、サイドグリップ、ストッパポール 長さ(mm)566 幅(mm)126 質量(kg)5.7(バッテリ含む) 高さ(mm)313 回転数(min-1[r.p.m])0~980 穴あけ能力(mm) コンクリート28 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)6 バッテリー電圧(V)36(18V×2本) 作業量(目安)【1充電あたり・穴あけ】(コンクリート・圧縮強度40MPa) Φ10.5mm深さ60mm:約200本、Φ18mm深さ60mm:約90本 充電時間(分)約55(2本同時) シャンク形状SDSプラスシャンク 振動3軸合成値(m/s2)9.0(ハンマドリル)、8.0(ハンマ)、2.5(ドリル)
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

クラスNO.1の集塵性能。 粉塵はしっかりキャッチ!排気はクリーン。 吸引口位置をビットに合わせてワンタッチで調整可能。 かんたん脱着ダストケースはサッとゴミ捨て、細かな粉じんまで 逃さないケース仕様。 ストッパポール不要で穴あけ深さをワンタッチ調整。
電源(V)単相100 消費電力(W)800 電流(A)8.4 コード長さ(m)5 回転数(min-1[r.p.m])0~1200 穴あけ能力(mm) 鉄工13 打撃数(min-1[回/分])0~4600 穴あけ能力(mm) 木工32 仕様高耐久構造、空打防止機構、トルクリミッタ、正逆転切替レバー、ワンタッチスライド式チャック、ビット振れ防止 付属品ストッパポール・サイドグリップ・シーリングキャップ(5個)・プラスチックケース 長さ(mm)604 幅(mm)89 質量(kg)4.2 高さ(mm)228 穴あけ能力(mm) コンクリート26 穴あけ能力(mm)コアビット68 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット80 振動3軸合成値(m/s2)ハンマードリル:11.5、ハンマー:9、ドリル:2.5
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

余裕の高トルク、パワフル締付け! 高剛性ボディ! 二重絶縁構造 正逆転両用
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])350[3570] 打撃数(min-1[回/分])2000 締付能力(普通ボルト)M12~M22 締付能力(高力ボルト)M12~M16 角ドライブsq(mm)12.7 回転数(min-1[r.p.m])2000 電源(V)単相100 電流(A)4.2 消費電力(W)400 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号408 振動3軸合成値(m/s2)11.5 全長(mm)283 仕様二重絶縁構造正逆転両用 質量(kg)2.9
1台
42,980 税込47,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種ボードを能率よく施工! コイルビス対応! コンパクト&高バランスボディ
ねじ径(Φmm)4 ねじ長さ(mm)25~41 連結数100本(1連) 回転数(min-1[r.p.m])6000 電源(V)単相100 電流(A)5 消費電力(W)470 コード長さ(m)10 カーボンブラシ呼び番号408 周波数(Hz)50/60 仕様二重絶縁、正逆転両用 付属品プラスチックケース、+ビット2-122(3本)、フック 質量(kg)1.9 長さ(mm)333 幅(mm)83 高さ(mm)247
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷

1台
30,980 税込34,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
10,980 税込12,078
当日出荷

1台
8,898 税込9,788
4日以内出荷

トップクラスの穴あけスピード。ハイパワーと低振動を両立、作業をサポートする充実機能をプラス。ブラシレスモータ 高速穴あけ&充実の作業量。圧倒的低振動 快適な使い心地を実現。ビットロック時の本機の振り回されを加速度センサーが感知「モーターを自動停止」。無線連動対応(別販売品の無線連動集じん機、ワイヤレスユニット、集じんカップが必要です。)
穴あけ能力(mm) 鉄工13 打撃数(min-1[回/分])0~5000 穴あけ能力(mm) 木工32 仕様ハツリ可能3モード 付属品ケース、サイドグリップ、ストッパポール 長さ(mm)373 幅(mm)134 質量(kg)4.3(バッテリ含む) 高さ(mm)232 回転数(min-1[r.p.m])0~980 穴あけ能力(mm) コンクリート28 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)6 バッテリー電圧(V)36(18V×2本) 作業量(目安)【1充電あたり・穴あけ】(コンクリート・圧縮強度40MPa) Φ10.5mm深さ60mm:約225本、Φ18mm深さ60mm:約90本 充電時間(分)約55(2本同時) シャンク形状SDSプラスシャンク 穴あけ能力(mm)コアビット54 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65 振動3軸合成値(m/s2)9.0(ハンマドリル)、8.0(ハンマ)、2.5(ドリル)
1台
50,980 税込56,078
3日以内出荷

無段変速・2 スピード・正逆転両用。
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])高速/250[2550]、低速185[1887] 打撃数(min-1[回/分])高速/0~2300、低速/0~1800 ねじ締め能力(mm)ボルト高速/M10~M20、低速/M10~M18 ねじ締め能力(mm)高力ボルト高速/M10~M14、低速/M8~M12 角ドライブsq(mm)12.7 回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2300、(低速)0~1900 電源(V)単相100 電流(A)5.3 消費電力(W)500 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号408 振動3軸合成値(m/s2)11.0 全長(mm)250 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×72×220 付属品フック、プラスチックケース 質量(kg)2.1
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷