絞り込み
最大切削幅(mm)
  • 82(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 10300(1)
  • 14000(1)
  • 15000(1)
  • 16000(1)
  • 21000(1)
消費電力(W)
  • 400~500未満(1)
  • 500~600未満(1)
  • 600~700未満(2)
  • 1300~1400未満(1)
最大切削深さ(mm)
  • 0~1.5(1)
  • 0~3(1)
ブランド
  • TRITON
  • マキタ(26)
  • エスコ(11)
  • 東京オートマック(8)
  • 京セラインダストリアルツールズ(6)
  • FESTOOL(5)
  • EARTH MAN(4)
  • BOSCH(ボッシュ)(4)
  • 中橋製作所(3)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2)
  • パオック(2)
  • ハーフェレ(2)
  • E-Value(1)
  • PROXXON(プロクソン)(1)
  • RELIEF(1)
  • HARD HEAD(1)
  • Power sonic(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニカンナ TRITONミニカンナTRITON
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
パワフルかつコンパクトで扱いやすいプレーナー。 従来のサイズのプレーナーのすべての機能を備えています。
用途木材のカンナがけ作業に。質量(kg)2.3消費電力(W)400回転数(min-1[r.p.m])約16000ブレード2枚刃深さ調整6段階ブレード幅(mm)60切削深さ(mm)0~1.5
デュアルプランジルーター TRITONデュアルプランジルーターTRITON
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷
スイッチ一つで従来のプランジルーターから固定ベースルーターに変換できます。 ラック&ピニオン式の高さ調整によりボタンを押すだけで操作可能です。
用途溝切り・トリミングなどの木工切削作業に幅(mm)プランジ:0~68質量(kg)7.55消費電力(W)1350回転数(min-1[r.p.m])約8000~21000コレットサイズ(mm)1/2インチ、12、8
ビスケットジョインター TRITONビスケットジョインターTRITON(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
頑丈な鋳造アルミニウム製ベース、フェンス、ハウジングを備えたビスケットジョインターは、精度と耐久性に優れています。 様々な家具や棚の丈夫な継ぎ目を作ります。
用途ビスケットでの木材の接ぎ作業のための溝切り作業に。質量(kg)2.65消費電力(W)600回転数(min-1[r.p.m])約10300ノコ刃内径(Φmm)22ノコ刃外径(Φmm)100角度調整範囲フェンス:0~90
2in1電気カンナ TRITON2in1電気カンナTRITON
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
特許取得の3枚刃ドラム設計で切削回数が45,000回/分、素早くスムーズな切削&表面仕上げが可能です。
用途木材のカンナがけ作業に。質量(kg)3.9消費電力(W)680回転数(min-1[r.p.m])約5000~15000切削幅(mm)82操作回数(回/分)切削:45000深さ調整:17段階切削深さ(mm)0~3
ダボジョインター TRITONダボジョインターTRITON(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
ダボ接合用の穴の高さと深さと角度を正確にコントロールし、ワンアクションで2つの穴を32mm間隔で同時にあけることができます。
用途ダボ接合用の穴あけ作業に。質量(kg)2.9消費電力(W)570ドリル径8mm(2mm)回転数(min-1[r.p.m])約14000穴間隔(mm)32mm穴深さt(mm)0~38
木工切削/切断