絞り込み
電源(V)
- 100~240(1)
コード長さ(m)
- 3.2
- 1.5(1)
- 2.5(1)
- 2.8(2)
- 3(1)
- 4(3)
- 5.5(1)
ブランド
- 東京彫刻工業(1)

Patmark バッテリーセット
東京彫刻工業¥449,800税込¥494,7801式26日以内出荷理想的な打刻エリアX軸33mm×Y軸15mmの完全ポータブル打刻機Patmarkは、効率的なコストパフォーマンスに優れた打刻ソリューションをお届けします。明るいLEDが打刻範囲をガイドします。スマートフォン、タブレットより専用アプリを立ち上げ簡単に操作ができます。用途金属(HRC62まで)、プラスチック、紙、木材製品等への刻印に。仕様PM Apps:英数字、ひらがな、カタカナ、各種記号が打刻可能幅(mm)221質量(kg)4.5高さ(mm)316奥行(mm)124電源ACアダプターAC100V~240V 50/60Hz/電池パック:25.2V 3.0Ah電源コード(m)3.2フォントPMフォント(PM Win SoftwareのみPCフォントへの切替可能)使用充電器入力 100~240V 50/60Hz打刻エリア(mm)X軸33×Y軸15