8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤモンドコアドリル(G) ミスターマイスターダイヤモンドコアドリル(G)ミスターマイスター
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドコアドリルビット。 ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンドコアドリルです。
長さ(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応
ダイモドリル(レギュラータイプ) シブヤダイモドリル(レギュラータイプ)シブヤ
249,800税込274,780
1台
当日出荷から翌々日出荷
高出力、低騒音モーターを搭載しています。
用途電気、ガス、水道、空調等配管用下穴穿孔。電源(V)100高さ(mm)803コード長さ(m)5
ダイヤコアドリル マキタダイヤコアドリルマキタ(1件のレビュー)
129,800税込142,780
1台
当日出荷
コアドリル径(標準)14.5~120、(最大)160ストローク(mm)323回転数(min-1[r.p.m])950電源(V)単相100電流(A)14消費電力(W)1330コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号322穴あけ能力(mm)(最大)160、(標準120)コアビット取付ねじM27付属品キャリングケース、水処理パッド、取っ手、片口スパナ(36mm)質量(kg)8.3(コードを除く)
1.5-6.0mm/10本組 ドリル 六角軸 エスコ1.5-6.0mm/10本組 ドリル 六角軸エスコ
1,070税込1,177
1セット
翌日出荷
使用頻度の高い、ドリルビット10本セット。
仕様●型番:15060●入数:10本●サイズ(mm):1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0●六角シャンク:6.35mm●材質:HSS(ハイス)●用途:木材、プラスチック、金属など幅広く対応●適合機種:EA813WA-11、EA813WA-13●つかみの軸長:8.64mmアズワン品番65-3893-58
コアドリル DIAMONDコアドリルDIAMOND
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
クラッチ搭載 安心・安全 ハンディタイプ 高性能・軽量型
付属品ハンドル・センタードリル・工具セット・ピックアップワイヤー長さ(mm)360幅(mm)290質量(kg)約4高さ(mm)120(ハンドル除く)電流(A)11電源(V)100消費電力(W)1050適合ねじ(mm)M27ビット径(mm)Φ27~120穿孔径(mm)Φ120関連資料(2.7MB)
コアドリル 旭化成コアドリル旭化成
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
ドラゴン両刃コアドリル ハウスビーエムドラゴン両刃コアドリルハウスビーエム
15,980税込17,578
1個
翌日出荷から8日以内出荷
コアドリル