2ページ目: エアーニッパー

153件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角型エアーニッパー ベッセル角型エアーニッパーベッセル
26,980税込29,678
1個
当日出荷
従来機種比、約20%のパワーアップ。従来機種のブレードが使用可能(N20クラス)
用途樹脂成型品のゲートカット、銅線や金属線のカットなど。材質アルミ幅(mm)45高さ(mm)45質量(g)366奥行(mm)130能力(Φmm)目安:軟質樹脂8・硬質樹脂5.5・銅線3・鉄線2.4
エアーニッパー角型レバーなし センサー付き ベッセルエアーニッパー角型レバーなし センサー付きベッセル
48,980税込53,878
1台
4日以内出荷
ピストンに配置したマグネットをセンサーが感知し、動作を信号で取り出せますセンサーは1本付属。別売のセンサーをもう一本つけることで「ブレードの開閉」をそれぞれ感知することができます
用途樹脂ゲートの切断、金属線の切断などトラスコ品番661-4568セット内容本体…1、L型センサー…1材質本体:アルミ幅(mm)129奥行(mm)45切断能力(mm)硬質樹脂:5、軟質樹脂:7、鉄線:2、銅線:2.6使用空気圧力(MPa)統合:0.5~0.6空気消費量(cm3/回)230
ラン支柱カットエアーニッパー用ブレード 刃開き:7.5mm ベッセルラン支柱カットエアーニッパー用ブレード 刃開き:7.5mmベッセル
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷
予期せぬブレードの開閉を防ぐ安全レバー仕様です。切断能力がアップしました。増圧ブースターです。防錆、内部シリンダーの耐摩耗に聞くブルーアルマイト表面処理です。カットミスを防ぐ切断位置ストッパー付です。ブレードは、切った後に支柱が飛び散らないウレタンカバー付です。樹脂や金属の切断、かしめ作業に。商品を安全にお使いいただくために、取扱説明書を必ずお読みください。能力目安は標準的なブレードを取り付けた時の参考値です。ブレード形状や切断物の種類によって変わります。改良のため予告なく仕様・サイズ・価格等を変更することがあります。
適合本体GT-NZ15材質特殊合金鋼刃開き(先端)(mm)7.5アズワン品番64-4654-80メーカー商品コード143-8863
ラン支柱カットエアーニッパー用ブレード 刃開き:7.2mm ベッセルラン支柱カットエアーニッパー用ブレード 刃開き:7.2mmベッセル
25,980税込28,578
1台
6日以内出荷
予期せぬブレードの開閉を防ぐ安全レバー仕様です。切断能力がアップしました。増圧ブースターです。防錆、内部シリンダーの耐摩耗に聞くブルーアルマイト表面処理です。カットミスを防ぐ切断位置ストッパー付です。ブレードは、切った後に支柱が飛び散らないウレタンカバー付です。樹脂や金属の切断、かしめ作業に。商品を安全にお使いいただくために、取扱説明書を必ずお読みください。能力目安は標準的なブレードを取り付けた時の参考値です。ブレード形状や切断物の種類によって変わります。改良のため予告なく仕様・サイズ・価格等を変更することがあります。
適合本体GT-NZ15材質特殊合金鋼刃開き(先端)(mm)7.2アズワン品番64-4654-79メーカー商品コード143-8846
ヒートエアーニッパー ブレード 適応機種:GT-NT10型 ベッセルヒートエアーニッパー ブレード 適応機種:GT-NT10型ベッセル
37,980税込41,778
1丁
翌日出荷
片方の刃を固定しているのでゲートの位置あわせがラクです。さらに本体のスライド機能で製品にしっかりと押し当てることができます。プラスチック樹脂成型業界等。商品を安全にお使いいただくために、取扱説明書を必ずお読みください。能力目安は標準的なブレードを取り付けた時の参考値です。ブレード形状や切断物の種類によって変わります。改良のため予告なく仕様・サイズ・価格等を変更することがあります。スライドエアーニッパータテ型(GT-NT05/10タイプ)と組み合わせてご使用ください。
適合機種GT-NT10型適合本体GT-NT10、GT-NT10-6、GT-NT10R、GT-NT10R-6材質特殊合金鋼全長(mm)94設定温度(℃)最高200切断能力(Φmm)【アクリル】3.5アズワン品番64-4654-66メーカー商品コード143-7289
ヒートエアーニッパー ブレード 適応機種:GT-NT05型 ベッセルヒートエアーニッパー ブレード 適応機種:GT-NT05型ベッセル
30,980税込34,078
1丁
4日以内出荷
片方の刃を固定しているのでゲートの位置あわせがラクです。さらに本体のスライド機能で製品にしっかりと押し当てることができます。プラスチック樹脂成型業界等。商品を安全にお使いいただくために、取扱説明書を必ずお読みください。能力目安は標準的なブレードを取り付けた時の参考値です。ブレード形状や切断物の種類によって変わります。改良のため予告なく仕様・サイズ・価格等を変更することがあります。スライドエアーニッパータテ型(GT-NT05/10タイプ)と組み合わせてご使用ください。
適合機種GT-NT05型適合本体GT-NT05、GT-NT05-4、GT-NT05R、GT-NT05R-4材質特殊合金鋼全長(mm)72設定温度(℃)最高200切断能力(Φmm)【アクリル】2.5アズワン品番64-4654-65メーカー商品コード143-8917
金属用ストレート刃 適応機種:GT-NS5/N5/NR5 ベッセル金属用ストレート刃 適応機種:GT-NS5/N5/NR5ベッセル
6,698税込7,368
1丁
翌々日出荷
刃先が傾いていない直立型の金属用ブレードです。金属の切断、かしめ作業に。
適合機種GT-NS5/N5/NR5適合本体GT-NS5、GT-N5、GT-NR5材質特殊合金鋼本体寸法(mm)64アズワン品番64-4654-60メーカー商品コード143-8865
金属用ストレート刃 適応機種:GT-NS3/N3/NR3 ベッセル金属用ストレート刃 適応機種:GT-NS3/N3/NR3ベッセル
6,698税込7,368
1丁
翌日出荷
刃先が傾いていない直立型の金属用ブレードです。金属の切断、かしめ作業に。
適合機種GT-NS3/N3/NR3適合本体GT-NS3、GT-N3、GT-NR3材質特殊合金鋼本体寸法(mm)64アズワン品番64-4654-59メーカー商品コード143-8866
ピカット!3兄弟 ベッセルピカット!3兄弟ベッセル
1,198税込1,318
1個
当日出荷
風の力でランダムに揺れてピカットして反射するホログラムで鳥を追い払います。 目玉の視覚効果で鳥を威嚇します。 鈴は取り外しが可能です。
用途ベランダや家庭菜園、工場、ビルの屋上、ゴミ置き場など、鳥害でお困りの場所にトラスコ品番237-4466幅(mm)120材質/仕上本体:PET、PVC、目玉:エポキシ樹脂、鈴:銅、リング:ステンレス高さ(mm)410質量(g)48奥行(mm)25
ヒートエアーニッパーブレード ベッセルヒートエアーニッパーブレードベッセル
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
ヒートニッパー用の樹脂用ストレートロング刃です。 ヒートエアーニッパー(角型)と組み合わせてご使用ください。
用途ダイレクトゲートの荒切りにトラスコ品番226-1630適合機種GT-NSH30B-S材質特殊合金鋼質量(g)408
ヒートエアーニッパーブレード ベッセルヒートエアーニッパーブレードベッセル
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
ヒートニッパー用の樹脂用ストレートロング刃です。 NH20AJLはストッパー調整ネジ付です。 ヒートエアーニッパー(角型)と組み合わせてご使用ください。
用途ダイレクトゲートの荒切りにトラスコ品番226-1612適合機種GT-NSH20B-S材質特殊合金鋼質量(g)199
Wスライドエアーニッパーブラケット型 ベッセルWスライドエアーニッパーブラケット型ベッセル
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
大径のゲートカットでもスムーズな連続スライドを実現。引き10mm/左右50mm動作のダブルスライド。スライド機構高精度型。
用途ゲートカットに。樹脂や金属の切断、かしめ作業に。質量(g)1621範囲(mm)バック方向と範囲:引き0~10/横0~50切断能力(mm)軟質樹脂Φ7.0、硬質樹脂Φ5.0、銅線Φ2.6、鉄線Φ2.0
エアーニッパー 丸型レバーなし ベッセルエアーニッパー 丸型レバーなしベッセル
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
NR50シリーズにくらべ全長が短くなっていますので、取付が便利になりました。
用途大径ゲートカットに。樹脂や金属の切断、かしめ作業に。質量(g)1005ねじ径エアー吸気口:Rc 1/4切断能力(mm)軟質樹脂Φ9.5、硬質樹脂Φ5.5使用空気圧力(MPa)0.5~0.6空気消費量(cm3/回)1212
スライドエアニッパ用ブレード(ヨコ型用) 樹脂用ストレート刃(超硬チップ付) ベッセルスライドエアニッパ用ブレード(ヨコ型用) 樹脂用ストレート刃(超硬チップ付)ベッセル
18,980税込20,878
1個
当日出荷から3日以内出荷
超硬チップをロウ付けしているため、硬質樹脂やガラス繊維含有樹脂の切断に有効です。 ゲートに対して直角に当てることができます。
用途硬質樹脂やガラス繊維含有樹脂の切断。刃形逆刃
エアニッパーブレード(樹脂用) ベッセルエアニッパーブレード(樹脂用)ベッセル
21,980税込24,178
1個
当日出荷
刃先が傾いていない樹脂用の直立ブレードです。ゲートに対して直角に当てることができます。
用途樹脂の切断、かしめ作業に。トラスコ品番137-2224適合機種GT-NS20、GT-N20、GT-NR20、GT-NB20材質特殊合金鋼全長(mm)95質量(g)125能力(Φmm)硬質樹脂:5アズワン品番64-8615-57
HAZET エアーシャー ハゼットHAZET エアーシャーハゼット
39,980税込43,978
1台
60日以内出荷
輪郭切断にも適します。スピードレギュレーターで速度調整できます。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに。トラスコ品番578-3364幅(mm)切り取り:4.5全長(mm)255質量(kg)1切断能力(mm)スチール1.2・アルミニウム1.6空気消費量(L/min)104定格圧力(bar)6.3
エアニッパ(ガタ防止タイプ) 室本鉄工エアニッパ(ガタ防止タイプ)室本鉄工
35,980税込39,578
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
替刃を挟み込むためガタツキを軽減し、刃面のズレを押さえられます。 刃開き寸法調整ボルトが付いていますので、ワークの大きさに合わせて刃開き寸法が変えられます。 本体にベアリングを内蔵しています。 精密な切断作業が行なえ、替刃の耐久性がアップします。 吸気口は2ヶ所ありますので、取り付け位置に合わせて自由に変えられます。
用途樹脂成形品のゲートカットや電子・電装部品などの線材カットにホース取付口ホース外径6mm。替刃仕様【鉄線・銅線切断用】S4、【樹脂切断用替刃】F3適合コンプレッサー1/2HP以上
スライドエアーニッパーブラケット型 ベッセルスライドエアーニッパーブラケット型ベッセル
39,980税込43,978
1台ほか
翌日出荷から3日以内出荷
切断の瞬間に大きな衝撃が加わる大径のゲートカットでもスムーズな連続スライドを実現。
用途樹脂や金属の切断、かしめ作業に
ナイル 電線カッター(刃付)WK10-VOHR5 室本鉄工ナイル 電線カッター(刃付)WK10-VOHR5室本鉄工
149,800税込164,780
1台
6日以内出荷
トラスコ品番802-1428
ナイル 角型エヤーニッパ本体MSK30 室本鉄工ナイル 角型エヤーニッパ本体MSK30室本鉄工
43,980税込48,378
1台
6日以内出荷
トラスコ品番852-3474
ナイル 角型エヤーニッパ本体MSK20 室本鉄工ナイル 角型エヤーニッパ本体MSK20室本鉄工
33,980税込37,378
1台
6日以内出荷
トラスコ品番852-3473
ナイル 角型エヤーニッパ本体MSK10 室本鉄工ナイル 角型エヤーニッパ本体MSK10室本鉄工
26,980税込29,678
1台
6日以内出荷
トラスコ品番852-3472
ナイル 角型エヤーニッパ本体(複動式)MS30V 室本鉄工ナイル 角型エヤーニッパ本体(複動式)MS30V室本鉄工
54,980税込60,478
1台
6日以内出荷
トラスコ品番852-3469
ナイル 角型エヤーニッパ本体(複動式)MS20V 室本鉄工ナイル 角型エヤーニッパ本体(複動式)MS20V室本鉄工
43,980税込48,378
1台
翌々日出荷
トラスコ品番852-3467
ナイル 角型エヤーニッパ本体(複動式)MS10V 室本鉄工ナイル 角型エヤーニッパ本体(複動式)MS10V室本鉄工
35,980税込39,578
1台
6日以内出荷
トラスコ品番852-3465
ナイル 角型エヤーニッパ本体(標準型)MS10AG 室本鉄工ナイル 角型エヤーニッパ本体(標準型)MS10AG室本鉄工
28,980税込31,878
1台
6日以内出荷
トラスコ品番852-3463
ナイル 角型エヤーニッパ本体(標準型)MS10A 室本鉄工ナイル 角型エヤーニッパ本体(標準型)MS10A室本鉄工
28,980税込31,878
1台
6日以内出荷
トラスコ品番852-3462
ナイル 角型エヤーニッパ本体(増圧型)MSP5G 室本鉄工ナイル 角型エヤーニッパ本体(増圧型)MSP5G室本鉄工
41,980税込46,178
1台
6日以内出荷
トラスコ品番852-3485
ナイル 角型エヤーニッパ本体(増圧型)MSP5 室本鉄工ナイル 角型エヤーニッパ本体(増圧型)MSP5室本鉄工
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷
トラスコ品番852-3484
ナイル 角型エヤーニッパ本体(増圧型)MSP3G 室本鉄工ナイル 角型エヤーニッパ本体(増圧型)MSP3G室本鉄工
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷
トラスコ品番852-3483
ナイル 角型エヤーニッパ本体(増圧型)MSP30G 室本鉄工ナイル 角型エヤーニッパ本体(増圧型)MSP30G室本鉄工
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
トラスコ品番852-3482
ナイル 角型エヤーニッパ本体(増圧型)MSP30 室本鉄工ナイル 角型エヤーニッパ本体(増圧型)MSP30室本鉄工
59,980税込65,978
1台
6日以内出荷
トラスコ品番802-1410
ナイル 角型エヤーニッパ本体(増圧型)MSP3 室本鉄工ナイル 角型エヤーニッパ本体(増圧型)MSP3室本鉄工
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷
トラスコ品番852-3481
ナイル 角型エヤーニッパ本体(増圧型)MSP20G 室本鉄工ナイル 角型エヤーニッパ本体(増圧型)MSP20G室本鉄工
48,980税込53,878
1台
6日以内出荷
トラスコ品番852-3480
ナイル 角型エヤーニッパ本体(増圧型)MSP20 室本鉄工ナイル 角型エヤーニッパ本体(増圧型)MSP20室本鉄工
47,980税込52,778
1台
6日以内出荷
トラスコ品番852-3479
ナイル 角型エヤーニッパ本体(増圧型)MSP10G 室本鉄工ナイル 角型エヤーニッパ本体(増圧型)MSP10G室本鉄工
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷
トラスコ品番852-3478
ナイル 角型エヤーニッパ本体(増圧型)MSP10AG 室本鉄工ナイル 角型エヤーニッパ本体(増圧型)MSP10AG室本鉄工
42,980税込47,278
1台
6日以内出荷
トラスコ品番852-3477
ナイル 角型エヤーニッパ本体(増圧型)MSP10A 室本鉄工ナイル 角型エヤーニッパ本体(増圧型)MSP10A室本鉄工
42,980税込47,278
1台
6日以内出荷
トラスコ品番852-3476
ナイル 角型エヤーニッパ本体(増圧型)MSP10 室本鉄工ナイル 角型エヤーニッパ本体(増圧型)MSP10室本鉄工
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷
トラスコ品番852-3475
ナイル 角型エアーニッパ本体(標準型)MS5G 室本鉄工ナイル 角型エアーニッパ本体(標準型)MS5G室本鉄工
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷
トラスコ品番852-3471

空圧工具(切断・曲げ)』には他にこんなカテゴリがあります

エアーニッパー