エアーニッパーとは、圧縮した空気を利用することで、より効率的な金属や樹脂の切断を可能とした空圧工具のひとつ。自動機や機械、ロボットにエアーニッパー本体を接続して使用するタイプと、手動で使うタイプがあります。強力なパワーを利用して金属板や電線を切断するほか、圧着、曲げ、つぶし、穴あきなど用途は多数。使用目的によってさまざまなタイプのエアーニッパーが出ているため、自分の目的に合ったものを選ぶことができます。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保証期間から絞り込む
  • ブレード ベッセル

    ブレード

    ベッセル(4件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • エアニッパ(本体のみ) 室本鉄工

    エアニッパ(本体のみ)

    室本鉄工(3件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    標準タイプで幅広くご使用頂けます。また替刃の工夫でよりいろいろな作業の省力化ができます 標準タイプで幅広くご使用いただいております。女性にも扱いやすく、また、替刃の工夫によりいろいろな作業の省力化ができます。
    用途MR3:超小型ペンシルタイプです。リード線切断のほか精密樹脂の切断に適します。MR5:軽量小型で特に女性向です。MR7:一般向きタイプ。MR10:標準タイプ。MR10A:小型強力タイプ。MR20:中型タイプで扱いやすく、簡単なカシメ、曲げ、その他応用範囲が広い機種です。MR30A:替刃を取り替える事で切断のほか、圧着、曲げ、つぶし、穴あき等の応用範囲が広い機種です。MR50A:強力タイプです。切断、カシメ、つぶしができます。ホース接続径G1/4 オスネジ
  • タイミングコントローラー ベッセル

    タイミングコントローラー

    ベッセル(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    欠品中

空圧工具(切断・曲げ)』には他にこんなカテゴリがあります

エアーニッパー