エアーニッパーとは、圧縮した空気を利用することで、より効率的な金属や樹脂の切断を可能とした空圧工具のひとつ。自動機や機械、ロボットにエアーニッパー本体を接続して使用するタイプと、手動で使うタイプがあります。強力なパワーを利用して金属板や電線を切断するほか、圧着、曲げ、つぶし、穴あきなど用途は多数。使用目的によってさまざまなタイプのエアーニッパーが出ているため、自分の目的に合ったものを選ぶことができます。
143件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保証期間から絞り込む
  • ブレード ベッセル

    ブレード

    ベッセル(4件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • エアニッパ(本体のみ) 室本鉄工

    エアニッパ(本体のみ)

    室本鉄工(3件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    標準タイプで幅広くご使用頂けます。また替刃の工夫でよりいろいろな作業の省力化ができます 標準タイプで幅広くご使用いただいております。女性にも扱いやすく、また、替刃の工夫によりいろいろな作業の省力化ができます。
    用途MR3:超小型ペンシルタイプです。リード線切断のほか精密樹脂の切断に適します。MR5:軽量小型で特に女性向です。MR7:一般向きタイプ。MR10:標準タイプ。MR10A:小型強力タイプ。MR20:中型タイプで扱いやすく、簡単なカシメ、曲げ、その他応用範囲が広い機種です。MR30A:替刃を取り替える事で切断のほか、圧着、曲げ、つぶし、穴あき等の応用範囲が広い機種です。MR50A:強力タイプです。切断、カシメ、つぶしができます。ホース接続径G1/4 オスネジ
  • スライドエアーニッパー(タテ型 引きタイプ) ベッセル

    スライドエアーニッパー(タテ型 引きタイプ)

    ベッセル
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    ゲートカットロボットに取り付けてゲートカット作業を行います。ワークに密着してカットしますので仕上げ精度に優れます。 ブレードの刃開きが調整できます。 コンパクトタイプ、ゲートピッチが20mmでも無理なく対応できます。 スライドストロークが自由に選択できます(0~3mm、NT20は0~8mm)。
    用途ABS樹脂用。
  • スライドエアニッパ 引き切断タイプ ベッセル

    スライドエアニッパ 引き切断タイプ

    ベッセル
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    スペースを有効に利用できる横型スライドタイプです。チャック盤への取り付けに最適です。小型・軽量タイプで本体高さが低いので、自動機への取り付けに適しています。ワーク取り出し時にもチャック盤の作動を妨げません。
    用途樹脂成形工場で取り出し機に関連した各種ゲートカットに。ABS樹脂用。切断能力ABS樹脂
  • 安全レバー付 エアーニッパー ベッセル

    安全レバー付 エアーニッパー

    ベッセル
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    レバーを握るとブレードが閉じ、離すと開きます。安全レバーつき・不測の作動を防ぎます。交換ブレードは、従来クラスのものが使えます。
    用途樹脂成型品のゲートカット、銅線や金属線のカットなど。材質アルミ
  • スライドエアニッパ用ブレード(ヨコ型用) 樹脂用ストレートロング刃 ベッセル

    スライドエアニッパ用ブレード(ヨコ型用) 樹脂用ストレートロング刃

    ベッセル
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質に特殊合金鋼を採用し、一般的な鋼線の切断や樹脂の切断などに適しています。 ニッパとワークのゲートカット部との間に距離がある場所に有効です。
    用途プラスチック樹脂成型業界等。刃形逆刃
  • GT-NY10用部品 ベッセル

    GT-NY10用部品

    ベッセル
    89税込98
    1個
    当日出荷
    適合本体GT-NY10
  • タイミングコントローラー ベッセル

    タイミングコントローラー

    ベッセル(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
  • ミニエアニッパー アインツ

    ミニエアニッパー

    アインツ
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    刃がワーク面にスライドし、きれいなカット面を確保するプル・プッシュ動作内蔵です。 用途に合わせて様々なカットに対応することができます。
    幅(mm)45高さ(mm)75.9質量(g)300奥行(mm)45
  • ナイル エヤーニッパ本体(標準型)MR3A 室本鉄工

    ナイル エヤーニッパ本体(標準型)MR3A

    室本鉄工
    22,980税込25,278
    1台
    翌々日出荷
    トラスコ品番852-3458
  • 角型エアーニッパー ベッセル

    角型エアーニッパー

    ベッセル
    21,980税込24,178
    1丁
    当日出荷から3日以内出荷
    ・機械取付用。・角形、全面にネジ穴を設けた固定式タイプ。(刃は別売)
  • エアーニッパー(丸型レバーなし) ベッセル

    エアーニッパー(丸型レバーなし)

    ベッセル
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷から8日以内出荷
    ・機械取付用。・微妙な刃の角度の調整に便利な丸型。(刃は別売)
  • F型エアーニッパー ベッセル

    F型エアーニッパー

    ベッセル
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    シリーズ充実・ワイヤーのカットに最適!。スライド機能のない固定式横型エアーニッパー。F型エアーニッパーのシリーズを拡充しました。スライドタイプにはあった03型と25型を追加ラインアップ。ブレードは従来クラスが使用可能。交換ブレードは、NYシリーズの規格品が使えます。金属線材の切断に適したブレードも拡充しています。
    使用空気圧力(MPa)0.4~0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーニッパーブレード(ストレート片刃/超硬) ベッセル

    エアーニッパーブレード(ストレート片刃/超硬)

    ベッセル
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    金属線材の切断に最適な超硬ブレード。超硬合金の刃をロウ付けして、さらに耐久性を向上させた金属切断用ストレート刃(フラット刃)
    用途金属線材の切断形状刀仕様:ストレート(フラット)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーニッパーブレード(ストレート両刃/超硬) ベッセル

    エアーニッパーブレード(ストレート両刃/超硬)

    ベッセル
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    金属線材の切断に最適な超硬ブレード。超硬合金の刃をロウ付けして、耐久性を向上させた金属切断用ストレート刃(フラット刃)。両刃で切り込み強力に切断できる
    用途金属線材の切断適合機種GT-NS30/NS30A/NR30/NR30A/N30/NL30形状刀仕様:ストレート(フラット)寸法a(mm)52全長L(mm)136本体質量(g)349有効長(mm)d:25寸法b(mm)17寸法c(mm)7.5能力(Φmm)(銅線)3.3、(鉄線)2.8刃開き(先端)(mm)e:14RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーニッパーブレード(クリッパー両刃/超硬) ベッセル

    エアーニッパーブレード(クリッパー両刃/超硬)

    ベッセル
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    金属線材の切断に最適な超硬ブレード。超硬合金の刃をロウ付けして、耐久性を向上させた金属切断用クリッパー刃。両刃で切り込み強力に切断できる
    用途金属線材の切断形状刀仕様:クリッパー刃開き(先端)(mm)e:11RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーニッパー丸型レバーナシ ベッセル

    エアーニッパー丸型レバーナシ

    ベッセル
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    従来機種比、約50%のパワーアップ。従来機種のブレードが使用可能(N30クラス)。スタンド取り付けに便利な目盛り付き。
    用途樹脂成型品のゲートカット、銅線や金属線のカットなど。材質アルミ幅(mm)56高さ(mm)56質量(g)496奥行(mm)165能力(Φmm)目安:軟質樹脂11・硬質樹脂7・銅線4.5・鉄線3
  • エアーニッパー角型レバーなし センサー付き ベッセル

    エアーニッパー角型レバーなし センサー付き

    ベッセル
    48,980税込53,878
    1台
    3日以内出荷
    ピストンに配置したマグネットをセンサーが感知し、動作を信号で取り出せます。センサーは1本付属。別売のセンサーをもう一本つけることで「ブレードの開閉」をそれぞれ感知することができます
    用途樹脂ゲートの切断、金属線の切断などトラスコ品番661-4568セット内容本体…1、L型センサー…1材質本体:アルミ幅(mm)129奥行(mm)45切断能力(mm)硬質樹脂:5、軟質樹脂:7、鉄線:2、銅線:2.6使用空気圧力(MPa)統合:0.5~0.6空気消費量(cm3/回)230
  • スライドエアニッパ用ブレード(ヨコ型用) 樹脂用ストレート刃(超硬チップ付) ベッセル

    スライドエアニッパ用ブレード(ヨコ型用) 樹脂用ストレート刃(超硬チップ付)

    ベッセル
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    超硬チップをロウ付けしているため、硬質樹脂やガラス繊維含有樹脂の切断に有効です。 ゲートに対して直角に当てることができます。
    用途硬質樹脂やガラス繊維含有樹脂の切断。刃形逆刃
  • ナイル 角型エアーニッパ本体(標準型)MS30G 室本鉄工

    ナイル 角型エアーニッパ本体(標準型)MS30G

    室本鉄工
    39,980税込43,978
    1台
    8日以内出荷
    トラスコ品番852-3468
  • スライドエアーニッパ(押し型) 室本鉄工

    スライドエアーニッパ(押し型)

    室本鉄工
    27,980税込30,778
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    空気消費量(cm3/回)0.4~0.5
  • スライドエアーニッパ(引き型) 室本鉄工

    スライドエアーニッパ(引き型)

    室本鉄工
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    使用空気圧力(MPa)0.4~0.5
  • スライドエアーニッパー(V字溝スライド方式 押し切断タイプ) ベッセル

    スライドエアーニッパー(V字溝スライド方式 押し切断タイプ)

    ベッセル
    28,980税込31,878
    1台
    3日以内出荷
    本体幅を薄く設計しました。多数個取り製品など、ゲートピッチの狭い成型品に最適です。 スライド時のガタつき、ブレがなく、カット残りを出さない高精度な位置決めが行えます。
    用途樹脂成形工場で取り出し機に関連した各種ゲートカット。 ABS樹脂用。使用空気圧力(MPa)0.4~0.5
  • エアーニッパ本体のみ 室本鉄工

    エアーニッパ本体のみ

    室本鉄工
    45,980税込50,578
    1丁
    4日以内出荷から6日以内出荷
    増圧器接続型エヤーニッパ。次の場合に適します。MR型ではパワー不足の場合。空気圧の制限がある場合。規定の空気圧のため、加圧力が不足する場合。
    その他替え刃は別売です。用途に応じた替刃を一緒にご購入ください。グリップ径(Φmm)45使用空気圧力(MPa)0.5~0.6ホース接続径G1/4 オスネジ空気消費量(cm3/回)508
  • エアーニッパー ベッセル

    エアーニッパー

    ベッセル
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷から8日以内出荷
    ・ハンド用。・始動はレバー式。・本体はスベリ防止用ローレット入り安全設計。(刃は別売)
  • 樹脂用横向き刃 ベッセル

    樹脂用横向き刃

    ベッセル
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷
    刃先が90度折れ曲がった樹脂用ブレードです。ニッパーが入りにくいスペースが狭く限られた場合に有効です。
    用途樹脂の切断、かしめ作業に。トラスコ品番406-0805適合機種GT-NS20/N20/NL20/NR20/NB20/NS20A/NR20A材質特殊合金鋼形状刃:樹脂用横向き刃切断能力(mm)プラスチック強化プラスチック・人造大理石:8×1RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)合板10×1.5
  • 増圧ユニット ベッセル

    増圧ユニット

    ベッセル
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    従来Pシリーズの加圧力が約20%パワーアップ。GT-NR30A/NS30A取付専用
    用途エアーニッパーの加圧力アップ、使用エアー圧が低い場合の増圧に。材質アルミ幅(mm)56高さ(mm)56質量(g)266奥行(mm)107能力(Φmm)目安:軟質樹脂14・硬質樹脂8・銅線5.5・鉄線4.5
  • 角型エアーニッパー(刃開調整機能付) ベッセル

    角型エアーニッパー(刃開調整機能付)

    ベッセル
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    吸気位置が180度調整できます。 吸気口が2箇所あり、本体の取り付け位置にあわせて自由に変えられます。 別売で豊富なブレードを用意しています。 刃開きを調整できるねじ付です。
    用途樹脂成形品のゲートカットや溶接自動機、巻き線機など各種線材のカットに材質特殊合金鋼使用空気圧力(MPa)0.5~0.6
  • 複動式エアーニッパー ベッセル

    複動式エアーニッパー

    ベッセル
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • 増圧ユニット ベッセル

    増圧ユニット

    ベッセル
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    【P-141/P-142/P-391/P-392】 アルミ製ポンプ部分を更に腐食に強いプラスチックで覆い、油タンク部分は強化プラスチックを採用して、軽量化を最大限追求しました。 【P-392AL/P-392FP】 ポンプ本体は腐食に強いアルミと強化プラスチック製のため軽量で耐久性のあるポンプです。 早送りができる作業効率の良い2段スピード型ポンプです。 P-392FPは足踏みポンプです。 【P-32-APJ/P-72-APJ】 超軽量手動ポンプ2機種の標準モデルを揃えました。 ポンプ本体は腐食に強いオールアルミ合金製です。 【P-462/P-464】 1回のハンドル操作で大容量の低圧吐出量を、単動・複動油圧シリンダに供給できます。 手動ポンプに内蔵されている特殊バイパスバルブにより、高圧時のハンドル操作力が大幅に軽減します。 【P-25/P-50/P-51】 P-25/P-50型は作業者が立ったままでポンピング操作ができるため、取付スペースや作業スペースが限定されている場所に最適な手動ポンプです。(ポンプは固定が必要) P-25/P-50型はハンドルの押側、引側の両ストローク毎に吐出ができる効率のよい手動ポンプです。
  • スライドエアーニッパー ヨコ型 ベッセル

    スライドエアーニッパー ヨコ型

    ベッセル
    24,980税込27,478
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
  • F型エアーニッパー ベッセル

    F型エアーニッパー

    ベッセル
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • スライドエアーニッパー(押し切断タイプ) ベッセル

    スライドエアーニッパー(押し切断タイプ)

    ベッセル
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    スペースを有効に利用できる横型スライドタイプです。チャック盤への取り付けに最適です。 小型・軽量タイプ。本体高さが低いので、自動機への取り付けに適しています。ワーク取り出し時にもチャック盤の作動を妨げません。
    用途樹脂成形工場で取り出し機に関連した各種ゲートカットに。 ABS樹脂用。
  • 樹脂用横向き刃 ベッセル

    樹脂用横向き刃

    ベッセル
    45,980税込50,578
    1個
    7日以内出荷
    刃先が90度折れ曲がった樹脂用ブレードです。ニッパーが入りにくいスペースが狭く限られた場合に有効。
    用途樹脂の切断、かしめ作業にトラスコ品番406-2380適合機種GT-NS20/N20/NR20/NB20適合本体GT-NS20/N20/NR20/NB20材質特殊合金鋼刃形樹脂用横向き刃切断能力(mm)強化プラスチック・人造大理石:8×1RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)合板10×1.5
  • ミニエアニッパー アインツ

    ミニエアニッパー

    アインツ
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷
    刃がワーク面にスライドし、きれいなカット面を確保するプル・プッシュ動作内蔵です。用途に合わせて様々なカットに対応することができます。
    幅(mm)45高さ(mm)116使用空気圧力(MPa)0.39~0.49(統合)切断能力(Φmm) 樹脂軟質樹脂:5.0(19.62[mm2])切断能力(mm)ABS樹脂Φ5.0(19.62[[MM2]])
  • エアーニッパーブレード(クリッパー片刃/超硬) ベッセル

    エアーニッパーブレード(クリッパー片刃/超硬)

    ベッセル
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    金属線材の切断に最適な超硬ブレード。超硬合金の刃をロウ付けしてさらに耐久性を向上させた金属切断用クリッパー刃
    用途金属線材の切断形状刀仕様:クリッパーRoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーニッパーブレード(横向き片刃/超硬) ベッセル

    エアーニッパーブレード(横向き片刃/超硬)

    ベッセル
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
    刃先が90度折れ曲がった金属切断用ストレート刃。ニッパーが入りにくいスペースが狭く限られた場合に有効。超硬合金の刃をロウ付けして、耐久性が向上
    用途金属線材の切断適合機種GT-NS3/NR3/N3/NL3形状刀仕様:ストレート(フラット)寸法a(mm)28全長L(mm)35.5本体質量(g)31有効長(mm)d:12寸法b(mm)7寸法c(mm)4寸法f(mm)13能力(Φmm)(銅線)1.0、(鉄線)0.5刃開き(先端)(mm)e:5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 複動ストレート片刃(超硬) ベッセル

    複動ストレート片刃(超硬)

    ベッセル
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    金属線材の切断に最適な超硬ブレード。超硬合金の刃をロウ付けして、耐久性を向上させた金属切断用ストレート刃(フラット刃)
    用途金属線材の切断形状刀仕様:ストレート(フラット)寸法c(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角型エアーニッパー ベッセル

    角型エアーニッパー

    ベッセル
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    従来機種比、約20%のパワーアップ。従来機種のブレードが使用可能(N20クラス)
    用途樹脂成型品のゲートカット、銅線や金属線のカットなど。材質アルミ幅(mm)45高さ(mm)45質量(g)366奥行(mm)130能力(Φmm)目安:軟質樹脂8・硬質樹脂5.5・銅線3・鉄線2.4
  • 角型エアーニッパー ベッセル

    角型エアーニッパー

    ベッセル
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    従来機種比、約50%のパワーアップ。従来機種のブレードが使用可能(N30クラス)
    用途樹脂成型品のゲートカット、銅線や金属線のカットなど。材質アルミ幅(mm)55高さ(mm)55質量(g)686奥行(mm)170能力(Φmm)目安:軟質樹脂11・硬質樹脂7・銅線4.5・鉄線3

空圧工具(切断・曲げ)』には他にこんなカテゴリがあります

エアーニッパー