4ページ目: エアーニッパー

153件中 121153
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイル エヤーニッパ本体(増圧型)MP5000 室本鉄工ナイル エヤーニッパ本体(増圧型)MP5000室本鉄工
93,980税込103,378
1台
6日以内出荷
トラスコ品番802-1405
ナイル エヤーニッパ本体(増圧型)MP5 室本鉄工ナイル エヤーニッパ本体(増圧型)MP5室本鉄工
35,980税込39,578
1台
6日以内出荷
トラスコ品番852-3442
ナイル エヤーニッパ本体(増圧型)MP3000 室本鉄工ナイル エヤーニッパ本体(増圧型)MP3000室本鉄工
69,980税込76,978
1台
6日以内出荷
トラスコ品番802-1403
ナイル エヤーニッパ本体(増圧型)MP3 室本鉄工ナイル エヤーニッパ本体(増圧型)MP3室本鉄工
34,980税込38,478
1台
6日以内出荷
トラスコ品番852-3437
ナイル エヤーニッパ本体(増圧型)MP25A 室本鉄工ナイル エヤーニッパ本体(増圧型)MP25A室本鉄工
45,980税込50,578
1台
6日以内出荷
トラスコ品番852-3433
ナイル エヤーニッパ本体(増圧型)MP15 室本鉄工ナイル エヤーニッパ本体(増圧型)MP15室本鉄工
45,980税込50,578
1台
6日以内出荷
トラスコ品番852-3426
ナイル エヤーニッパ本体(増圧型)MP12 室本鉄工ナイル エヤーニッパ本体(増圧型)MP12室本鉄工
45,980税込50,578
1台
6日以内出荷
トラスコ品番852-3424
ナイル エヤーニッパ本体(増圧型)MP10 室本鉄工ナイル エヤーニッパ本体(増圧型)MP10室本鉄工
34,980税込38,478
1台
6日以内出荷
トラスコ品番852-3422
ナイル エヤーニッパ本体(刃開き調整タイプ)MOS10 室本鉄工ナイル エヤーニッパ本体(刃開き調整タイプ)MOS10室本鉄工
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷
トラスコ品番852-3421
ナイル エヤーニッパ本体(圧着端子保持式)MP35AH 室本鉄工ナイル エヤーニッパ本体(圧着端子保持式)MP35AH室本鉄工
72,980税込80,278
1台
6日以内出荷
トラスコ品番802-1404
ナイル エアーニッパ本体(標準型・機械取付用)MR30AMT 室本鉄工ナイル エアーニッパ本体(標準型・機械取付用)MR30AMT室本鉄工
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷
トラスコ品番852-3457適合品番S7P、S7PS、P8P、CR8P、EP10P、P8PS、Z8P、Z8PS、ZCR8P、ZEP10P、F9P、F9PS、FD9P、FEP10P、Y8P、K8P、Y817P、SH8P、A8P-1.25、A8P-2.0、AR8P-1.25、AR8P-2.0
ナイル エアーニッパ本体(標準型・機械取付用)MR30AMG 室本鉄工ナイル エアーニッパ本体(標準型・機械取付用)MR30AMG室本鉄工
35,980税込39,578
1台
4日以内出荷
トラスコ品番852-3456
ナイル エアーニッパ本体(標準型・機械取付用)MR20MT 室本鉄工ナイル エアーニッパ本体(標準型・機械取付用)MR20MT室本鉄工
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
トラスコ品番852-3453
ナイル エアーニッパ本体(標準型・機械取付用)MR20MG 室本鉄工ナイル エアーニッパ本体(標準型・機械取付用)MR20MG室本鉄工
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
トラスコ品番852-3452
角型エアーヒートニッパ 本体 室本鉄工角型エアーヒートニッパ 本体室本鉄工
52,980税込58,278
1台
4日以内出荷
角型で機械への取り付けが簡単です。Wヒーター仕様で、設定温度が70~200℃と幅広く設定でき、製品の最適温度で樹脂ゲートの切断ができます。替刃が3種類用意されており多様なゲート切断に対応できます。
用途樹脂成型工場。アクリル・ガラス入り樹脂など割れやすい製品のゲート切断に。使用空気圧力(MPa)0.6付属品替ヒータ、ヒータホルダ、コード
エアーニッパ(複動式 機械取付用) 室本鉄工エアーニッパ(複動式 機械取付用)室本鉄工
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
エアーヒートニッパ(角型機械取付用) 室本鉄工エアーヒートニッパ(角型機械取付用)室本鉄工
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
スライドエアーニッパ(押し型) 室本鉄工スライドエアーニッパ(押し型)室本鉄工
27,980税込30,778
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
空気消費量(cm3/回)0.4~0.5
スライドエアーニッパー(V字溝スライド方式) ベッセルスライドエアーニッパー(V字溝スライド方式)ベッセル
28,980税込31,878
1台
当日出荷から8日以内出荷
本体幅を薄く設計しました。多数個取り製品など、ゲートピッチの狭い成型品に最適です。 スライド時のガタつき、ブレがなく、カット残りを出さない高精度な位置決めが行えます。
用途樹脂成形工場で取り出し機に関連した各種ゲートカット。 ABS樹脂用。使用空気圧力(MPa)0.4~0.5
スライドエアーニッパー(V字溝スライド方式 押し切断タイプ) ベッセルスライドエアーニッパー(V字溝スライド方式 押し切断タイプ)ベッセル
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷
本体幅を薄く設計しました。多数個取り製品など、ゲートピッチの狭い成型品に最適です。 スライド時のガタつき、ブレがなく、カット残りを出さない高精度な位置決めが行えます。
用途樹脂成形工場で取り出し機に関連した各種ゲートカット。 ABS樹脂用。使用空気圧力(MPa)0.4~0.5
スライドエアーニッパー(V字溝スライド方式) ベッセルスライドエアーニッパー(V字溝スライド方式)ベッセル
29,980税込32,978
1台
8日以内出荷
正確なゲートカットのタイミングと位置決めで常に安定した切り口に仕上がります。 スライド部は2ポート複動式。作動が確実でスムーズです。 ワークに密着して切断できます。 V字溝スライド式でゲートカットの位置決め精度に優れます。
用途ABS樹脂用。
エアーニッパースライド式ブラケット型GTNB205O ベッセルエアーニッパースライド式ブラケット型GTNB205Oベッセル
46,980税込51,678
1台
翌々日出荷
大きいワークの切断に対応します。
用途プラスチック成型の取り出し機に装着したゲートカット装置に。 ABS樹脂用。トラスコ品番465-0701質量(g)755切断能力(mm)(ABS樹脂)7.0、(鉄線)2.0、(銅線)2.6取付穴(A×B)40×57寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×58.5×137使用空気圧力(MPa)0.5~0.6空気消費量(cm3/回)230加圧力(N)1372
スライドエアーニッパー(ブラケット型) ベッセルスライドエアーニッパー(ブラケット型)ベッセル
42,980税込47,278
1台
翌日出荷から4日以内出荷
大きいワークの切断に対応します。
用途プラスチック成型の取り出し機に装着したゲートカット装置に。 ABS樹脂用。使用空気圧力(MPa)0.5~0.6
スライド・カット式エアーニッパ本体のみ(樹脂ゲート切断用) 室本鉄工スライド・カット式エアーニッパ本体のみ(樹脂ゲート切断用)室本鉄工
33,980税込37,378
1丁
6日以内出荷
・樹脂成形品のランナー・多数個所同時切断に最適!(刃は別売)刃はお問合わせ下さい。
エアーニッパ本体のみ 室本鉄工エアーニッパ本体のみ室本鉄工
47,980税込52,778
1丁
当日出荷
切断・圧着・つぶし作業に!
使用空気圧力(MPa)0.5~0.6その他替え刃は別売です。用途に応じた替刃を一緒にご購入ください。ホース接続径G1/4 オスネジ
MR型エヤーニッパ(本体のみ) 室本鉄工MR型エヤーニッパ(本体のみ)室本鉄工
54,980税込60,478
1丁
翌々日出荷
本機は圧着端子を替刃圧着部で軽く保持した後、綿材を挿入、圧着作業を行います。そのため安全確実に圧着が行えます。組立て機器、設備内部の圧着作業に適します。
全長(mm)176グリップ径(Φmm)56使用空気圧力(MPa)0.5~0.6加圧力(N)2450その他替え刃は別売です。用途に応じた替刃を一緒にご購入ください。トラスコ品番852-3454質量(g)620ホース接続径G1/4 オスネジ空気消費量(cm3/回)584替刃/切断能力(Φmm)替刃:A80-1.25、A80-2.0(裸端子圧着)替刃:AR80-1.25、AR80-2.0(接続子圧着)
角型エアーニッパー(刃開調整機能付) ベッセル角型エアーニッパー(刃開調整機能付)ベッセル
36,980税込40,678
1台
3日以内出荷から8日以内出荷
吸気位置が180度調整できます。 吸気口が2箇所あり、本体の取り付け位置にあわせて自由に変えられます。 別売で豊富なブレードを用意しています。 刃開きを調整できるねじ付です。
用途樹脂成形品のゲートカットや溶接自動機、巻き線機など各種線材のカットに材質特殊合金鋼使用空気圧力(MPa)0.5~0.6
スタンド(GT-NR50用) NR50ST ベッセルスタンド(GT-NR50用) NR50STベッセル
21,980税込24,178
1台
翌々日出荷
0~60°の範囲で取付角度の調整ができます。
用途ダイレクトゲートのスプールカットや自動機取り付けにトラスコ品番226-1457適合機種GT-NR50/50F材質特殊合金鋼全長(mm)150質量(g)861
複動式エアーハサミ ベッセル複動式エアーハサミベッセル
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
突切りエアーニッパー ベッセル突切りエアーニッパーベッセル
77,980税込85,778
1個
3日以内出荷
増圧ユニット ベッセル増圧ユニットベッセル
12,980税込14,278
1個
翌日出荷から8日以内出荷
【P-141/P-142/P-391/P-392】 アルミ製ポンプ部分を更に腐食に強いプラスチックで覆い、油タンク部分は強化プラスチックを採用して、軽量化を最大限追求しました。 【P-392AL/P-392FP】 ポンプ本体は腐食に強いアルミと強化プラスチック製のため軽量で耐久性のあるポンプです。 早送りができる作業効率の良い2段スピード型ポンプです。 P-392FPは足踏みポンプです。 【P-32-APJ/P-72-APJ】 超軽量手動ポンプ2機種の標準モデルを揃えました。 ポンプ本体は腐食に強いオールアルミ合金製です。 【P-462/P-464】 1回のハンドル操作で大容量の低圧吐出量を、単動・複動油圧シリンダに供給できます。 手動ポンプに内蔵されている特殊バイパスバルブにより、高圧時のハンドル操作力が大幅に軽減します。 【P-25/P-50/P-51】 P-25/P-50型は作業者が立ったままでポンピング操作ができるため、取付スペースや作業スペースが限定されている場所に最適な手動ポンプです。(ポンプは固定が必要) P-25/P-50型はハンドルの押側、引側の両ストローク毎に吐出ができる効率のよい手動ポンプです。
スライドエアーニッパー ヨコ型 ベッセルスライドエアーニッパー ヨコ型ベッセル
24,980税込27,478
1個
翌日出荷から8日以内出荷
エアーニッパー丸型レバー無し ベッセルエアーニッパー丸型レバー無しベッセル
63,980税込70,378
1個
3日以内出荷

空圧工具(切断・曲げ)』には他にこんなカテゴリがあります

エアーニッパー