エアーインパクトドライバ :「エアー ハンマー」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
重量バランスが良く小型、軽量です。
用途小ねじの脱着作業。
トラスコ品番171-7491
セット内容カップリングプラグ(20PM)
全長(mm)171
材質/仕上樹脂ボディ
質量(kg)0.64
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.18
ソケット差込角(mm)6.35六角
能力ボルト径(mm)5
ホース取付口Rc1/4
使用エアーホース内径(Φmm)6
アズワン品番64-8587-70
排気方向後方
ハンマータイプツーハンマー
1台
¥32,980
税込¥36,278
9日以内出荷
『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーインパクトドライバ
- エアーインパクトレンチ
- エアードライバー
- エアードリル
- エアーラチェットレンチ
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。