18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
68.6(4)
116.8(1)
137.3(2)
225.6(2)
460.9(2)
961(2)
1300(1)
1607(1)
1680(1)
1716(1)
最大トルク(N・m)をもっと見る
全長(mm)197 質量(kg)2.95 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500 エアーホース内径(Φmm)6.35 空気消費量(m3/min)0.42 付属品L型レンチ5mm、コンセントBPB-2 トラスコ品番125-5843 取付リティナーリング式 ホース継手PT1/4 ソケット差込角(mm)12.7 普通ボルト径(mm)14~16 実用トルクN・m:49~274.6 kgf・m:10~27
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

1回転1打撃式のため強力な締め付けができます。
用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500 最大締付トルク(N・m)68.6 トラスコ品番292-3874 種別シングルハンマー 全長(mm)210 質量(kg)1.3 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.35 ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)6~8 ホース取付口Rc1/4 排気方向前方
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

ローターが1回転するとハンマーがアンビルに2回の打撃をあたえるしくみになっています。1回転2打撃式のため安定した締めつけができます。小型・軽量で耐久性にとみ、出力の割りに反動が少なく締めつけスピードも早い。低振動・低騒音タイプ。
全長(mm)210 質量(kg)1.33 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500 エアーホース内径(Φmm)6.35 空気消費量(m3/min)0.3 仕様取付(ピンロック式) 付属品ソケット対辺10、六角レンチ4mm、ホースニップルBPB-2 トラスコ品番125-4324 形状ストレート 使用空気圧力(MPa)0.6 ホース継手Rc1/4 能力・普通ボルト径(mm)6~8 ソケット差込角(mm)9.5 実用トルク範囲(N・m)参考値:4.9~68.6
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

ローターが1回転するとハンマーがアンビルに2回の打撃をあたえるしくみになっています。1回転2打撃式のため安定した締めつけができます。小型・軽量で耐久性にとみ、出力の割りに反動が少なく締めつけスピードも早い。低振動・低騒音タイプ。
仕様取付(ピンロック式) 形状ピストル 使用空気圧力(MPa)0.6 ホース継手Rc1/4
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長が短く、奥行きのない場所、リフトアップでの下方向からの締め付けに適しています。
用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。 種別シングルハンマー 使用空気圧力(MPa)0.6
1台
96,980 税込106,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長が短く、奥行きのない場所、リフトアップでの下方向からの締め付けに適しています。
用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800 最大締付トルク(N・m)2450 トラスコ品番371-4012 全長(mm)610 質量(kg)17 タイプダブルハンマー 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)1.2 ソケット差込角(mm)25.4 能力ボルト径(mm)52 ホース取付口Rc1/2 排気方向前方
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

エアーモーターでぐいぐい締まる。低騒音・低振動。ハイパワー&高耐久。
仕様アジャストダイヤル数:4、消音装置付 付属品コンセントBPB-2、L型レンチH4 全長(mm)163.5 質量(kg)1.48 取付方式先端工具:ピンロック 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.4 ホース継手Rc 1/4 能力・普通ボルト径(mm)8~10 実用トルク範囲(N・m)49~229.7 取付サイズ先端工具:SQ12.7 使用エアーホース内径(Φmm)6.35 アズワン品番64-4654-38 排気方向後方排気
1台
55,980 税込61,578
翌日出荷

耳障りなハンマー打撃音がソフトな音質です。 オイル潤滑方式により低振動化を実現しました。 ハンマー部の焼き付きがなく、優れた耐久性です。 レバーを離すとすぐにビットが止まり、作業効率が大幅に向上します。
用途機械・スチール家具・自動車部品・自転車・二輪車等の生産、組立、修理でのボルト締め付け作業に。オイル潤滑効果により、慣性による空回りがなく、連続締め・緩め作業にも最適です。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500 トラスコ品番351-7560 種別ダブルハンマー 全長(mm)169.4 質量(kg)1.1 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.38 締付トルク(N・m)(最大)57.2 ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)6.0~8.0 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

大幅な重量の削減に成功!作業者の負担を軽減します。新型ハンマー・ローター使用により、耐久性・パワー共に向上しています。
全長(mm)210 質量(kg)3.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500 エアーホース内径(Φmm)9.5 空気消費量(m3/min)0.48 トラスコ品番125-5045 備考消音装置付。後方排気。 ホース継手PT1/4 本体形状ピストル ソケット差込角(mm)19
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

小型軽量タイプです。従来品と比べて、全長は短く重量は軽くなりました。 縦でも横でも持ち易く、全方向のねじ締めに対応しています。 オイル潤滑方式で優れた低騒音化、耳障りなハンマー打撃音がソフトな音質に変化します。 オイル潤滑方式による低振動化、作業者の手に伝わる振動を減らし、作業性が向上します。 ハンマー部の焼き付きがなく、耐久性が大幅に向上します。 2段スロットルでスロースタートがOKです。ネジの締めが安定します。 レバーを離すとすぐにビットが止まり、作業効率が大幅に向上します。
用途オイル潤滑効果により、慣性による空回りがなく、連続締め・緩め作業にも最適です。作業効率を求められる組立ラインでの連続作業に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500 実用トルク範囲(N・m)49~116.8 トラスコ品番398-5300 全長(mm)192 質量(kg)1 空気消費量(m3/min)0.38 ホース継手Rc1/4 能力ボルト径(mm)6~8 使用エアーホース内径(Φmm)6.35
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

エアーインパクトレンチ ベッセル 動画あり
外径が小さく、建設機械、特装車組み立て等狭い場所での作業に適しています。
用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。 種別シングルハンマー 使用空気圧力(MPa)0.6~0.8
1台
53,980 税込59,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1回転1打撃式のため強力な締め付けができます。
用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。 タイプシングルハンマー 使用空気圧力(MPa)0.6 排気方向前方
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1回転1打撃式のため強力な締め付けができます。
用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。 使用空気圧力(MPa)0.6 ホース取付口Rc1/4 排気方向前方 種別シングルハンマー
1台
44,980 税込49,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外径が小さく、建設機械、特装車組み立てなど狭い場所での作業に適しています。
用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。 タイプVハンマー 使用空気圧力(MPa)0.6~0.8
1台
129,800 税込142,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1回転で2打撃のため安定した締め付けができます。 使用頻度の高いラインでの耐久性に優れています。
用途一般産業、組み立て、分解作業に。 ソケット差込角(mm)9.5 種別ダブルハンマー 使用空気圧力(MPa)0.6
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1回転で2打撃するため安定した締め付けができます。 使用頻度の高いラインでの耐久性が優れています。 摩耗に強い高精度部品の組み合わせにより連続作業でもトルクとスピードが落ちません。
用途一般産業、組み立て、分解作業に。 PCパイルやポールの金型作業用、橋梁・建設・造船・建機製造などに。 使用空気圧力(MPa)0.6 種別ダブルハンマー
1台
129,800 税込142,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長が短く、奥行きのない場所、リフトアップでの下方向からの締め付けに適しています。
用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。 使用空気圧力(MPa)0.6 ホース取付口Rc3/8 種別シングルハンマー
1台
89,980 税込98,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイパワーでかつコンパクトなコーナーインパクトレンチです ハンマー部を横置きに設計することで、打撃力がダイレクトに伝わり、パワーロスがありません 作業時の本体への反動が少ないので、不意に手が振られることが少なく、安全です
用途狭い個所のナット締め緩め作業に。農機具(トラクター用ロータリー)の爪交換作業に。 トラスコ品番412-7943
1台
99,980 税込109,978
翌日出荷

『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります