エアーインパクトレンチ :「5」の検索結果
特価
本日9月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
405~1085(1)
475(1)
540(1)
570~1180(1)
650(1)
1111(1)
1288(1)
1492(2)
1627(1)
2033(1)
最大トルク(N・m)をもっと見る
小型・軽量で大変扱いやすく、ツインハンマー構造なので安定したトルクも得られます。締め付けスピードが速く作業性にも優れています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000
最大トルク(N・m)745
仕様正回転(3段階、約68N・m/5秒、約270N・m/5秒、約610N・m/5秒)、逆回転(約610N・m/5秒)
付属品PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ
全長(mm)159
質量(kg)1.3
タイプツインハンマー
差込角(mm[inch])12.7(1/2)
空気消費量(L/min)130(4.6cfm)
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口1/4
実用トルク範囲(N・m)68~610
関連資料よくある商品Q&A エアーインパクトレンチ(軽量タイプ)のご使用方法
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ツインハンマーの中トルクタイプで、中型トラックのタイヤ交換時に最適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500
最大トルク(N・m)1111/15秒
実用トルク範囲(N・m)162~881
仕様正回転(3段階、約881N・m/5秒(8500min-1)、約472N・m/5秒(5500min-1)、約162N・m/5秒(3500min-1))、逆回転(約881N・m/5秒(8500min-1))
付属品PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ
全長(mm)193
質量(kg)2.1
タイプツインハンマー
差込角(mm[inch])12.7(1/2)
空気消費量(L/min)132
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
使用ホース径(Φmm)9.5
適応ボルトサイズM19
取扱説明書(11.0MB)
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
ツインハンマーの高トルクタイプで、大型トラックのタイヤ交換時に最適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500
実用トルク範囲(N・m)918~1627
最大トルク(N・m)2033/15秒
仕様正回転(3段階、約1627N・m/5秒(5500min-1)、約1485N・m/5秒(5000min-1)、約918N・m/5秒(3500min-1))、逆回転(約1627N・m/5秒(5500min-1))
付属品PT3/8カプラー 、防塵ゴムキャップ
全長(mm)159
質量(kg)3.7
タイプツインハンマー
差込角(mm[inch])19(3/4)
空気消費量(L/min)198
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT3/8
使用ホース径(Φmm)9.5
適応ボルトサイズM30
関連資料よくある商品Q&A エアーインパクトレンチ(高トルクタイプ、ツインハンマー)のご使用方法
取扱説明書(5.6MB)
1個
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
シングルハンマーのショートタイプです。
農機などの狭い空間での作業に最適です。
樹脂製グリップですので、握りやすくなっています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000
実用トルク範囲(N・m)310~475
最大トルク(N・m)540
仕様正回転(3段階、約310N・m/5秒(5500min-1)、約380N・m/5秒(8000min-1)、約450N・m/5秒(9000min-1))、逆回転(約475N・m/5秒(9000min-1))
付属品PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ
全長(mm)95
質量(kg)1.1
タイプシングルハンマー
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
空気消費量(L/min)96
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
使用ホース径(Φmm)9.5
取扱説明書(4.8MB)
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ツインハンマーです。
実用トルクを低くおさえることにより、工業用などの長時間使用される現場に適しています。
樹脂製グリップですので、握りやすくなっています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000
最大トルク(N・m)746
実用トルク範囲(N・m)260~650
仕様正回転(3段階、約260N・m/5秒(3500min-1)、約475N・m/5秒(6000min-1)、約624N・m/5秒(7000min-1))、逆回転(約650N・m/5秒(7000min-1))
付属品PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ
全長(mm)145
質量(kg)1.6
タイプツインハンマー
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
空気消費量(L/min)124
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
使用ホース径(Φmm)9.5
取扱説明書(4.6MB)
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
ツインハンマーの中トルクタイプで、中型トラックのタイヤ交換時に最適です。
用途ボルト・ナットの脱着作業に
仕様正回転(3段階、約1180N・m/5秒、約790N・m/5秒、約570N・m/5秒)、逆回転(約1180N・m/5秒)
付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ
全長(mm)191
質量(kg)2.5
タイプツインハンマー
差込角(mm[inch])19[3/4]
最大トルク(N・m)1492
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000
空気消費量(L/min)140
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
実用トルク範囲(N・m)570~1180
使用ホース径(Φmm)9.5
取扱説明書(4.3MB)
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
ツインハンマーの中トルクタイプで、中型トラックのタイヤ交換時に最適です。
用途ボルト・ナットの脱着作業に
仕様正回転(3段階、約1085N・m/5秒、約610N・m/5秒、約405N・m/5秒)、逆回転(約1085N・m/5秒)
付属品PT3/8カプラー、防塵ゴムキャップ
全長(mm)205
質量(kg)2.5
タイプツインハンマー
差込角(mm[inch])25.4[1]
最大トルク(N・m)1492
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000
空気消費量(L/min)140
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT3/8
実用トルク範囲(N・m)405~1085
使用ホース径(Φmm)9.5
取扱説明書(1.3MB)
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
ツインハンマーの中トルクタイプで、中型トラックのタイヤ交換時に最適です。トリガー(作動ボタン)部分で回転数の調整ができます。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000
最大トルク(N・m)1288/15秒
実用トルク範囲(N・m)350~950
仕様正回転(2段階、約434N・m/5秒(3400min-1)、約950N・m/5秒(7000min-1)、逆回転(2段階、約380N・m/5秒(3700min-1)、約1017N・m/5秒(7200min-1))
付属品PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ
全長(mm)181
質量(kg)2.14
タイプツインハンマー
差込角(mm[inch])12.7(1/2)
空気消費量(L/min)150
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
使用ホース径(Φmm)9.5
取扱説明書(4.4MB)
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーインパクトドライバ
- エアーインパクトレンチ
- エアードライバー
- エアードリル
- エアーラチェットレンチ
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。