「最大トルク(N・m)」から絞り込む
750(1)
850(1)
1054(1)
1700(1)
ピンクラッチタイプのインパクトレンチです。
締め付け側三段階出力調整可能です。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など
材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー
定格圧力(bar)6.3
クラス最大のトルク緩め側1700Nmを発揮します。
ハイパワーですが軽量コンパクトです。
後部プッシュボタンにより正逆転が片手で切替可能です。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など
回転数(min-1[r.p.m])8000
最大締付トルク(N・m)1054
最大トルク(N・m)(緩め)1700
トラスコ品番859-4094
材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー
質量(kg)2.26
空気消費量(L/min)139
ヘッド長(mm)185
推奨トルク(N・m)881
適応ボルトサイズM16まで
定格圧力(bar)6.3
1台
¥79,980
税込¥87,978
60日以内出荷
『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーインパクトドライバ
- エアーインパクトレンチ
- エアードライバー
- エアードリル
- エアーラチェットレンチ
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。