絞り込み
コレット径(Φmm)
  • 2.34(1)
  • 3(1)
電源(V)
  • 3.7(1)
  • 100(3)
  • その他(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 13000
  • 12000(4)
  • 14000(5)
  • 14200(2)
  • 15000(13)
  • 16000(2)
  • 16500(4)
  • 18000(8)
  • 20000(29)
  • 22000(2)
  • 23000(2)
  • 24000(2)
  • 25000(5)
  • 30000(11)
  • 33000(3)
  • 35000(13)
  • 40000(20)
  • 50000(9)
  • 60000(3)
  • 80000(3)
消費電力(W)
  • 5~10未満(3)
コード長さ(m)
  • 0.5(1)
  • 1.7(1)
  • 2.1(1)
ブランド
  • ヤナセ(柳瀬)(2)
  • EARTH MAN(1)
  • エスコ(1)
  • RELIEF(1)
  • POLARIS(ポラリス)(1)
ヤナセ(柳瀬)・EARTH MAN・エスコ・RELIEF・POLARIS(ポラリス)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コレット径(Φmm)から絞り込む
2.34(1)
3(1)
  • 速度調整式ペンシル型ルーター Bコング ヤナセ(柳瀬)

    速度調整式ペンシル型ルーター Bコング

    ヤナセ(柳瀬)(49件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1台
    当日出荷
    ペンシル型&スピード調節で精密作業も思いのまま! ペンシル型のグリップで快適に作業が行えます!
    用途模型加工、ガラスエッジング、シルバーアクセサリー加工、金属加工、木材加工など付属品ハイスビット、ダイヤモンドバー(3種)、軸付砥石×2本、サンディングバンド×5個、サンディングバンド用マンドレール(2.34mm軸)、エンドブラシ、フェルト軸付、切断砥石×3枚、切断砥石用マンドレール(2.34mm軸)、ステンシル×2枚、2.34mmコレット、3mmコレット全長(mm)165電源(V)AC100砥石寸法(Φmm)外径28定格使用時間(分)15コレット径(Φmm)2.34、3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3.7V充電ホビールーター EARTH MAN

    3.7V充電ホビールーター

    EARTH MAN(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷
    家庭用コンセントからでもUSBからでも充電可能 コードレスで手軽に使える。 3段階スピードコントロール 工具不要の簡単ビット交換 握りやすいラバーグリップで作業ラクラク。
    用途一般彫刻・精密研磨・ガラス細工等にセット内容本体×1、ACアダプター×1、コード×1、ダイヤモンドビット×2、WA材金属用砥石×2電圧(V)3.7電力(W)7(50/60Hz)出力電圧(V)DC5チャック能力(mm)Φ2.35使用電池充電式リチウムイオン電池(交換不可)出力電流(mA)500モーター電圧(V)DC3.7充電時間(時間)約2バッテリー容量(mAh)600定格使用時間(分)約15変速あり(3段階)
  • ペンシルグラインダー エスコ

    ペンシルグラインダー

    エスコ
    7,870税込8,657
    1セット
    当日出荷
    本体二重絶縁構造。あらゆる素材の切削加工、彫り彫刻、文字彫刻、模様彫り、切断作業、研磨作業にご使用下さい。
    セット内容ルーター本体付属品:予備Φ2.35mm用コレット/その他先端パーツ類84pcs全長(mm)157材質(本体)ABS樹脂消費電力(W)5.6チャック(mm)2.35定格使用時間(分)10
  • ホビールーターセット RELIEF

    ホビールーターセット

    RELIEF(1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1セット
    当日出荷
    様々な用途に使える先端85ピース付。収納、持ち運びに便利なハードケース入り。無段階調整機能付で、用途に合った使い方できます。オリジナルグラスの作り方、下絵用の絵柄、文字が載った「とらのまき」付き。
    用途ガラス、ボトル、陶磁器、貝がら、石材、樹脂、貴金属、装飾品、金属、ステンレス、非鉄金属、木材などに。材質ABS+TPR全長(mm)157定格消費電力(W)5.6適合軸径(Φmm)2.35定格使用時間10分入数先端パーツ:85
  • Bコング2 ヤナセ(柳瀬)

    Bコング2

    ヤナセ(柳瀬)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番215-8831全長(mm)160無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000定格時間(分)15外径(mm)25
  • アートルーターセット 83pcアクセアリー付属 POLARIS(ポラリス)

    アートルーターセット 83pcアクセアリー付属

    POLARIS(ポラリス)
    6,998税込7,698
    1セット
    5日以内出荷
    幅広い作業・素材に対応する、種類豊富な先端パーツがセットになったルーターセット。 幅広い用途に対応する、充実の83パーツ入り。 軽く、スマートな形状なので持ちやすく、先端工具の取り付けが簡単。 無段階の変速スイッチ式。 専用ケース付きなので持ち歩きにも便利。 アクセサリーやプラモデル作り、ガラスや陶器への模様彫り、お気に入りの小物や工具のお手入れなどに。
    用途切削作業、彫り彫刻、文字彫刻、模様彫り、切断作業、研磨作業など仕様二重絶縁材質(本体)ABS+TPR先端軸径 2.35ミリ、3.0ミリサイズの先端パーツが使用可能回転数(min-1[r.p.m])6000~13000電源ACアダプター定格電圧(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)約2.1(本体・ACアダプター)寸法(Φ×高さH)(mm)【本体】約26×162本体質量(g)約116ケース寸法(mm)約220×165×65定格出力DC14V 0.4A定格使用時間(分)10

研削』には他にこんなカテゴリがあります

精密グラインダー
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
精密グラインダー 【通販モノタロウ】 研削