絞り込み
ブランド
  • 浦和工業(1)
コレット径(Φmm)
  • 27.5(1)
電源(V)
  • 3~30(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 35000(1)
コード長さ(m)
  • 1.5(1)
1.5
電流(A)
  • 0.4
  • 0.45(1)
  • 0.5(1)
  • 0.75(1)
  • 0.8(2)
  • 0.92(1)
  • 1(4)
  • 1.3(3)
  • 2.5(1)
  • 4.2(2)
  • 4.3(1)
  • 4.6(1)
  • 8(2)
保証期間
  • 1年間(1)
1年間
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コレット径(Φmm)から絞り込む
27.5(1)
ミニタージェット2 浦和工業ミニタージェット2浦和工業(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1セット
当日出荷
小型、軽量、高性能でお手ごろ価格です。使い易さを優先したシンプルなデザインです。低速回転から高速回転まで連続使用OKです。従来品よりも性能・機能をアップして価格を据え置いています。
用途バリ取り、彫金加工、理科学の教材加工。仕様モーターハンドピース(MJ13)とコントローラー(UC230)のセットで使用、コレット2.34mm装着付属品3mmコレットチャック、ハンドピーススタンド、カーボンブラシトラスコ品番430-5752種別モーターハンドピース(MJ13)とコントローラー(UC230)のセットで使用、コレット2.34mm装着定格電圧(V)出力DC3~30定格電流(A)0.4出力電圧(V)出力DC3~30 0.4A本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×132×87ハンドピース寸法(mm)27.5×144.5保証期間1年コレット径(Φmm)最大27.5最大トルク(N・cm)3.4(350g)停止トルク(N・m)0.36

研削』には他にこんなカテゴリがあります

精密グラインダー