絞り込み
電源(V)
  • 3~30(1)
  • 100(1)
  • 200(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 3450(1)
  • 35000(1)
消費電力(W)
  • 40~50未満(1)
電流(A)
  • 0.4
  • 2(11)
  • 3.5(16)
  • 4.5(14)
  • 5(28)
  • 5.3(13)
  • 5.8(13)
  • 6(13)
  • 7(27)
  • 7.4(21)
  • 7.5(29)
  • 7.6(25)
  • 8(13)
  • 9(16)
  • 9.5(15)
  • 10.5(12)
  • 11(76)
  • 12(41)
  • 13(13)
  • 14(22)
  • 15(61)
コード長さ(m)
  • 1.5(1)
  • 1.8(1)
保証期間
  • 1年間(1)
1年間
ブランド
  • E-Value(1)
  • 浦和工業(1)
  • yamato(ヤマト)(1)
E-Value・浦和工業・yamato(ヤマト)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電動工具 本体とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている、電源コードで動く工具のことを指します。木材やれんがを切ったり、金属を研磨したり、石材を加工する際など幅広いシーンで使われています。充電式の工具よりも出力があり、電池切れの心配もありませんので長時間の作業でも安心。軽量化され片手で簡単に操作できるタイプの工具もありますので、長時間作業を続けても疲れにくく、女性にも取り扱いやすくなっています。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニベンチグラインダー E-Value

    ミニベンチグラインダー

    E-Value(3件のレビュー)
    8,098税込8,908
    1台
    当日出荷
    全長165mm・2.1kgの小型・軽量モデルです。金属・プラスチックのツヤだし・各種金属の研削・道具の手入れから工作・ホビーに用途は色々です。 砥石によるバリ取り・研削作業、バフによる研磨・ツヤ出し作業が机の上でできます。屋内でも作業できる低振動・低騒音設計です。
    用途金属の研削・研磨・バリ取り。セット内容両口スパナ・スパークブレーカー(調整片)×2・アイシールド×2・刃物台×2電流(A)0.4電圧(V)100(50/60Hz)消費電力(W)40回転数(min-1[r.p.m])2850/3450コード長さ(m)1.8研削砥石寸法(mm)(外径)75研削砥石寸法(mm)(厚さ)13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×130×155定格時間(分)15外径×内径×厚さ(mm)フェルトバフ:75×12.7×19研削砥石寸法(mm)(内径)12.7
  • ミニタージェット2 浦和工業

    ミニタージェット2

    浦和工業(1件のレビュー)
    72,980税込80,278
    1セット
    当日出荷
    小型、軽量、高性能でお手ごろ価格です。使い易さを優先したシンプルなデザインです。低速回転から高速回転まで連続使用OKです。従来品よりも性能・機能をアップして価格を据え置いています。
    用途バリ取り、彫金加工、理科学の教材加工。付属品3mmコレットチャック、ハンドピーススタンド、カーボンブラシ仕様モーターハンドピース(MJ13)とコントローラー(UC230)のセットで使用、コレット2.34mm装着トラスコ品番430-5752種別モーターハンドピース(MJ13)とコントローラー(UC230)のセットで使用、コレット2.34mm装着定格電圧(V)出力DC3~30定格電流(A)0.4出力電圧(V)出力DC3~30 0.4A本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×132×87ハンドピース寸法(mm)27.5×144.5保証期間1年コレット径(Φmm)最大27.5最大トルク(N・cm)3.4(350g)停止トルク(N・m)0.36
  • バイブレータ CV型 200V yamato(ヤマト)

    バイブレータ CV型 200V

    yamato(ヤマト)
    57,980税込63,778
    1個
    3日以内出荷
    電源(V)200
電動工具 本体