絞り込み
コレット径(Φmm)
- 27.5(1)
電源(V)
- 3~30(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 35000(1)
電流(A)
- 0.4
- 0.45(1)
- 0.5(1)
- 0.75(1)
- 0.8(2)
- 1(4)
- 1.2(1)
- 1.3(3)
- 2.5(1)
- 4.2(2)
- 4.3(1)
- 4.6(1)
- 8(2)
コード長さ(m)
- 1.5(1)
保証期間
- 1年間(1)
1年間
ブランド
- 浦和工業(1)
浦和工業
「コレット径(Φmm)」から絞り込む
27.5(1)

ミニタージェット2
浦和工業(1件のレビュー)¥72,980税込¥80,2781セット当日出荷小型、軽量、高性能でお手ごろ価格です。使い易さを優先したシンプルなデザインです。低速回転から高速回転まで連続使用OKです。従来品よりも性能・機能をアップして価格を据え置いています。用途バリ取り、彫金加工、理科学の教材加工。仕様モーターハンドピース(MJ13)とコントローラー(UC230)のセットで使用、コレット2.34mm装着付属品3mmコレットチャック、ハンドピーススタンド、カーボンブラシトラスコ品番430-5752種別モーターハンドピース(MJ13)とコントローラー(UC230)のセットで使用、コレット2.34mm装着定格電圧(V)出力DC3~30定格電流(A)0.4出力電圧(V)出力DC3~30 0.4A本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×132×87ハンドピース寸法(mm)27.5×144.5保証期間1年コレット径(Φmm)最大27.5最大トルク(N・cm)3.4(350g)停止トルク(N・m)0.36
『研削』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスクグラインダー
- 精密グラインダー
- ストレートグラインダー
- 高周波グラインダー