「コレット径(Φmm)」から絞り込む
スターP30ハンドピースアルゴファイルジャパン当日出荷から翌々日出荷
人間工学に基づいたハンドピースデザインで、長時間の作業をサポートします。
用途精密バリ取り、研磨、研削に。軸径(Φmm)3全長(mm)143外径(Φmm)25入力電圧(V)AC100(50/60Hz)定格入力(VA)100
モバイルモーターハンドピースアルゴファイルジャパン4日以内出荷から5日以内出荷
耐久性に優れたハンドピース。
発熱を抑え、回転効率の高いハンドピースはバッテリーのパワーを効率よく使用。
長時間の連続使用が可能となりました。
コレットチャックは便利なワンタッチ開閉方式を採用し、特殊なスパナ等を使用せず先端の着脱が可能です。
軽量&コンパクトで、静粛性に優れたミニモンターモバイル1は、ネイルアート、歯科技工、じゅえりメーキング、ウッドカービング、グラスリッチェンなど幅広い用途にご活用いただけます。
軽量設計でありながら強いトルクを持っています。
ハンドピース本体が短く、少しい大きめに作られているので、大変持ちやすくなっております。
タイプハイスピードタイプ機能クイックチャック、コレットチャック
ハンドピースアルゴファイルジャパン4日以内出荷から6日以内出荷
インパクトレンチHiKOKI(旧:日立工機)税込¥61,578~¥55,980~
刃物研ぎ機SHINKO(新興製作所)税込¥39,578¥35,980