精密グラインダー :「はんだ 精密」の検索結果
ハンドグラインダーのスタンダード機種。
ドリルチャック式(チャック能力Φ0.5~6.0)、回転速度22000min-1になります。軸付砥石などに向いております。
周波数(Hz)50/60
最大トルク(N・m)0.059
定格電流(A)0.75
定格消費電力(W)68
チャック能力(mm)Φ0.5~6.0
砥石寸法(Φmm)外径最大25まで
1台
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
『研削』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスクグラインダー
- 精密グラインダー
- ストレートグラインダー
- 高周波グラインダー
- ハンディショッター
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。