絞り込み
電源(V)
  • 3.7(1)
  • 100(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 13000(1)
  • 28000(1)
消費電力(W)
  • 5~10未満(1)
  • 90~100未満(1)
電流(A)
  • 0.95(1)
コード長さ(m)
  • 0.5(1)
  • 2(1)
ブランド
  • EARTH MAN
  • モノタロウ(1)
  • E-FORCE(永興電機)(26)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(3)
  • NSK(ナカニシ)(42)
  • POLARIS(ポラリス)(19)
  • PROXXON(プロクソン)(28)
  • RELIEF(3)
  • SK(新潟精機)(7)
  • アルゴファイルジャパン(574)
  • エスコ(10)
  • サンフレックス(10)
  • ミニター(26)
  • ヤナセ(柳瀬)(7)
  • リューター(3)
  • リューター(日本精密機械工作)(22)
  • 東京オートマック(3)
  • 永興電機工業(22)
  • 浦和工業(4)
  • 角利(角利産業)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3.7V充電ホビールーター EARTH MAN

    3.7V充電ホビールーター

    EARTH MAN(2件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1台
    当日出荷
    家庭用コンセントからでもUSBからでも充電可能 コードレスで手軽に使える。 3段階スピードコントロール 工具不要の簡単ビット交換 握りやすいラバーグリップで作業ラクラク。
    用途一般彫刻・精密研磨・ガラス細工等にセット内容本体×1、ACアダプター×1、コード×1、ダイヤモンドビット×2、WA材金属用砥石×2電圧(V)3.7電力(W)7(50/60Hz)出力電圧(V)DC5チャック能力(mm)Φ2.35使用電池充電式リチウムイオン電池(交換不可)出力電流(mA)500モーター電圧(V)DC3.7充電時間(時間)約2バッテリー容量(mAh)600定格使用時間(分)約15変速あり(3段階)
  • コード式パワールーター EARTH MAN

    コード式パワールーター

    EARTH MAN
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット
    3日以内出荷
    無段階速度調節ダイヤル 。すべりにくいエラストマーグリップ 。持ち運びに便利な収納ケース付き 。充実のセット内容
    用途彫金・精密研磨・ガラス細工等に 。細かい研削・研磨等に付属品パワールーター本体×1 、ダイヤモンドビット(軸径Φ2.35mm)×1 、WA材金属用砥石ビット(軸径Φ2.35mm)×1 、ドリル刃2.3mm(軸径Φ2.35mm)×3 、ドリル刃3.0mm(軸径Φ3.00mm)×3 、ホイールブラシ(ナイロン)(軸径Φ2.35mm)×1 、ナイロンブラシ(軸径Φ2.35mm)×1 、Φ24mm切断砥石×6 、切断砥石用シャフト(軸径Φ3.00mm)×1 、ロールサンダー×8 、ロールサンダー用シャフト(軸径Φ3.00mm)×1 、フェルトバフ×2 、フェルトバフ用シャフト(軸径Φ3.00mm)×1 、コレットチャック(2.35mm/3.00mm)×1 ※一方は出荷時本体取付け済み 、スパナ×1 、パーツ収納ケース×1 、収納ケース×1 、取扱説明書×1質量(g)約670定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約2.0無負荷回転数(min-1[r.p.m])約~28000定格電流(A)0.95定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)90本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約235×50×57 (電源コード除く)チャック能力(mm)Φ2.35/Φ3.00定格時間(分)30使用環境温度(℃)0~40

『研削』には他にこんなカテゴリがあります

精密グラインダー