絞り込み
外径(Φmm)
- 100(1)
- 180(2)
電源(V)
- 200(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 6900(2)
- 7200(2)
- 12000(1)
穴径(Φmm)
- 15(1)
- 16(1)
- 22(1)
消費電力(W)
- 700~800未満(1)
- 900~1000未満(2)
電流(A)
- 3.8
- 2.2(2)
- 4(2)
- 5.3(2)
- 5.8(2)
- 6.2(3)
- 6.3(5)
- 6.6(3)
- 7(5)
- 7.4(16)
- 7.5(9)
- 7.6(14)
- 7.8(3)
- 8(9)
- 8.1(3)
- 8.8(6)
- 9(3)
- 11(6)
- 12(6)
- 15(10)
- 電流(A)をもっと見る
コード長さ(m)
- 3.5(1)
- 5(2)
3.5・5
厚さ(mm)
- 6(2)
6
ブランド
- サンコー(サンコーミタチ)(1)
- 高速電機(富士製砥)(2)
サンコー(サンコーミタチ)・高速電機(富士製砥)
「外径(Φmm)」から絞り込む
100(1)
180(2)

高周波グラインダ
高速電機(富士製砥)¥99,980税込¥109,9781台4日以内出荷吸気口にフィルターにより異物の入り込みを低減。防振ゴムにより、グリップ部の振動を軽減(HGC-604A)電流(A)3.8電圧(V)【専用電源装置】3相交流200(240/250Hz)消費電力(W)950回転数(min-1[r.p.m])240Hz時:6900、250Hz時:7200コード長さ(m)5砥石径(Φmm)180砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M16(2.0)×11.5
電気ディスクグラインダ
サンコー(サンコーミタチ)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷さらに使いやすく安全に。 細径(Φ56)で驚異の耐久力。 サイドハンドル標準装備。 コード3.5mで広範囲に作業性アップ。付属品フレキシブル砥石、ディスクスパナ、カーボンブラシ(スペア)、サイドハンドル消費電力(W)735最大出力(W)1000握り径(Φmm)56(細径)取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M10(1.5)×10
250Hz高周波ディスクグラインダ
高速電機(富士製砥)¥109,800税込¥120,7801台当日出荷吸気口フィルターにより異物の入り込みを低減します。不用意にONにならない安全機能付スイッチ(ロックオフ、ロックオン)搭載機種です。消費電力(W)950回転数(min-1[r.p.m])240Hz時:6900、250Hz時:7200コード長さ(m)5砥石寸法(mm)M16(2.0)×11.5、外径180×厚さ6×穴径22
『研削』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスクグラインダー
- 精密グラインダー
- ストレートグラインダー
- 高周波グラインダー