絞り込み
外径(Φmm)
  • 100(1)
  • 180(2)
電源(V)
  • 200(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 6900(2)
  • 7200(2)
  • 12000(1)
穴径(Φmm)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 22(1)
消費電力(W)
  • 700~800未満(1)
  • 900~1000未満(2)
電流(A)
  • 3.8
  • 2.2(2)
  • 4(2)
  • 5.3(2)
  • 5.8(2)
  • 6.2(3)
  • 6.3(4)
  • 7(5)
  • 7.1(2)
  • 7.2(2)
  • 7.3(2)
  • 7.4(16)
  • 7.5(5)
  • 7.6(13)
  • 7.8(3)
  • 8(7)
  • 9(3)
  • 11(6)
  • 12(6)
  • 15(10)
コード長さ(m)
  • 3.5(1)
  • 5(2)
3.5・5
厚さ(mm)
  • 6(2)
6
ブランド
  • サンコー(サンコーミタチ)(1)
  • 高速電機(富士製砥)(2)
サンコー(サンコーミタチ)・高速電機(富士製砥)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
100(1)
180(2)
  • 高周波グラインダ 高速電機(富士製砥)

    高周波グラインダ

    高速電機(富士製砥)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    4日以内出荷
    吸気口にフィルターにより異物の入り込みを低減。防振ゴムにより、グリップ部の振動を軽減(HGC-604A)
    電流(A)3.8電圧(V)【専用電源装置】3相交流200(240/250Hz)消費電力(W)950回転数(min-1[r.p.m])240Hz時:6900、250Hz時:7200コード長さ(m)5砥石径(Φmm)180砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M16(2.0)×11.5
  • 電気ディスクグラインダ サンコー(サンコーミタチ)

    電気ディスクグラインダ

    サンコー(サンコーミタチ)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    さらに使いやすく安全に。 細径(Φ56)で驚異の耐久力。 サイドハンドル標準装備。 コード3.5mで広範囲に作業性アップ。
    付属品フレキシブル砥石、ディスクスパナ、カーボンブラシ(スペア)、サイドハンドル消費電力(W)735最大出力(W)1000握り径(Φmm)56(細径)取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M10(1.5)×10
  • 250Hz高周波ディスクグラインダ 高速電機(富士製砥)

    250Hz高周波ディスクグラインダ

    高速電機(富士製砥)
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    当日出荷
    吸気口フィルターにより異物の入り込みを低減します。不用意にONにならない安全機能付スイッチ(ロックオフ、ロックオン)搭載機種です。
    消費電力(W)950回転数(min-1[r.p.m])240Hz時:6900、250Hz時:7200コード長さ(m)5砥石寸法(mm)M16(2.0)×11.5、外径180×厚さ6×穴径22

『研削』には他にこんなカテゴリがあります

ディスクグラインダー