絞り込み
外径(Φmm)
- 100(14)
- 125(2)
電源(V)
- 100(16)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 9000(9)
- 12000(9)
穴径(Φmm)
- 10(2)
- 15(14)
- 22(2)
消費電力(W)
- 700~800未満(16)
電流(A)
- 7.4
- 2.2(2)
- 3.8(3)
- 4(2)
- 5.3(2)
- 5.8(2)
- 6.2(3)
- 6.3(5)
- 6.6(3)
- 7(5)
- 7.5(9)
- 7.6(14)
- 7.8(3)
- 8(8)
- 8.1(3)
- 8.8(6)
- 9(3)
- 11(6)
- 12(6)
- 15(10)
- 電流(A)をもっと見る
コード長さ(m)
- 2(1)
- 2.5(15)
2・2.5
厚さ(mm)
- 3.5(1)
- 4(9)
- 6(5)
3.5・4・6
ブランド
- マキタ(13)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
マキタ・HiKOKI(ハイコーキ)
「外径(Φmm)」から絞り込む
100(14)
125(2)

ディスクグラインダー
マキタ(25件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781台当日出荷優れた防じん構造。 握りやすい細径ボディ。 大型シャフトロック。 集じん機接続可能。用途溶接部のビート削りやサビ落とし。 木材の磨き、コンクリートやタイルの切断に。付属品研削砥石100-36P(A-48751)1枚・ロックナットレンチタイプ強力タイプ周波数(Hz)50/60消費電力(W)720最大出力(W)960研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(取付け可能砥石厚/3~6)砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)57電動機直巻整流子電動機カーボンブラシ呼び番号461防塵・防滴あり
ディスクグラインダ
マキタ(37件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷高速回転のスタンダード!スリム&軽量!砥石交換がラクなスーパーフランジ付!二重絶縁タイプ!用途石材の切断、サビ落とし、ノロの除去、瓦の切断、鋼材の切断、鉄筋の切断付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)仕様二重絶縁、スーパースリム、スーパーフランジ、強力型、軽量タイプ、集じん機接続可トラスコ品番422-7506全長(mm)262タイプ高速型消費電力(W)720最大出力(W)960研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(3~6取付可能)研削砥石寸法(mm)(穴径)15絶縁種別二重絶縁、スーパースリム、スーパーフランジ、強力型、軽量タイプ、集じん機接続可胴径(Φmm)56カーボンブラシ呼び番号408
100mmディスクグラインダ
マキタ(9件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷高耐久&ハイパワーモータ。 優れた冷却構造&防じん性能。 さらに深く切り込める、小型ギヤハウジング採用。 出っ張りのないブラシホルダ。 握りやすく、滑りにくいリブ付スリムボディ。 操作がしやすいトグルスイッチ。 砥石などの交換が容易なスーパーフランジ。用途ビード研削・コンクリート切断・鉄筋切断・サビ落としに。付属品研削砥石36P・ロックナットレンチ20消費電力(W)720研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(取付可能:3~6)研削砥石寸法(mm)(穴径)15胴径(Φmm)56カーボンブラシ呼び番号461
ディスクグラインダ
マキタ(13件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷高耐久&ハイパワーモータ。握りやすい細径ボディ。高効率な冷却構造。粉じんが侵入しにくい風窓を適切に配置し、モータ&ギヤ部を効率よく冷却。付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)仕様二重絶縁、スーパーフランジ、ブレーキ付、集じん機に接続可能トラスコ品番422-7514全長(mm)262タイプ低速高トルク、ブレーキ付消費電力(W)720最大出力(W)880研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(3~6取付可能)研削砥石寸法(mm)(穴径)15絶縁種別二重絶縁、スーパーフランジ、ブレーキ付、集じん機に接続可能胴径(Φmm)56カーボンブラシ呼び番号408
ディスクグラインダー125mm
マキタ(7件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷二重絶縁・低速・高トルクの125mmタイプ! 高耐久&ハイパワーモータ。高効率な冷却構造。握りやすい細径ボディ。付属品研削砥石36P・ロックナットレンチ35(782407-9)・グリップトラスコ品番422-7522全長(mm)262タイプ低速高トルク消費電力(W)720最大出力(W)960研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能:3~6)研削砥石寸法(mm)(穴径)22絶縁方式二重絶縁胴径(Φmm)56カーボンブラシ呼び番号408
電気ディスクグラインダ
HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷アルミ二重絶縁構造で堅牢なボディとアース不要の二重絶縁を実現!付属品レジノイドフレキシブルトイシ・スパナ仕様アルミ二重絶縁トラスコ品番377-9939全長(mm)258消費電力(W)720最大出力(W)930スイッチ形状スナップスイッチ絶縁種別二重絶縁、スーパースリム、スーパーフランジ、強力型、軽量タイプ、集じん機接続可材質(ハウジング)アルミ合金ダイカスト絶縁方式二重絶縁砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)10(1.5)×10カーボンブラシ番号(下二桁)21
ディスクグラインダー
マキタ(11件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷高耐久&ハイパワーモータ 高率的な冷却構造 握りやすい細径ボディ スーパースリム スーパーフランジ 強力型 軽量タイプ 集じん機接続可能全長(mm)262消費電力(W)720最大出力(W)960研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(3~6取付可能)研削砥石寸法(mm)(穴径)15胴径(Φmm)56カーボンブラシ呼び番号408
100ミリディスクグラインダ
マキタ¥21,980税込¥24,1781台当日出荷安全性を徹底追及 パドルスイッチ、ブレーキ付、キックバック低減機能、再起動防止付、ソフトスタート、グリップ付厚さ(mm)4(取り付け可能砥石厚さ)電流(A)7.4消費電力(W)720最大出力(W)880外径(mm)100(砥石外径)内径(mm)15(砥石内径)
ディスクサンダ
マキタ¥23,980税込¥26,3781台当日出荷用途コンクリート、石材、FRP、木材等の研削研磨に。付属品ホースコンプリート28-1.5、ラバーパッド76、ロックナット10-30、リング30、バンド、ロックナットレンチ20(782401-1)、六角棒レンチ4仕様二重絶縁、集じん機に接続可能全長(mm)308消費電力(W)720サンディングディスク寸法(Φmm)(外径)100サンディングディスク寸法(Φmm)(内径)15絶縁種別二重絶縁、集じん機に接続可能胴径(Φmm)56カーボンブラシ呼び番号408
ディスクグラインダ
マキタ(4件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台欠品中どんな角度から握っても手にフィット!出っ張りの無いブラシホルダ。「小型ギヤハウジング」採用でさらに深く切り込む。最大切込深さ約1.5mmアップ!(※メーカ従来機比)。高耐久&ハイパワーモータ。「安心仕様」パドルスイッチ採用。ボディ全体がスイッチ。握ってスイッチ「ON」(ロックオフスイッチを押しながら)離せばスイッチ「OFF」。直感的に操作が行えます。(ブレーキは不付です)。ビード研削や錆落とし等の断続作業に便利付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)、サイドグリップ仕様二重絶縁、スーパーフランジ、集じん機に接続可能、ハンドルスイッチタイプ高速型消費電力(W)720最大出力(W)960研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(取付可能:3~6)研削砥石寸法(mm)(穴径)15胴径(Φmm)約57カーボンブラシ呼び番号461
ディスクグラインダ
マキタ¥19,980税込¥21,9781台当日出荷高耐久&ハイパワーモータ。 グリップを上の方向にも取付可能(グリップアタッチメント付) 細径ボディΦ56mm。付属品グリップアタッチメントセット品、研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)、グリップ36仕様二重絶縁、スーパーフランジ、集じん機接続可能、ブレーキ付全長(mm)262タイプ低速高トルク、ブレーキ付消費電力(W)720最大出力(W)880研削砥石寸法(mm)(厚さ)6研削砥石寸法(mm)(穴径)15胴径(Φmm)56カーボンブラシ呼び番号408
電気ディスクグラインダ
HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷アルミ二重絶縁構造で堅牢なボディとアース不要の二重絶縁を実現!付属品レジノイドフレキシブルトイシ(#36)スパナ仕様二重絶縁スピンドルロック付サイドハンドル両側取付可集じん機取付可トラスコ品番377-9947電圧(V)単相100消費電力(W)720最大出力(W)930砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)60砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)10(1.5)×10カーボンブラシ番号(下二桁)21
ディスクグラインダ
マキタ¥21,980税込¥24,1781台3日以内出荷シングル絶縁の125mm タイプ!付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ35(782407-9)、グリップ仕様スーパーフランジ、集じん機に接続可能タイプ低速高トルク消費電力(W)720最大出力(W)960研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能:3~6)研削砥石寸法(mm)(穴径)22胴径(Φmm)56カーボンブラシ呼び番号408
『研削』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスクグラインダー
- 精密グラインダー
- ストレートグラインダー
- 高周波グラインダー