絞り込み
外径(Φmm)
- 100(1)
電源(V)
- 100(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 3500~11000(1)
穴径(Φmm)
- 15(1)
消費電力(W)
- 600~700未満(1)
電流(A)
- 6.3(1)
6.3
コード長さ(m)
- 2.2
- 1.7(1)
- 1.8(6)
- 2(16)
- 2.3(2)
- 2.5(68)
- 2.7(6)
- 3.5(5)
- 4(2)
- 5(2)
ブランド
- SHINKO(新興製作所)(1)
SHINKO(新興製作所)
「外径(Φmm)」から絞り込む
100(1)

変速ディスクグラインダー
SHINKO(新興製作所)(3件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷作業に応じた6段階のスピード調節が可能です。 市販のディスクグラインダー用砥石が使用可能です。 サンディングパッド、ペーパー付属で木材研磨にすぐ使えます。用途木材の研磨や金属の塗装はがしや堅い金属やコンクリートの研磨など。付属品研削砥石、砥石カバー、サイドハンドル、砥石取付けスパナ、サンディングパッド、サンディングペーパー#120 3枚、予備カーボンブラシ寸法(mm)265×116×102質量(g)1800電流(A)6.3電源(V)100消費電力(W)600回転数(min-1[r.p.m])3500~11000コード長さ(m)2.2定格電流(A)6.3定格周波数(Hz)50/60サンディングディスク寸法(Φmm)(内径)15ディスク厚さ(mm)6砥石寸法(Φmm)外径100定格時間(分)20スピンドル径M10砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15変速あり
『研削』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスクグラインダー
- 精密グラインダー
- ストレートグラインダー
- 高周波グラインダー