絞り込み
外径(Φmm)
  • 100(1)
電源(V)
  • 100(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 3500~11000(1)
穴径(Φmm)
  • 15(1)
消費電力(W)
  • 600~700未満(1)
コード長さ(m)
  • 2.2
  • 1.7(1)
  • 1.8(3)
  • 2(14)
  • 2.3(2)
  • 2.5(65)
  • 2.7(4)
  • 3.5(5)
  • 4(1)
  • 5(1)
電流(A)
  • 6.3(1)
6.3
ブランド
  • SHINKO(新興製作所)(1)
SHINKO(新興製作所)
価格
価格で絞り込む
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
100(1)
  • 変速ディスクグラインダー SHINKO(新興製作所)

    変速ディスクグラインダー

    SHINKO(新興製作所)(2件のレビュー)
    ¥7,198税込¥7,918
    1セット
    当日出荷
    作業に応じた6段階のスピード調節が可能です。 市販のディスクグラインダー用砥石が使用可能です。 サンディングパッド、ペーパー付属で木材研磨にすぐ使えます。
    用途木材の研磨や金属の塗装はがしや堅い金属やコンクリートの研磨など。付属品研削砥石、砥石カバー、サイドハンドル、砥石取付けスパナ、サンディングパッド、サンディングペーパー#120 3枚、予備カーボンブラシ寸法(mm)265×116×102質量(g)1800電流(A)6.3電源(V)100消費電力(W)600回転数(min-1[r.p.m])3500~11000コード長さ(m)2.2定格電流(A)6.3定格周波数(Hz)50/60サンディングディスク寸法(Φmm)(内径)15ディスク厚さ(mm)6砥石寸法(Φmm)外径100定格時間(分)20スピンドル径M10砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15変速あり

『研削』には他にこんなカテゴリがあります

ディスクグラインダー