絞り込み
外径(Φmm)
- 100(2)
電源(V)
- 100(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 5500~11000(1)
- 10000(1)
- 11000(1)
- 13500(1)
穴径(Φmm)
- 15(2)
消費電力(W)
- 500~600未満(2)
電流(A)
- 5.3(2)
5.3
コード長さ(m)
- 2.3
- 1.7(1)
- 1.8(5)
- 2(15)
- 2.2(1)
- 2.5(69)
- 2.7(6)
- 3.5(5)
- 4(2)
- 5(2)
厚さ(mm)
- 6(2)
6
ブランド
- EARTH MAN(2)
EARTH MAN
「外径(Φmm)」から絞り込む
100(2)

ディスクグラインダー
EARTH MAN¥4,598税込¥5,0581個当日出荷しっかり握れる!スリムボディ 鉄工用オフセット砥石付! 補助ハンドル付!左右に付替可能!用途金属の研磨・バリ取りに 市販のディスクで様々な作業が可能!付属品鉄工用オフセット砥石幅(mm)120粒度36全長(mm)255高さ(mm)100最高回転数(min-1[r.p.m])13500周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])約11000最高使用周速度(m/s[m/min])71.7(4300)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約255×120×100砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15定格時間(分)30
変速ディスクグラインダー
EARTH MAN(32件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781台当日出荷無段変速。握りやすい二重成型サイドハンドル。プラスチック塗装本体。ICトルク制御(過負荷保護機能付)で、低回転でもパワー安定、スムーズな作業が可能です。付属品オフセット砥石、スパナ、ハンドル、カーボンブラシ2ヶ、ソフトパット、ペーパーディスク全長(mm)250最高回転数(min-1[r.p.m])13500周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])約5500~11000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約250x120x100砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15(20)胴径(Φmm)58定格時間(分)30変速あり
『研削』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスクグラインダー
- 精密グラインダー
- ストレートグラインダー
- 高周波グラインダー