絞り込み
外径(Φmm)
- 180(2)
電源(V)
- 200(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 6900(2)
- 7200(2)
穴径(Φmm)
- 16(1)
- 22(1)
消費電力(W)
- 900~1000未満(2)
電流(A)
- 3.8(2)
3.8
コード長さ(m)
- 5
- 1.7(1)
- 1.8(5)
- 2(15)
- 2.2(1)
- 2.3(2)
- 2.5(66)
- 2.7(6)
- 3.5(5)
- 4(2)
厚さ(mm)
- 6(1)
6
ブランド
- 高速電機(富士製砥)(2)
高速電機(富士製砥)
「外径(Φmm)」から絞り込む
180(2)

高周波グラインダ
高速電機(富士製砥)¥89,980~税込¥98,978~1台当日出荷から4日以内出荷吸気口にフィルターにより異物の入り込みを低減。防振ゴムにより、グリップ部の振動を軽減(HGC-604A)電流(A)3.8電圧(V)【専用電源装置】3相交流200(240/250Hz)消費電力(W)950回転数(min-1[r.p.m])240Hz時:6900、250Hz時:7200コード長さ(m)5砥石径(Φmm)180砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M16(2.0)×11.5
250Hz高周波ディスクグラインダ
高速電機(富士製砥)¥97,980~税込¥107,778~1台当日出荷吸気口フィルターにより異物の入り込みを低減します。不用意にONにならない安全機能付スイッチ(ロックオフ、ロックオン)搭載機種です。消費電力(W)950回転数(min-1[r.p.m])240Hz時:6900、250Hz時:7200コード長さ(m)5砥石寸法(mm)M16(2.0)×11.5、外径180×厚さ6×穴径22
『研削』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスクグラインダー
- 精密グラインダー
- ストレートグラインダー
- 高周波グラインダー