絞り込み
外径(Φmm)
- 180(2)
電源(V)
- 100/200(1)
- 36(1)
- 100(2)
- 200(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 6000
- 3000~8000(4)
- 3600(2)
- 6600(5)
- 6800(2)
- 6900(2)
- 7000(3)
- 7200(3)
- 7500(3)
- 7550(2)
- 7600(2)
- 8000(3)
- 9000(24)
- 9300(2)
- 9500(14)
- 10000(11)
- 10500(6)
- 11000(17)
- 12000(49)
- 19500(2)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
穴径(Φmm)
- 22(2)
消費電力(W)
- 200~300未満(1)
- 1400~1500未満(1)
電流(A)
- 9.5(1)
- 15(1)
9.5・15
コード長さ(m)
- 2.5(1)
2.5
厚さ(mm)
- 6(2)
6
ブランド
- TACT(タクト)(1)
- マキタ(2)
TACT(タクト)・マキタ
「外径(Φmm)」から絞り込む
180(2)

電子ディスクグラインダ
マキタ¥33,980税込¥37,3781台当日出荷新モーター&電子制御採用の「軽量、ハイパワー」の重研磨タイプ!付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ35、サイドグリップ仕様二重絶縁構造スーパーフランジ電子制御強力型トラスコ品番422-7662全長(mm)453消費電力(W)1430最大出力(W)2600/3000研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)研削砥石寸法(mm)(穴径)22絶縁種別二重絶縁構造スーパーフランジ電子制御強力型胴径(Φmm)80カーボンブラシ呼び番号210
180ミリ充電式ディスクグラインダ
マキタ¥31,980~税込¥35,178~1台3日以内出荷180mm 充電式グラインダ誕生 AC機同等のパワーと、充実の安心機能 落下時のバッテリへの衝撃を低減するガード付仕様ソフトスタート、再起動防止、過負荷保護、発熱保護研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)ランプ点灯…高トルクモード時、消灯…ハイスピードモード時バッテリーリチウムイオン(BL1860B)バッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)18V X 2本作業量(目安)コンクリート(N300)の筋付け、約7.2m (切込み深さ20mm)研削砥石寸法(mm)(内径)22
6000回転アングルグラインダ
TACT(タクト)¥24,980税込¥27,4781台4日以内出荷低速回転で熱発生を抑え、被削材へのヤケ、ヒズミが入りにくくなります。また 低速は、ゴム砥石 および ペーパー、PVA砥石等の特性を十分引き出すことが出来、さらに経済的! セラポジスク&タクトジスク対応OK。仕様砥石カバー付、ミニカップ取付専用工具付寸法(mm)Φ55×209消費電力(W)210
『研削』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスクグラインダー
- 精密グラインダー
- ストレートグラインダー
- 高周波グラインダー