絞り込み
外径(Φmm)
  • 100(3)
電源(V)
  • 18(1)
  • 100(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 5500~11000(1)
  • 6800(1)
  • 7400(1)
  • 10000(1)
  • 11000(1)
  • 13500(1)
穴径(Φmm)
  • 15(2)
  • 20(1)
消費電力(W)
  • 200~300未満(1)
  • 500~600未満(2)
電流(A)
  • 2.2(1)
  • 5.3(2)
2.2・5.3
コード長さ(m)
  • 1.7(1)
  • 2.3(2)
1.7・2.3
厚さ(mm)
  • 1(1)
  • 6(2)
1・6
ブランド
  • EARTH MAN
  • BOSCH(ボッシュ)(6)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(31)
  • RELIEF(3)
  • SHINKO(新興製作所)(2)
  • SK11(3)
  • TACT(タクト)(2)
  • ZTEC(3)
  • エスコ(14)
  • サンコー(サンコーミタチ)(13)
  • ニューレジストン(5)
  • パオック(2)
  • マキタ(30)
  • ミタチ(8)
  • ヤナセ(柳瀬)(3)
  • レヂトン(2)
  • 京セラインダストリアルツールズ(25)
  • 日東工器(2)
  • 高速電機(富士製砥)(15)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
100(3)
  • ディスクグラインダー EARTH MAN

    ディスクグラインダー

    EARTH MAN
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    しっかり握れる!スリムボディ 鉄工用オフセット砥石付! 補助ハンドル付!左右に付替可能!
    用途金属の研磨・バリ取りに 市販のディスクで様々な作業が可能!付属品鉄工用オフセット砥石幅(mm)120粒度36全長(mm)255高さ(mm)100最高回転数(min-1[r.p.m])13500周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])約11000最高使用周速度(m/s[m/min])71.7(4300)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約255×120×100砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15定格時間(分)30
  • 刃物研ぎグラインダー EARTH MAN

    刃物研ぎグラインダー

    EARTH MAN(12件のレビュー)
    ¥8,198税込¥9,018
    1台
    当日出荷
    刃物研ぎ専用グラインダーの決定版 軽量・コンパクトで扱いやすい 刃物研ぎに最適な回転数 超硬チップも研磨できる、両面使えて経済的な#200ダイヤモンドディスク付
    用途鎌・鍬などの刃研ぎに 鋏・ナタ・包丁などの刃欠け修正に 草刈用チップソーの研磨にセット内容本体×1 、ダイヤモンドディスク×1、リング×1、ディスクスパナ×1、シャフトロックスパナ×1粒度#200厚さ(mm)基板:約1周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)200砥石寸法(mm)厚さ約1砥石寸法(Φmm)穴径20ディスク外径(Φmm)100定格時間(分)30
  • 変速ディスクグラインダー EARTH MAN

    変速ディスクグラインダー

    EARTH MAN(32件のレビュー)
    ¥8,798税込¥9,678
    1台
    当日出荷
    無段変速。握りやすい二重成型サイドハンドル。プラスチック塗装本体。ICトルク制御(過負荷保護機能付)で、低回転でもパワー安定、スムーズな作業が可能です。
    付属品オフセット砥石、スパナ、ハンドル、カーボンブラシ2ヶ、ソフトパット、ペーパーディスク全長(mm)250最高回転数(min-1[r.p.m])13500周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])約5500~11000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約250x120x100砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15(20)胴径(Φmm)58定格時間(分)30変速あり
  • SHARE LINK 18V充電式ディスクグラインダー EARTH MAN

    SHARE LINK 18V充電式ディスクグラインダー

    EARTH MAN
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    翌日出荷
    充電残量表示機能付き:充電残量チェッカーボタンを押すと残量に応じて3段階でランプが点灯
    用途金属の研削・バリ取り作業等に付属品18Vディスクグラインダー本体×1 補助ハンドル×1 鉄工用オフセット砥石(研削用 粒度#24)×1 バッテリーパック(4.0Ah)×1 充電器×1 ディスクスパナ×1 取扱説明書×1型式対応充電器:SL-18SBC-A/SL-18FBC-A質量(kg)約1.6(※バッテリーパック除く・鉄工用オフセット砥石・補助ハンドル含)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約340×116×120※バッテリーパック・補助ハンドル除く・鉄工用オフセット砥石含無負荷回転数(min-1[r.p.m])約7400バッテリー対応バッテリーパック型式:L-184BP-A/SL-185BP-A/SL-182BP-A使用環境温度(℃)5~40モーター電圧(V)DC18充電時間(分)約120

『研削』には他にこんなカテゴリがあります

ディスクグラインダー