絞り込み
外径(Φmm)
- 100(1)
- 125(1)
穴径(Φmm)
- 22.23(1)
消費電力(W)
- 600~700未満(1)
厚さ(mm)
- 6(1)
電源(V)
- 200(1)
電流(A)
- 2.5
- 2.4(3)
- 2.6(1)
- 3.5(1)
- 4.8(2)
- 5.7(1)
- 6(3)
- 6.5(2)
- 7(1)
- 9.5(2)
- 10(2)
- 14.5(1)
コード長さ(m)
- 2.4(1)
2.4
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 8000(1)
- 10000(1)
8000・10000
ブランド
- 日本電産テクノモータ(1)
日本電産テクノモータ
「外径(Φmm)」から絞り込む
100(1)
125(1)

高周波グラインダ GH
日本電産テクノモータ¥59,980~税込¥65,978~1台翌々日出荷から9日以内出荷最大出力が空気式グラインダ以上で重研削作業に適しています。 負荷をかけても回転数の低下が少ない為、軽い押付力で重研削が可能です。 電気式、空気式のグラインダと比較して同程度の使い易い大きさ、形状です。 安全機能のソフトスタートで急激な反動を抑制、また瞬時ストップで惰性回転による事故を抑制。用途造船:溶接後のビート削り、黒皮取り、厚板鋼板の面取り、R付け、バリ取りに。 鉄骨・橋梁種類一般砥石周波数(Hz)400電流(A)2.5電圧(V)3相交流200消費電力(W)660コード長さ(m)2.4(耐震形ビニルキャプタイヤケーブル)定格消費電力(W)660全負荷電流(A)2.5電源容量算定基準(kVA)1.0砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22.23砥石周速度(m/min)最高4300動作電圧(V)三相200
『研削』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスクグラインダー
- 精密グラインダー
- ストレートグラインダー
- 高周波グラインダー