絞り込み
ブランド
  • 日本電産テクノモータ(3)
外径(Φmm)
  • 180(3)
電源(V)
  • 200(3)
穴径(Φmm)
  • 22.23(3)
消費電力(W)
  • 300~400未満(1)
  • 1400~1500未満(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 4800(3)
  • 8000(2)
  • 12000(1)
4800・8000・12000
コード長さ(m)
  • 0.3
  • 0.2(1)
  • 2.4(1)
  • 2.5(4)
  • 5(10)
電流(A)
  • 6(2)
  • 10(1)
6・10
厚さ(mm)
  • 6(3)
6
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高周波グラインダ(ポット型・強力防振タイプ・ブレーキ付) 日本電産テクノモータ高周波グラインダ(ポット型・強力防振タイプ・ブレーキ付)日本電産テクノモータ
96,980税込106,678
1台
当日出荷
強力高出力防振型にソフトスタート&ブレーキがつきました。
砥石寸法(mm)厚さ6砥石取付穴径(Φmm)22.23電源(V)3相交流200電流(A)10消費電力(W)315コード長さ(m)0.3電源容量算定基準(kVA)0.75仕様6芯タイプ適合インバータ電源HFI-044B質量(kg)4.0最高使用周速度(m/min)4800適合適合インバータ電源:HFI-044B、HFI-088Bトラスコ品番394-0837タイプ6芯タイプ種類高速度用砥石周波数(Hz)400回転数(min-1[r.p.m])12000砥石径(Φmm)180電源周波数(Hz)400動作電圧(V)三相200
高周波グラインダ(ポット型) 日本電産テクノモータ高周波グラインダ(ポット型)日本電産テクノモータ
59,980税込65,978
1台
当日出荷
ソフトスタート&瞬時ストップ機能付です。軽量で、回転速度の変動が少なく研削力に優れます。作業時間短縮が実現できます。
砥石寸法(mm)厚さ6砥石取付穴径(Φmm)22.23電源(V)3相交流200電流(A)6消費電力(W)1400コード長さ(m)0.3電源容量算定基準(kVA)2.5仕様6芯タイプ適合インバータ電源HFI-044B・HFI-032B質量(kg)2.9最高使用周速度(m/min)4800適合適合インバータ電源:HFI-032B、HFI-044B、HFI-064B、HFI-088Bトラスコ品番394-0888タイプ6芯タイプ種類高速度用砥石周波数(Hz)400回転数(min-1[r.p.m])8000砥石径(Φmm)180電源周波数(Hz)400動作電圧(V)三相200
高周波グラインダ(ポット型・防振タイプ) 日本電産テクノモータ高周波グラインダ(ポット型・防振タイプ)日本電産テクノモータ
73,980税込81,378
1台
9日以内出荷
ソフトスタート&瞬時ストップ機能付です。軽量で、回転速度の変動が少なく研削力に優れます。作業時間短縮が実現できます。
砥石寸法(mm)厚さ6砥石取付穴径(Φmm)22.23電源(V)3相交流200電流(A)6消費電力(W)1400コード長さ(m)0.3電源容量算定基準(kVA)2.5仕様6芯タイプ適合インバータ電源HFI-044B・HFI-032B質量(kg)2.9最高使用周速度(m/min)4800適合適合インバータ:HFI-032B、HFI-044B、HFI-064B、HFI-088Bトラスコ品番394-0896タイプ6芯タイプ種類高速度用砥石周波数(Hz)400回転数(min-1[r.p.m])8000砥石径(Φmm)180電源周波数(Hz)400動作電圧(V)三相200

研削』には他にこんなカテゴリがあります

高周波グラインダー