絞り込み
ブランド
  • マキタ(2)
  • 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(2)
  • エスコ(1)
ペーパー寸法(mm)
  • 93×228(5)
  • 94×186(1)
パッド寸法(mm)
  • 93×185
  • 40×86(1)
  • 73×98(1)
  • 75×105(3)
  • 80×130(1)
  • 90×175(1)
  • 90×182(1)
  • 90×186(1)
  • 91×185(1)
  • 92×184(1)
  • 92×185(1)
  • 93×178(1)
  • 106×115(1)
  • 110×100(1)
  • 110×110(1)
  • 112×102(1)
  • 115×229(2)
  • Φ123(1)
  • Φ125(2)
  • Φ150(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 5500(1)
  • 7000(1)
  • 11000(2)
  • 11500(1)
電源(V)
  • 100(5)
消費電力(W)
  • 100~200未満(2)
  • 200~300未満(2)
100~200未満・200~300未満
電流(A)
  • 1.7(1)
  • 2(1)
  • 2.3(1)
  • 2.5(1)
  • 3.3(1)
1.7・2・2.3・2.5・3.3
コード長さ(m)
  • 2(3)
  • 2.5(2)
2・2.5
保証期間
  • 1年間(2)
1年間
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペーパー寸法(mm)から絞り込む
93×228(5)
94×186(1)
仕上サンダ マキタ仕上サンダマキタ(45件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
自己吸じんでクリーンな作業。 低重心ボディで安定感抜群。握り方自在(両手持ち・ハンドル持ち・トップ持ち・ボディ持ち)で優れた作業性。ボディ形状はエルゴノミックデザインにより確かな握りやすさを実現。 ペーパー交換時従来のクランプは押さえ続ける必要がありましたが、レバー式クランプ採用によりペーパー交換がラクになりました。
回転数(min-1[r.p.m])11000ペーパー寸法(mm)93×228パッド寸法(mm)93×185電源(V)単相100電流(A)2消費電力(W)190コード長さ(m)2カーボンブラシ呼び番号75振動3軸合成値(m/s2)3.5全長(mm)253寸法(長さ×幅×高さ)(mm)253×92×154(本機)付属品サンディングぺーパー#60、#120、#240(各2枚)ダストバック質量(kg)1.5トラスコ品番422-7557
サンダー AS815M 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)サンダー AS815M京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
マジック式(クランプ式も使用可能) マイクロスティックパッド採用 振動が手に伝わりにくいソフトグリップ採用 剛性の高いアルミダイカストベースで安定した作業が可能 木工ペーパーをしっかり挟むクランプ 別販売品の集じんホースを集じん機に接続すると、ほこりの少ない強制集じんが可能
付属品木工ペーパー(#100)、木工ペーパー(マジック式)穴あき#100各1枚、集じんノズル質量(kg)1.7電流(A)2.5電源(V)単相100消費電力(W)220回転数(min-1[r.p.m])11500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)248×93×160コード長さ(m)2.5ペーパー寸法(mm)クランプ式:93×228、マジック式:94×186絶縁方式二重絶縁保証期間1年パット寸法(mm)93×185取扱説明書(0.83MB)振動3軸合成値(m/s2)6.5
ダブル仕上サンダ マキタダブル仕上サンダマキタ(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
往復と偏芯運動の切り替えが可能!
回転数(min-1[r.p.m])7000ペーパー寸法(mm)93×228パッド寸法(mm)93×185電源(V)単相100電流(A)1.7消費電力(W)130コード長さ(m)2カーボンブラシ呼び番号75振動3軸合成値(m/s2)6.0全長(mm)235付属品サンディングペーパー#60、#100、#150(各2枚)質量(kg)1.45
サンダー AS1000E 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)サンダー AS1000E京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
抜群の研磨力 フィードバック制御が安定した作業を実現 高い剛性のダイカストフレーム&ベース 抜群のウェイトバランスで振動を軽減 最適の偏芯量と回転数で高研削力を実現
付属品木工用ペーパー(#100)×2枚、ダストバッグ、穴あけパンチ質量(kg)2.4電流(A)3.3電源(V)100消費電力(W)210回転数(min-1[r.p.m])5500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×93×179コード長さ(m)2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500機能二重絶縁構造、乾式、集じん機構付、集じん機を併用すれば、粉じんのない作業ができます。ペーパー寸法(mm)93×228絶縁方式二重絶縁保証期間1年パット寸法(mm)93×185取扱説明書(0.78MB)振動3軸合成値(m/s2)4.8
電動サンダーセット(ペーパー付) エスコ電動サンダーセット(ペーパー付)エスコ
7,540税込8,294
1台
翌日出荷
セット内容:本体のみ。付属品:木工用ペーパー(93×228mm・#100)、替カーボンブラシ EA813RA-13。乾式。二重絶縁構造。握りやすく、操作性に優れたハンドル形状。集じん機接続可能 ※別販売品が必要となります。
用途木材、金属、塗装面の研削、研磨作業に質量(kg)1.3電流(A)2.3回転数(min-1[r.p.m])11000電源AC100V・190Wコード長さ(m)2パッド寸法(mm)93×185ペーパー寸法(mm)93×228本体サイズ(mm)243×93×154(H)
オービタルサンダー